4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。 消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。 380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。 全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。 ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等) 種類難燃ケーブル 絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

種類難燃ケーブル 仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 耐電圧(V/min)350
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。 種類通信ケーブル 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-15~+60 使用電圧(V)60以下 絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
789 税込868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

華陽電線耐熱電線 APK=HP
エコ商品
APKシース色は全て灰になります。 EM-APKシース色は全て黒になります。 メーカー耐熱電線は全て丸型になります。 耐熱ケーブルの接続にはメーカーカプロンテープをご利用下さい。
用途小勢力回路用耐熱電線 規格HP(JCS3501号、消防庁告示第11号) 電圧(V)規格:60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
4,998 税込5,498
取扱い終了
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)