20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)20 全長(mm)150
1個
709 税込780
当日出荷

消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)3.5 全長(mm)100
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製 径(Φmm)160 穴ピッチ(mm)55/45
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

放水口専用マークです。
材質アルミコーティングシート 寸法(Φmm)115 入数10枚1組
1組(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)20 全長(mm)140
1枚
709 税込780
当日出荷

消防署マークです。
材質反射シート 寸法(Φmm)47 入数10枚1組
1組(10枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

消防車の前方につける「消防団章」です。突起物規制を考慮した消防団章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)3.5 全長(mm)100
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。
材質鉄製 幅(mm)185 高さ(mm)126 穴径(Φmm)8 穴ピッチ(mm)70/14
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

消火栓専用マークです。
材質アルミコーティングシート 寸法(Φmm)100 入数10枚1組
1組(10枚)
7,298 税込8,028
当日出荷

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質鉄製 ピッチ(mm)底部:125、上部:70 規格【大】
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

消防団マークです。
材質反射シート 寸法(Φmm)47 入数10枚1組
1組(10枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

文字内容消防隊進入口 種別消防隊進入口 材質反射ステッカー(アクリル系フィルム) 区分消防・危険物 寸法(mm)200三角 質量(g)58
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質ステンレス製 ピッチ(mm)底部:110、上部:70 規格【小】
1個
359 税込395
5日以内出荷

1セット(2枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防隊進入口の表示ステッカーです。 窓の内側から貼り付けるタイプです。 窓の外側に赤色の表示、内側に白色の表示となります。
用途裏側のテープをはがし、そのまま貼り付けてください。 材質塩化ビニール系赤色反射シート 仕様粘着面:赤色面 寸法(mm)(一辺)200 片面:赤/片面:白 タイプ内貼用
1枚
659 税込725
当日出荷

色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー 寸法(mm)100×300
1枚
399 税込439
当日出荷


ステッカー 無反射 消防隊進入口 モノタロウ 動画あり
消防隊の進入口を表示するステッカーです。 無反射タイプになります。 内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として 材質塩ビステッカー 形状三角 寸法(mm)200/一辺
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

仕様吊りヒモ付・吊り金具は最初から取り付けてあります。マット付。 材質フレーム:木製(表面ラッピング)、透明板:ガラス(2.0mm厚) 質量(g)1020 収納寸法(mm)272×242 フレーム(mm)タテ378×ヨコ348 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)