368件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業消音シート
下地床に敷き詰め、その上にフロアーパネルを施工します。
質量(g)3300 規格1m巾×50m×2mm
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。
厚さ(mm)30 幅(mm)400 長さ(mm)400 材質ウレタン グレー 寸法(幅W×長さL)(mm)400×400 耐熱温度(℃)約70 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称) 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 質量(kg)20(参考) タイプ遮音シート
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷


遮音シート 特殊ゴム モノタロウ 動画あり
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 長さ(m)6 厚さ(mm)2.8 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23 取扱説明書(1.4MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ1m×1m
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50 長さ(mm)1215 幅(mm)415 寸法(mm)415×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

未来工業消音シート
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。 カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5 寸法(mm)200×150 熱伝導率(W/mk)0.044
1箱(10本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
1箱(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ75-50
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷


・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
適合サイズ75-50
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)