表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装
色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
吸音材内蔵
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
防音性能は製品仕様書を御覧ください。
防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
寸法A(mm)191.5
寸法B(mm)176
寸法C(mm)195
寸法D(mm)97
寸法E(mm)96
寸法F(mm)87.5
寸法G(mm)8.5
寸法H(mm)47
寸法J(mm)69
寸法K(mm)120
寸法L(mm)62
寸法M(mm)68
寸法N(mm)167
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ100、Φ150共に防音フード単体でサッシ遮音等級T-2相当の防音性能を実現しました。
高い防音性ながらより多くの空気を取り込むことが可能になりました。
壁汚れ防止構造。
さびに強いスーパーステンレス採用。
仕上アクリル焼付塗装
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 6個、取付板 1枚
適合機種VFR-36P,VFR-36P1,VFR-37P,VFR-37P1
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム、(取付板)亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)(壁穴)後方排気250×116、側方排気270×116
質量(kg)0.31
1個
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約26~29dB フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網3メッシュ
形状横ギャラリ
タイプ不燃・耐湿、ワイド水切
角度(°)(防火ダンパー)72
種類M型フード付ガラリ
仕様【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
仕様【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)対応
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。
スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。
グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタン
色グレー
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約26~29dB フード部脱着可 網部脱着可(フード部脱着後) 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ
形状横ギャラリ
タイプ不燃・耐湿、ワイド水切
角度(°)(防火ダンパー)72
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
無機質のグラスウール及び表面特殊処理により、水分や光によって劣化しません。
材質グラスウール
色黄
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。100ΦはM4ねじ2ヶ所(上下)。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
高さ(mm)75
奥行(mm)97
寸法L(mm)49
寸法A(mm)200
寸法F(mm)15
寸法E(mm)79
メッシュ3M
適合パイプΦ100
開口面積(cm2)単純:79
関連資料(0.15MB)
圧力損失【排気】1.9
直管相当長(m)9.5
防音性能T-1相当
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
排気用防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途排気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法L(mm)54
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ3M
開口面積(cm2)単純:120
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.27MB)
消音効果100タイプ:500Hz域にて約34dB/150タイプ:500Hz域にて約30dB 色調:グレー 材質:合成樹脂
用途中間接続用
材質樹脂
タイプダクト挿入用
材質本体、フード:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-25
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
材質本体、フード:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-24
適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-23
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
材質フード:SUS316、本体:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-22
適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
材質本体、フード:SUS304
仕上メタリックグレー塗装
アズワン品番64-7992-26
適合パイプ内径(Φmm)97~111
1個
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
買替対象機種をVFR-6V,37V,36VP,37VP,36VM,36VKに買替え使用する場合の排気口です。
付属品トラス頭タッピングネジ(Φ4) 4個
適合機種VFR-20S,VFR-20R,VFR-30S,VFR-30R,VFR-30R3,VFR-30R5
材質(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)ネオプレンホーム
寸法(mm)(壁穴)後方排気298×105、側方排気316×105
質量(kg)0.35
表面処理(排気口)メラミン塗装
色調(排気口)マンセル5Y9.75/1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
ギャラリ部脱着可 消音材はグラスウール(台所・浴室対応可)(不織布+グラスウール+アルミ箔の三層成形品) 防音効果 500Hz域にて約25~29dB BL認定品(BLVU121318) 150タイプはネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1)
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網なし、防火ダンパーなし
タイプ不燃・耐湿、ワイド水切
防音効果 500Hz域にて約30~34dB フード部脱着可 消音材はウレタンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用
材質ステンレス
仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。ステンレスの防虫網付タイプです。
用途自然吸排気口用フードとして。
材質ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ