8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダストリーコーワ筆付き容器
液体塗布用の刷毛のついた保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適 タイプ低粘度用 主な用途塗装用 材質(毛)化繊100% 毛色白色 種類刷毛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。 木工・家具などの接合に。 テープの代わりに段ボールの接合に。 ボトル容量(mL)700 種類ローラーセット 材質(ローラー部)ナイロン 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インダストリーコーワ容器付ハケ タッチアップ補修用
エコ商品
・容器から直接塗布出来ます・化繊100%先付加工毛材
用途ピンポイントでの塗布に最適。 タイプタッチアップ補修用 種類 材質(毛)化繊100% 主な用途補修塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)
759 税込835
当日出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適 タイプ高粘度用 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100cc)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料の小分けや調色に便利な容器です。 キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ 材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日塗化学BOメジコン#10S
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)