簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。
確度自在(180度)の首振りヘッド。
便利な測定データホールド機能付。
ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。
質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み)
使用温度範囲(℃)(本体)0~45
電源LR-44型電池1個
測定範囲(℃)-45~+200
寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120
材質(ケース)ステンレス、ABS
精度(℃)±1(-20~+100)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類ペン型温度計
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
食材に差し込んで測定しますので、料理をおいしい温度でいただけます。ホルダー付なので液体の温度も測定できます。O-157の加熱殺菌の目安となる75℃が、赤く表示されているので目立ちます。
用途食材の温度を測定する温度計
温度測定範囲(℃)0~100
材質本体・ホルダー:ステンレス
寸法(mm)Φ35×145
質量(g)22
1目盛(℃)2
精度(℃)±2
温度表示方式アナログ
温度計の種類丸T字型
液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。
測定範囲(℃)0~400
特性防じん
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可
センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本
メモリー10点
防塵・防滴IP65
バッテリー寿命連続使用約200時間
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。この温度計はJIS B7528に準じています。隔測距離(リード長)3mで、取付ネジはスライド形になっており、感温筒上を任意にセットできます。(一旦取付ネジを固定されますと位置変更ができなくなりますのでご注意下さい!)取付ネジをご使用にならない場合は投込式の温度計としてご使用可能です。指示部の取付は壁掛式です。
材質感温部/SUS304取付ねじ部/黄銅、クロムメッキケースおよびカバー/アルミニウム合金ダイカスト(ADC)透視板/普通板ガラス
形状感温部/直管形
ケース色黒色、アクリル樹脂塗装
感温部太さ×長さΦ10×200mm
設置方式壁掛け
導管長さ(mm)3000
目盛板白地黒文字黒目盛
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
トラスコ品番838-2545
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
設定した温度になったらアラームが鳴るお知らせ機能付き中心温度計です。防滴構造(IPX2)となっており、液体の計測が簡単にできます。
用途製造・作業工程での温度測定に。液体や固形物内部の温度測定などに。
トラスコ品番160-6374
幅(mm)34
材質/仕上ABS樹脂、ステンレス
高さ(mm)255
質量(g)35
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
プローブ長(mm)145
特性防滴構造(IPX2)
最小表示(℃)温度:1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:200、プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
液体・半固形物等の計測に適したHRMシリーズ専用の内部用温度センサです。
使用温度範囲(℃)-100~200
許容差組み合わせ総合:±0.30℃
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体水
電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)
周囲温度-10~+70℃
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-20
校正証明書一般校正
1個
¥26,980
税込¥29,678
19日以内出荷
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
ディスプレイは回転可能。【広い測定範囲】短時間に限り+500℃まで測定可能。K熱電対センサによる高速測定。長いプローブシャフトで、液体、やわらかいもの、粉体物質、気体などの温度測定に最適。ディスプレイ部分は回転可能なので測定値の確認も簡単
仕様プローブのタイプ:K熱電対(NiCr-Ni)●精度±1digit:±1℃(-40~+99.9℃)、計測値の±1%(+100~+500℃)●分解能:0.1℃●応答速度:10秒●動作温度:0~+40℃●バッテリの種類:単4電池×3(寿命/約1,000時間)●外形寸法:Φ3x200(長さ)mm●質量:80g●同梱品:本体、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~350(短時間の場合/~500)
アズワン品番61-0104-08-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥29,980
税込¥32,978
19日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察
品番40565
関連資料(0.47MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
19日以内出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = 研究室温度計ガラスの温度計. ガラスの温度計は、様々な液体の温度を測定できる、経済的で正確で使いやすい器具です。 Brannan製品には、次のような機能があります。. 強化スターリング電球 永続「Duramark」マーク 垂直面出し ノンロール継手とリングトップ 水銀とレッドスピリットを充填 破損や流出のリスクを低く抑えて使い勝手を良くする安全シールパック ±1ディビジョンの精度
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです。
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます。
コード長さ(m)1
仕様メディアの監視 = 液体検出タイプ = 飲料最小流量 = 0.6 L/分最大流量 = 10 L/min電源電圧 = 4.5 → 24 V dcパイプの直径範囲 = 3/8インチ接続タイプ = 3/8プッシュオン最大圧力 = 10バール素材 = PVDF動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = 125℃許容電流値 = 10 mA飲料流量計. RS Proの飲料流量計は、飲料分注業界向けの流量測定ソリューションとして設計されています。毎分10リットルまでの流量に対して優れた性能を発揮します。. 特長と利点. 精密タービン. 堅牢なサファイアベアリング. 磁石をオーバーモールディング. 長寿命. 信頼性の高い動作. 本体はPVDF、シールはViton. ホール効果センサ. 製品用途の情報. 飲料品の分注. ビールのモニタリング. 冷却装置. 半導体プラント
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
熱電対タイプ。室内など空間の温度測定に。ステンレスプローブを対象物に接触させて、特定の箇所の温度測定に。ステンレスプローブを突き刺して、オイル・冷媒などの液体や固形物の内部温度の測定も可能。最高/最低温度設定機能付で、設定温度到達をアラームでお知らせ。
付属品電池
質量(g)100
電源単4乾電池
測定範囲(℃)-50~200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)21×79×109
精度±1℃(-20℃~120℃)、±2℃(120℃~200℃)、±3℃(-50℃~-20℃)
温度測定範囲(℃)-50~200
精度(℃)±1(-20~120℃)、±2(120~200℃)、±3(-50~-20℃)
分解能(℃)0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×21×109
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
温度計の種類熱電対温度計
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
データダウンロードにソフトウェア不要
設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能(※温度設定を行う場合は別売りのFlashLinkプログラムマネージャー(有償ソフト)が必要です。)
FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成
MKT表示のPDFレポート
記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能
許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示
アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、極低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適
品番50566
関連資料(0.47MB)
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:超音波 、 最小流量:0.03 L/min 、 最大流量:5 L/min 、 電源電圧:10 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:1/4インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:20バール 、 素材:316ステンレススチール(接液部) 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 許容電流値:20 mA
1個
¥191,630
税込¥210,793
7日以内出荷
半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-200~500
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度2.5秒
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50.0~150.0℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。
測定範囲-50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ )
仕様自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー)
セット内容本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)175
電源単四アルカリ電池3個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×57×28
精度本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外)
温度センサーFC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
使用環境-20~50℃(相対湿度100%以下)
防水仕様IP65
電池使用時間(時間)約4500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
仕様監視対象:気体 , 液体検出タイプ:流量カウンタ電源電圧:24 V dc接続タイプ:M12素材:ABS、ガラス繊維動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+50℃許容電流値:100 mASPI-N118 / SPP-N118流量計. SPI-N118及びSPP-N118流量計は、アナログ入力を備えた流量トランスデューサ(SPP-N118)又はコンタクト / 電子入力(SPI-N118)と組み合わせて使用します。 流量計の目的は、液体、気体、粉粒体などの媒体の流量の瞬間値を測定し、総量を記録することです。 これらのメータは、頑丈なIP67等級のハウジングに収められているため、過酷な環境での使用に適しています。 SPI-N118及びSPP-N118は組み込みバッチャー機能を備えており、食品、製薬、塗装などさまざまな産業で使用できます。. 6桁(13 mm) LEDディスプレイ 流量計、バッチャー、積算カウンタ パルスカウント入力 x 1、制御入力 x 3(SPI-N118) 0/4-20 mA入力 x 1、プログラマブル関数入力 x 1 (SPP-N118) アナログ出力: 能動又は受動 RS485 / Modbus通信ポート 赤外線リモコン( ; 914-8502 914-8502 )又は無料のS-ConfigソフトウェアによるRS485通信ポート経由の設定 瞬間値及び総流量値の表示 量のバッチング及びカウント 壁面取り付け、IP67ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
挿して使うタイプのデジタル温度計です。土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)55
タイプサーモ
幅(cm)3
全長(cm)24
高さ(cm)1.5
アズワン品番65-1211-71
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
高精度±0.3℃ 半固形物・液体一般用
使用温度範囲(℃)-100~200
コード長さ(m)1
入力点数1点
コーティング保護管コーティングなし
許容差±0.30℃
応答速度2.5秒
熱電対Eタイプ
保護管グリップタイプ
保護管径D(Φmm)2.1
防水性IPX5相当
保護管長L(mm)100
入力コネクタASPコネクタ(熱電対同種金属)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
25日以内出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
色ブルー
測定範囲(℃)-10~60
寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
シンプルなガラス棒温度計です。
液体でも気体でも測定できます。
ケース入り。
測定範囲(℃)0~200
寸法(Φ×高さH)(mm)6×300
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ