超カンタン!防水スプレーWAX
洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了!
防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。
対応ボディー色全色
成分シリコーンポリマー(ノーコンパウンド)
危険物の類別非危険物
1本(450mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状非水溶性
商品タイプ本体
1本(500mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス
対応ボディー色全塗装色対応
タイプ詰替
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
全塗装色用の液体クリーナーワックスで、水アカ・汚れを取りながらツヤを出し、塗装本来の美しさを再現します。
対応ボディー色全色
仕様コンパウンド入り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適合塗装色全塗装色
危険物の性状水溶性
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラスポリマー配合。
全色対応です。。ボディー、ガラス、樹脂部に使用可能です。洗車吹き上げと同時にWAX掛けが完了します。
用途自動車用ボディーワックス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4000mL
対応ボディー色全色対応
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
質量(g)392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。
ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ!
「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。
ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。
水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。
洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス
タイプ液体
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホワイト車はもちろん濃色車やメタリック車のボディーに付着した頑固な汚れや水垢等を簡単に落し色の鮮やかさを取り戻します。また、フッ素ポリマーの配合により抜群のツヤと撥水性を持ち合せ持つ、プロに最適なフッ素コートタイプのワックスです。
用途車両の塗装面、化学素材、金属製品等の保護ツヤ出し。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
1本(1L)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
水アカ汚れを泡で浮かして落とすクリーナー。やさしい泡の力で汚れを浮かし、強力分解。 水で流せば完成です。ノーコンパウンドなので塗装面を削る心配がなく安心です。全塗装色対応なので、どんなボディカラーにもOKです。
適合塗装色全塗装色
質量(g)452
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×205×75
危険物の類別非危険物
1本(370mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、
キズを消し、美しい輝きを引き出します。
0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合
うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。
成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤
寸法(mm)173×53Φ
容量(mL)180
質量(g)238
対応ボディー色全色
トラスコ品番756-7707
危険物の類別非危険物
特性傷消し
1本(180mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
マイルドな洗浄成分だけを使ったコーティング被膜専用クリーナーです。
ダメージを受けたコーティング施工車の輝きが復活します。
塗り込むだけ、拭き取り不要のカンタン作業です。
用途雨ジミ、水アカ除去
対応ボディー色全塗装車
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×210×50
液性中性
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
高撥水密着性ポリマーを新たに配合し、撥水性・防汚力アップ。
洗車機を20回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。
メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの13ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。
対応ボディー色全色
特性撥水、耐紫外線、防汚
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量260mL
危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然カルナバロウを配合した高級リキッドワックス
リキッドタイプだから、作業が簡単
拭き上げ作業時に白い粉が残らずきれいな仕上がり
ノーコンパウンドだから全塗装色に対応
容量(mL)2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
超極細コンパウンド入りクリームワックスです。カルナバ蝋にバナナオイルを配合した高級ワックスで、ダストが少なく簡単で、高耐久性です。10~12回の洗車に耐えられます。VOC適合商品。
用途自動車のボディ
対応ボディー色全色
希釈倍率原液使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
超微粒子コンパウンド&リモネン配合により洗浄力アップ。
特殊シリコーンを配合しており耐久性・撥水・防水効果が大幅向上。またノビが良く拭き取りが軽いため作業時間も短縮。
塗装を傷める心配もなく、全ての塗装色車に使用できます。
ほのかな柑橘系の優しい香りで作業中のニオイも気になりません。
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
水アカ・キズ取り効果で本来のボディカラーの色合いが復活
ピッチなどの頑固な汚れを除去
ワックス前の下地処理クリーナーとして使用可能
容量(mL)500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×150×65
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
特性水アカ・キズ取り効果
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード