「液漏れ テープ」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤ アサヒペン超強力ウレタン防水材 リークナインクリヤアサヒペン
879税込967
1個(200g)ほか
翌々日出荷
防水効果があり、撥水効果に優れます。水性1液タイプなので、安全性が高く使いやすい防水材です。ローラーバケやハケで簡単に塗装できます。コンクリート、モルタル、木部などの防水、水漏れ防止に。硬質塩ビ、アクリル、ステンレス、アルミにも塗装できます。※浴槽、ユニットバスには適しません。絶えず水がかかったり、水につかるところや、いつも湿っているところ、また広い床面、テーブルカウンターの天面には適しません。
用途コンクリート、木部などの防水・水漏れ防止に。材質合成樹脂(ウレタン、アクリル)、撥水剤、水透明(クリア)使用工具ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、ローラートレイ、まぜ棒など。乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)【夏期】4~【冬期】6~
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2スナオ電気
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.24MB)
アクアセル サージカル 10枚入 コンバテックジャパンアクアセル サージカル 10枚入コンバテックジャパン
27,498税込30,248
1箱(10枚)
11日以内出荷
●滲出液を吸収し細菌を封じ込めるハイドロファイバー?と、肌に優しいハイドロコロイド、防水性のポリウレタンフィルムの外層から成るドレッシングです。●※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。
コードJMDNコード:34654000医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10071000002一般的名称手術用被覆・保護材/救急絆創膏医薬品医療機器等法一般医療機器
救急セット(11点入り) オオサキメディカル救急セット(11点入り)オオサキメディカル
4,398税込4,838
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票) AQUA DREAM(アクアドリーム)【リサイクル】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
898税込988
1枚
当日出荷
ご自分で交換された後のご不要になりました廃棄バッテリー回収専用の伝票(佐川急便着払い伝票)1枚です。廃棄回収伝票1枚につき、ご不要になりました廃棄バッテリー1個が回収対象となります。【廃棄バッテリー回収専用伝票(佐川急便着払い伝票)の発送方法】発送はゆうパケット(追跡可能)での発送になります。(お届け先の郵便受けに配達いたします) ※『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、ご依頼主様欄に「ご自身の氏名・ご住所・ご連絡先」をご記入ください。 (お届け先欄は予め記入されておりますので、ご依頼主欄だけ記入してください)【ご利用条件】廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)1枚につき、回収の対象バッテリーが1個となります。廃棄バッテリー回収伝票をご利用頂けるバッテリーのサイズは、カーバッテリーでA19/B19/B24/D23/D26/D31/E31/F51/G51となります。(H52サイズは回収対象外のサイズとなります)※沖縄・離島・配送に中継を要する地区等は廃棄バッテリー回収対象外地域となりますので予めご了承お願いいたします。 (ご注文されたお客様で回収対象外地域の場合ご注文をキャンセルさせて頂きます)※廃棄バッテリー回収の際に、佐川急便指定の有料バッテリー梱包キット(税込284円)が別途必要になる場合がございます。(必要の可否は佐川急各便営業所により異なります) その際は、本廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)以外に佐川急便様からバッテリー梱包キットを別途ご購入頂、そのキットに廃棄バッテリーを梱包頂く必要がございます。【ご利用方法】ご注文頂きました『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』がお手元に届きましたら、不要になりました廃棄バッテリーを適切なサイズの箱に入れて梱包してください。(箱はお客様にてご用意をお願いいたします)※バッテリーのプラス端子・マイナス端子の絶縁をお願いいたします。 端子が他の金属等に接触すると発火等に繋がる恐れがありますので、端子をテープ等で絶縁をお願いいたします。※バッテリーが横倒しになりますとバッテリーから液(希硫酸)が漏れ出しますので、バッテリーは横倒しにせず、またバッテリーを必ずビニール袋に入れたうえで、適切なサイズの箱に入れて梱包をしてください。※廃棄バッテリーを、ご用意頂きました適切なサイズの箱に入れて頂いた後、バッテリーと箱に隙間がある場合は隙間に緩衝材(新聞紙等)を入れてバッテリーに直接強い衝撃が加わらない様にお願いいたします。『廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)』を、梱包頂いた箱の天面に貼り付けて頂き、最寄りの佐川急便から発送をお願いいたします。※お客様から最寄りの佐川急便に集荷のご依頼を頂く、もしくは最寄りの佐川急便にお荷物を持込み頂き発送頂く必要がございます。
セット内容廃棄バッテリー回収伝票(佐川急便着払い伝票)入数1枚サービス分類リサイクル・リビルト
ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマーポリママルチテープSTRONG信越ポリマー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れエア漏れ蒸気漏れ液漏れ水漏れ各種漏えい補修※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。形状山形半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.43MB)グリーン購入法適合
50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat50mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
49,799税込54,779
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない。便利な代替手段です。プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。チューブとキャップは別々の袋に入っております。目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供、平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。
仕様●サイズ(D×W×H):29.45×29.45×127.40mm
スリムな救急箱 東京商工社スリムな救急箱東京商工社
4,898税込5,388
1セット
3日以内出荷
ラックや書棚に保管しておくことで周知ができ、いざといった時に手早く救急セットの準備できます。中に何が入っているか分かり易い半透明のケース。
セット内容滅菌ガーゼM (10枚入)、消毒液(80ml)、クリーン防水パッドM(3枚入)、伸縮ホータイM(長さ9m / 1巻入)、ネットホータイ指用(3本入)、綿棒(50本入)、サージカルテープ不織布タイプ(1巻入)、三角巾(105×105×150(cm))、とげ抜き、電子体温計※動作確認用電池付き、クリアケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(個装)44×246×325
15mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入 Celltreat15mL遠沈管・キャップ-バッグ チューブとキャップ 非滅菌 1箱 500個入Celltreat
36,399税込40,039
1箱(500個)
33日以内出荷
ジップクロージャーバックは開いたバッグを折りたたんでテーピングする必要がない、便利な代替手段です。 プラスチックラックにバックに詰められたチューブを簡単に補充できます。 チューブとキャップは別々の袋に入っております。 目盛りは読みやすい太字の黒インクで印刷されており、±2%の精度です。 大きな白いマーキングエリアは、識別のための優れたコントラストを提供 平らなポリエチレン(HDPE)製キャップは、液漏れ防止シール付き。 円錐形の底に目盛りが入っており、ペレットの観察や少量の定量に最適
仕様●サイズ(D×W×H):15.87×15.87×130.6mmアズワン品番68-1903-42
凍結容器用テープ 19mm×15m GA International凍結容器用テープ 19mm×15mGA International
7,198税込7,918
1巻
翌々日出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)19長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
凍結容器用テープ 13mm×15m GA International凍結容器用テープ 13mm×15mGA International
7,198税込7,918
1巻
翌々日出荷から12日以内出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)13長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
凍結容器用テープ 25mm×15m GA International凍結容器用テープ 25mm×15mGA International
8,598税込9,458
1巻
12日以内出荷
既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。材質PP幅(mm)25長さ(m)15使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
タンクのサビ取り・サビ止め液 MOTOWNタンクのサビ取り・サビ止め液MOTOWN(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から11日以内出荷
タンクのサビ取り・サビ止め液タンク内のサビを除去・処理後に防錆被膜を形成タンク内の頑固なサビを落とし、サビの発生を抑えます。5~20倍(最大20L)に希釈濃度を変えて使え経済的。安全性に優れ、塗装・メッキ・金属面を侵しません。
用途使用方法---------------------------------------1:火気に充分注意し、タンクからガソリンを抜き取ります。車体からタンクを取り外し フューエルコック、フィルター、パッキン等タンクの付属パーツを取り外して下さい。2:液漏れのないようゴム栓やガムテープ等でしっかりと栓をして下さい。3:中性洗剤を使用して、タンク内を洗浄して下さい。4:60~80度のお湯で、頑固なサビの場合で5~10倍。程度の軽い場合で20倍に希釈し、タンクに注入して下さい。 処理時間:5倍希釈で約4時間、10倍希釈で約8時間、20倍希釈で約24時間が目安です。 処理中に時々タンクをゆすって混ぜると反応が促進されます。タンクに対して液が少ない場合は裏返したり、傾けたりしてタンク内にムラなくいきわたるようにして下さい。5:サビが浮いて、除去できているかを確認後、栓を外し液を捨てて下さい。 サビ取りが不充分と思える場合は、さらに数時間お試し下さい。6:水でタンク内を充分に洗浄し、ドライヤー等を使用して、温風で完全に乾燥させて下さい。7:乾燥後に車体に取付け、速やかにガソリンを満タンにして下さい。希釈倍率5~20倍危険物の類別非危険物
ドライマックスステリ マキシテープ スウェーデン アブソベスト社ドライマックスステリ マキシテープスウェーデン アブソベスト社
159,800税込175,780
1箱(80枚)
7日以内出荷
水ベースの液体、血液、洗浄液、および尿を効率的に吸収および結合し、漏れや滴りをすることはありません。(両面吸収)
ホワイト規格マキシ(テープ付)
ドライマックスステリ ミディテープ スウェーデン アブソベスト社ドライマックスステリ ミディテープスウェーデン アブソベスト社
189,800税込208,780
1箱(100枚)
7日以内出荷
水ベースの液体、血液、洗浄液、および尿を効率的に吸収および結合し、漏れや滴りをすることはありません。(両面吸収)
ホワイト規格ミディ(テープ付)
ケアリーヴ 治す力 ニチバンケアリーヴ 治す力ニチバン
899税込989
1個(4枚)
4日以内出荷
治癒を促進する絆創膏モイストパッドTMが浸出液を吸収・保持し、キズを治すのに最適な環境を保ちます。かさぶたをつくらず、新しい皮ふが早くきれいに再生するのを促進します。防水性、付着性に優れるので、入浴やシャワーも可能です。また、透明度が高く目立たないのもポイントです。よくつき、肌にもやさしいアクリル系粘着剤を採用。また、テープ四隅の特殊形状が皮ふへの負担を抑えています。
透明医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305ADBZX00030000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
多目的防水パッド アンダーパッドC SIGMAX(シグマックス)多目的防水パッド アンダーパッドCSIGMAX(シグマックス)
10,980税込12,078
1ケース(50枚)ほか
4日以内出荷
主な用途滲出液や出血の多く見られる分野での吸収・防水および汚れ防止体が不自由な方、寝たきりの方のおむつの補助パッドに主な特長衛生的なディスポーザブルの防水パッド。吸水性を高めるため、不織布製のトップシートを採用。寝かせたまま交換できるよう折り方を工夫。
救急セット オオサキメディカル救急セットオオサキメディカル(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
3日以内出荷
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187人数約10人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
感染対策にも配慮した救急セット 東京商工社感染対策にも配慮した救急セット東京商工社
19,980税込21,978
1セットほか
5日以内出荷
感染対策も可能な20人用の救急セット。基本的な包帯材料・消毒液や体温計などはもちろんの事、感染対策にも配慮し、手袋・手指消毒・エプロンなども入っております。さらに災害時でも役に立つブランケットとエアーマット入り。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとしてセット内容滅菌ガーゼM(10枚入)×1、カットガーゼ(15枚入)×1、サージカルテープ×1、伸縮包帯(4.5m)×1、ネット包帯(指用)×1、ネット包帯(ひじ用)×1、ネット包帯(ひざ・太もも用)×1、絆創膏(36枚入)×1、防水パッドM(3枚入)×1、三角巾×1、副木(上肢用)×1、副木(指用S)×1、副木(指用M)×1、清浄綿(25包入)×1、カット綿(55g)×1、スキニーエイド(消毒液)(80ml)×1、綿棒(50本入)×1、綿手袋×1、冷却ジェルシート(4枚入)×3、毛抜き×1、はさみ×1、体温計×1、不織布マスク(5枚入)×1、環境除菌クシート(100枚入)×1、手指の消毒ジェル(60ml)×1、使い捨て手袋(10枚入)×1、使い捨てエプロン(5枚入)×1、緊急時保温シート×1、エア-マット×1、ケース×1、セット内容リスト×1質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×215×198人数約20人用使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿・環境除菌シート・消毒ジェル、4年:消毒液、5年:防水パッド
汎用(PTFE配合)スレッドシーラント PERMATEX汎用(PTFE配合)スレッドシーラントPERMATEX
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
防災用救急箱セット50人用 三和製作所防災用救急箱セット50人用三和製作所
54,980税込60,478
1セット
6日以内出荷
非常時の応急処置に備えて安心!!対応人数に応じた各種団体用救急セット。 避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを1つのボックスに! 防寒用アルミシートや冷却シートなど、体温調整を助けるアイテム入り! 応急処置時に役立つ、救急ハンドブック入り!
トラスコ品番819-4122セット内容三角巾×20、伸縮包帯(S×5,M×5,L×5)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚,L:8枚)×2、モイスキンパッド(5枚)、サージカルテープ×3、消毒液×3、消毒ウェットティシュ(10枚)×10、救急絆創膏(M:100枚)×3、防水パッド(S:6枚)×3,(M:5枚)×3,(L:4枚)×2、眼帯セット×2、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:30枚,こども用:20枚)、防寒用アルミシート×5、冷却シート(16枚)×2、万能ばさみ×2、刺抜きピンセット×2、電子体温計、ワンタッチ式駆血帯×5、ソフトシーネ(5S×2,4S×2,3S×2)、一方弁マスク×2、救急ハンドブック、アルミケース質量(kg)8人数50人用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×275×305医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器
Zパッド おしり用 荒川製作所Zパッド おしり用荒川製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(40枚)
翌々日出荷
吸収体が浸出液を吸収、防水フィルムが血液などの滲出リスクを低減し、下着等を汚れにくくします。 テープにより下着等へ貼付・固定できます。
種別145×75×7mm材質セルロース・綿状パルプアズワン品番7-2868-01パッドサイズ(mm)145×75×7医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:39B2X00007000033医薬品医療機器等法一般医療機器
防災用救急箱セット10人用 三和製作所防災用救急箱セット10人用三和製作所(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
必要最低限のアイテムを揃えた少人数向けセット! スペースに余裕がある為、追加で他のアイテムを入れることができます。
セット内容三角巾×2、伸縮包帯(M×3,L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚,M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)、救急絆創膏(M:100枚)、防水パッド(M:5枚)、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:6枚,こども用:4枚)、毛抜き、万能ばさみ、一方弁マスク×2、アルミケース質量(kg)3.2
防災用救急箱セット20人用 三和製作所防災用救急箱セット20人用三和製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
14日以内出荷
非常時の応急処置に備えて安心!!対応人数に応じた各種団体用救急セット。 避難場所での救急手当てで必要となるアイテムを1つのボックスに! 防寒用アルミシートや冷却シートなど、体温調整を助けるアイテム入り! 応急処置時に役立つ、救急ハンドブック入り!
トラスコ品番819-4123セット内容三角巾×10、伸縮包帯(S×2/M×3/L×1)、滅菌ガーゼ(S:12枚/M:10枚)、サージカルテープ、消毒液×2、消毒ウェットティシュ(10枚)×5、救急絆創膏(M:100枚)×1、防水パッド(S:6枚/M:5枚/L:4枚)、眼帯セット×2、ポリグローブ(L:100枚)、3Dマスク(ふつう:10枚/こども用:10枚)、防寒用アルミシート×2、冷却シート(16枚)、万能ばさみ、メディカルキット、電子体温計、ワンタッチ式駆血帯、ソフトシーネ(5S,4S,3S)、一方弁マスク×2、救急ハンドブック、アルミケース質量(kg)4.7人数20人用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)375×245×265医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000008医薬品医療機器等法一般医療機器
ビソーコート シャープ化学ビソーコートシャープ化学
6,998税込7,698
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷
美装と防水が一度にできます。 水性一液タイプですので混合の心配がなく、かつ安全に取り扱いできます。 水性でありながら高い初期耐水性を有し、また耐候性、耐水性にも優れています。 手軽に美しく仕上がります。 雨や日光に強くコンクリート・モルタル等の下地を保護します。 ひび割れしにくい柔軟な塗膜を形成します。 アクリル樹脂系ですので耐候性に優れています。 下地との密着性がよく防水効果に優れています。
用途ベランダ、テラス、バルコニー、屋上フロアー、外壁、ブロック、モルタル、コンクリートなど。使用場所屋外用特性防水、耐水、耐候使用方法【1:下地の調整】塗布面のゴミ、ほこり、砂、油等をよく取り除き、十分乾かしてください。特にコーナー、ドレン廻り、目地の部分は念入りにしてください。ひび割れ等がある場合は、平滑になるよう補修します(塗布するまで2~3日乾燥させる)。凹凸や古い塗膜がふくれていたり、はがれている場合は、皮すき、ワイヤブラシで取り除きます。【2:マスキング】塗布前に、ビソーコートが付着してこまる所は、あらかじめマスキングテープ、新聞紙等で養生してください。【3:プライマーの選択】主原料:ウレタン樹脂トルエン/アクリルエマルション【4:プライマー塗布】ビソーコートと下地の密着をよくします。塗り残しのないようにしてください。まずコーナー、目地等塗りにくい所をハケで先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すればより確実に防水ができます。広い範囲はローラー等で全体を均一に塗り広げてください。溶剤型を使用の際は火気に注意してください。プライマーは原液のまま使用してください。【5:ビソーコート塗布(1回目)】塗る前によくかき混ぜてください。水でうすめないでください。まずコーナー、目地等塗りにくい所を刷毛で先に塗ります。立上り部分は幅5cm程度塗布すれば、より確実に防水ができます。広い範囲はローラーなどで全体を均一に塗り広げてください。一度に厚く塗ると乾きにくく、均一な塗膜ができないので、かならず2回塗りをします。【6:ビソーコートの乾燥(1回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。【7:ビソーコート塗布(2回目)】1回目と同じ要領で塗布してください。【8:ビソーコートの乾燥(2回目)】約2時間以上。20℃。歩行でつかなくなる程度まで乾燥。冬場は乾燥に時間がかかります。【9:つや出し】表面をつや出しする場合には、乾燥後ビソークリア(別売)を塗布します。【10:後処理】塗膜が乾燥したら、マスキングテープをはがします。その場合、塗膜も一緒に剥がれることがあるので、カッターナイフで切れ目を入れながらはがしてください。使った用具は乾かないうちに十分水洗いをしてください。【11:完了】少なくとも1日は雨にあたらないようにしてください。完全に硬化乾燥するまで1週間程度かかります。2~3日は底の硬い靴などでの歩行は避けてください。重い物(クーラー、物干し台等)を置く時は3日以上たってからにしてください。タイプ水系主成分水性アクリルエマルジョン系 防水材主な用途モルタル、コンクリート、外壁標準塗布量1.2~1.5kg/m2(2回塗り合計)塗布方法刷毛、ローラー等乾燥時間(時間)2以上(20℃)、1日以上(冬場)適応下地トタン、その他金属、コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、木材、旧塗装面、アスファルト面(砂付ルーフィング、アスファルトシングル等)
ヘモスタパット 瑞光メディカルヘモスタパット瑞光メディカル(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1シート
当日出荷
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。 優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。 防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。 創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。 サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。 非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。 薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。 ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。 従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。 安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布寸法(mm)80×300タイプ未滅菌タイプアズワン品番8-6523-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00医薬品医療機器等法一般医療機器
セルコート 水性防水材 関西パテ化工セルコート 水性防水材関西パテ化工
5,898税込6,488
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
使用場所屋外用特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら