0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型
シリーズ571
繰返し精度(mm)0.01
一般的深さ測定用のデプスゲージです。VDは微動送り付のデプスゲージです。スパン取付可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別標準型
シリーズ527
一般的深さ測定用のデプスゲージです。スパンが取付可能です。
仕様微動送り:あり
全長(mm)1200
測定範囲(mm)1000
最小読取値(mm)0.02
器差(mm)±0.07
ベース寸法(mm)250(厚さ10)
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番527-105
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード