用途プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定。膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
測定力(N)1.4以下
極細穴の深さ測定用デプスゲージです。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途プリント基板等の極細穴の深さ測定に。
最小表示(mm)0.01
ベース寸法(mm)50
質量(g)240
電源SR44 1個
寸法A(mm)300
最小表示量(mm)0.01
寸法B(mm)100
寸法C(mm)16
測定長(mm)200
許容誤差EMPE:±0.03
ロッド径(Φmm)0.5
最大許容誤差(μm)EMPE:±30
特性交換スパンを取り付けることにより、間口の広いワークの測定も簡単に行えます
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、膜厚の測定にも利用できます。
測定範囲は5mmから240mm(継足使用)。幅広いワークに対応します。
測定子、ベースの特注対応もできます。
ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。
リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
目量(mm)0.01
関連キーワード