本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
形状角形
材質(本体)トライタン
機能ロック機能付き
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
電子レンジ○(蓋除く)
止め具やパッキンを使わない簡易密閉タイプ
ふたに日付が管理できるdayメモリー付
ソフト素材でしっかり密閉できます。油汚れもサッと洗える防汚加工です。
トラスコ品番856-9314
適合本体75
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
幅(mm)228
色ナチュラル
高さ(mm)152
奥行(mm)308
容量(L)7.6
間口(mm)228
外寸法・幅(mm)228
外寸法・高さ(mm)152
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)308
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TPX樹脂使用。
汚れ落ち抜群!変色しにくく、ガラスのような透明性!
フタをしたまま電子レンジOK!
S・Mサイズは食器洗い乾燥機OK!(Lサイズは使用できません)
重ねてすっきり収納。
材質本体:ポリメチルペンテン、ふた:ポリプロピレン・エラストマー、空気弁:シリコーンゴム
耐熱温度(℃)ポリメチルペンテン:140、ポリプロピレン・エラストマー:140、シリコーンゴム:180
耐冷温度(℃)ポリメチルペンテン:-20、ポリプロピレン・エラストマー:-20、シリコーンゴム:-20
電子レンジ○
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
電子レンジ○(蓋除く)
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(フタ)PE(ポリエチレン)
形状角形
深型のアルミ容器です。
同じサイズの積み重ねが可能です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上シルバーアルマイト
形状深丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(パッキン)シリコンゴム
形状角形
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
形状角形
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
電子レンジ○(蓋除く)
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリエチレン
形状角形
サンプルの保存に最適です。
ミニサイズ~ジャンボサイズまで豊富なサイズ展開。
スタッキングしやすい食品保存容器。
エンテックのハイパックは顔料を使わず、無色で仕上げてあります。
用途部品などの整理に。
キッチン、厨房、食品の保存や収納に。
電子レンジ○(蓋除く)
仕様抗菌剤入り
形状角型
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)-20~120、(蓋)-30~60
材質(フタ)EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
タイプ深型
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)80(本体)、60(フタ)
仕様本体:AS製、フタ:PE製
形状角型
材質(本体)AS
材質(フタ)PE
ニオイが移りにくいステンレス製保存容器。作り置きや夕飯の残り物を入れて冷蔵庫に保存。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)
材質容器:18-8ステンレス、ふた:ポリエチレン(耐熱60℃・耐冷-25℃)
容量(mL)(約)650
質量(g)120(1個組)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×11×5.2(ふた付)、容器:15×10.7×5
1セット(2個)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。
ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。
材質/仕上紙/PEコーティング
電子レンジ不可
商品タイプ本体
未晒フードカップ用平蓋です。
材質紙
「未晒フードカップ」用の透明フタです。
材質PP
商品タイプフタ
耐熱ガラス製の冷凍、冷蔵可能な保存容器です。下ごしらえから保存まで、幅広く使えます。深型なので、肉や魚に味が染み込みやすく、漬けおき容器にぴったりです。ニオイ移り・色移りがしにくく、耐食性・耐酸性にも優れているので、保存にも最適です。冷蔵庫の中でも中身が一目でわかります。蓋を外せば電子レンジやオーブンでの料理にも利用できるほか、食洗器や乾燥機にも対応しているので、後片付けも簡単です。
材質本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
深型のアルミ容器です。
用途食品等の容器として。
材質/仕上シルバーアルマイト
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
材質アルミ
タイプ深型
サイズ(cm)18
内径(Φmm)167
外径(Φmm)181
深さ(mm)38
底径(Φmm)143
1パック(50枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
角型だからデッドスペースが少なく積み重ねて収納が可能。深めの形状なので鶏肉の漬け込みや酢の物などの漬け込みに便利。バットには専用の蓋が付いているので、冷蔵庫に積み重ねて保管できます。ザルと組み合わせてお米研ぎや野菜の水切りにも使えます。
用途ザル、バッド、保存容器として。水戻し/下味/湯切り/水切り/米研ぎ/パスタ/そば/ラーメン/スタッキング可能/セット/フタ付き
セット内容バット×2、角ザル×2、蓋×2
材質バット/角ザル:ステンレス、蓋:ポリエチレン
質量(g)(バット)240、(角ザル)140、(蓋)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バット)22×16×6、(角ザル)22.5×16×6、(蓋)22.5×16×1
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
材質(本体)ステンレス鋼
材質(フタ)ポリエチレン
押しフタ付です。
空気との接触面が少ない深型設計です。
味噌作り約21kgに最適な容器です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)355
幅(mm)375(持ち手含む) 355(持ち手含まない)
トラスコ品番798-8222
質量(kg)1
色ブラウン
容量(L)25
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸底で最後まで指が届きます。
タイプ未滅菌
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止
材質SUS304
商品タイプバット
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
5・10・20・30・50・100mLをラインナップした、キャップ色が豊富な定量タイプの軟膏壺。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼです。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。
材質本体:PE、キャップ:PP
色(本体)白
縁に丸巻き加工を施していますので、丈夫です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
マセレーター(粉砕機)とシングルユース再生パルプ汚物処理容器を使用した汚物処理方法です。リユース汚物容器を介した交差感染防止、医療従事者の間接業務軽減に貢献します。日本製なので、一定の品質基準(本体の白い色、厚み、耐水性)を確保し、本体色は混合物も見やすい白を採用しています。リサイクル(再生)された古紙を利用したシングルユース汚物処理容器です。耐水時間は約5時間を確保します。
1セット(50枚)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ