種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュボディーと同色ビス付
材質SUS304
こんなお得な商品も!
ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
仕様アンカー穴:2個
関連資料(0.27MB)
取扱説明書(0.34MB)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上アクリル樹脂焼付塗装
屋外騒音対策用としてお選びください。
水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
材質本体部:SUS304/吸音材:ポリエチレン発泡体
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角・深型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類U型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)対応
網付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色シルバーメタリックライト
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角・深型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ72度
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角・深型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.58MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
仕様アンカー穴:2個
関連資料(0.23MB)
取扱説明書(0.34MB)
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.58MB)
網、防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)72
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)200
色シルファーメタリック
寸法A(mm)313
寸法D(mm)197
寸法F(mm)241
寸法G(mm)155
寸法H(mm)133
寸法J(mm)43
寸法L(mm)54
圧力損失排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm2)吸気:111、単純:139
直管相当長(m)50
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
防虫網は着脱可能
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して
材質SUS304
適合パイプ径(Φmm)200
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法A(mm)313
寸法B(mm)197
寸法F(mm)241
寸法G(mm)155
寸法H(mm)133
寸法J(mm)43
寸法L(mm)54
圧力損失排気:3.3、吸気:5.8
開口面積(cm2)吸気:133、単純:151
直管相当長(m)33
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
スクエアデザイン
サイドアップ水切板付
雨水浸入低減仕様
壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付)
寸法G(mm)8.5
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼板
タイプシロッコファン、排気専用型
スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)
照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯
排気方式風圧排気シャッター
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。
高耐雨タイプ。
・ドレン対策(流下タイプ)
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
高さ 高さ 質量1/1用 RH-170型 0-0099-1101 680×375×196 内540×335×151 約880g 2/3用 RH-160型 0-0099-1102 504×375×196 内364×335×151 約700g 材質:発泡ポリプロピレン耐熱温度:-20℃~100度熱いものは熱いまま!冷たいものは冷たいままで!ホテルパン専用コンテナ!←ヘッドコピー今までのホテルパン専用のコンテナーが、重い上に高価というネックをついに解消!手軽に使えます。スチームコンベクションによる料理の急増にも対応した、これからのケータリングとデリバリーの強力な味方です。洗浄機・手洗いで繰り返しご使用でき、リサイクル可能で環境にもやさしいです。<組み合わせ例>RH170型ホテルパン1/1 ホテルパン1/2 ホテルパン1/3 。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで 。深さ65mmで6枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。 3枚のフードパンが入ります。RH160型 ホテルパン2/3 ホテルパン1/3。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。
材質発泡ポリプロピレン
質量(g)700
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×375×196
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×335×151
TKG品番9-0164-0103
TKG品番(2017)6-0156-0103
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高さ 質量1/1用 RH-170型 0-0099-1101 680×375×196 内540×335×151 約880g 2/3用 RH-160型 0-0099-1102 504×375×196 内364×335×151 約700g 材質:発泡ポリプロピレン耐熱温度:-20℃~100度熱いものは熱いまま!冷たいものは冷たいままで!ホテルパン専用コンテナ!←ヘッドコピー今までのホテルパン専用のコンテナーが、重い上に高価というネックをついに解消!手軽に使えます。スチームコンベクションによる料理の急増にも対応した、これからのケータリングとデリバリーの強力な味方です。洗浄機・手洗いで繰り返しご使用でき、リサイクル可能で環境にもやさしいです。<組み合わせ例>RH170型ホテルパン1/1 ホテルパン1/2 ホテルパン1/3 。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで 。深さ65mmで6枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。 3枚のフードパンが入ります。RH160型 ホテルパン2/3 ホテルパン1/3。深さ65mmで2枚、深さ100mmで 。深さ65mmで4枚、深さ100mmで1枚のフードパンが入ります。 2枚のフードパンが入ります。
材質発泡ポリプロピレン
質量(g)880
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×375×196
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×335×151
TKG品番9-0164-0102
TKG品番(2017)6-0156-0102
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。
スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明
付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板
材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト
高さ(mm)200
周波数(Hz)50/60
スイッチ4連押ボタン
電球(W)60(白熱電球)
口金E26(レセプタクル)
温度上昇巻線:75K以下
入力電圧(V)100
消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62
絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V)
電動機4極コンデンサー誘導
モーター絶縁種別型式E種
電源コード2芯 機外長1m以上
定格時間連続
周囲温度(℃)-5~40
騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34
風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330
耐電圧(V/min)AC1000
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角・深型フード付ガラリ
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
色シルバーメタリックライト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式
種類角・深型フード付ガラリ
メッシュなし
仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズなし
関連キーワード
1
2
次へ