27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。
付属品ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書 寸法(mm)140×69×17 質量(g)95 消費電力(W)4 入力5V=1A(付属の交換ケーブル) 波長(nm)260~280 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)最大:4.2 バッテリー容量(mAh)1000(3.7Wh) LED寿命(時間)約10000 インターフェイスmicroUSB LED使用数(個)6
1台
5,988 税込6,587
5日以内出荷

大容量除菌ボックスで、身の回りのアイテムを99.9%除菌。使い方は、ボタンを押すだけ、たった3分で99.9%除菌する事ができ、除菌後に消臭・乾燥をしてくれるので、清潔な状態で保管も可能。
用途3つの動作モード:1、高速除菌(180秒) 2、除菌&消臭(180秒)+スマート乾燥(60分~)+温度制御+清潔保管、3 除菌&消臭(180秒)+清潔保管 付属品除菌ボックス本体×1、ステンレス製 受け網×1、電源アダプター×1、取扱説明書(本書)×1、本体貼付シール×1、除菌性能試験表×1 寸法(mm)302×269×154 質量(g)2100 入力18V=1.5A(付属の電源アダプター) 波長(nm)260~280 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~55 LED寿命(時間)約10000 インターフェイスUSB type-C LED使用数(個)40
1台
25,000 税込27,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
特価
30,700 税込33,770
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

仕様LED数 = 1ピーク波長 = 370nm放射束 = 50 mW @ 60 mAmWビュー角 = 135 °レンズ形状 = 正方形ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.38mm長さ = 1.6mm幅 = 1.6mm寸法 = 1.6 x 1.6 x 1.38mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm)40×129(付属クリップ除く) 質量(g)約150(電池含) ピーク波長(nm)375 点灯方式ON→OFF LED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番8-6865-02 実用点灯時間約20時間 電球の種類LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚 質量(g)155 消費電力(W)5 定格電圧(V)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8 定格電流(A)1 全光束(Lm)60 色温度(K)3000 紫外線放射強度(μW/cm2)100 寿命40000h 検知距離(m)2以下 センサー感知方式人感(赤外線) 設置方式マグネット 設置場所屋内 紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270 配光角度(°)可視光/紫外線:120 関連資料(1.52MB) 照射距離(m)≒6 待機電流0.7 動作温度範囲(℃)-15~45 USBタイプType-c 電球の種類LED 切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間 連続点灯時間(分)(最大)1 連続照射時間(分)(最大)1
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品ACアダプタ(100V) 材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%)約95以上 通液可温度(℃)1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×42×161 使用電池アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様網棚1段 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×235×186 殺菌灯紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm)225×200×106
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ティーネットUVC空間除菌機
エコ商品
空間除菌機に吸引したウイルスを UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間 質量(kg)2.0(ACアダプター除く) 使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと) 外形寸法(mm)Φ225×H310 電源(V)ACアダプター 消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14 定格電圧(V)AC100 波長(nm)270~280 操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック) 適合床面積8畳 稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0 使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷

蛍光鉱物を観察するためのハンディタイプ紫外線LEDライト
仕様●サイズ:85×径23mm 単4電池3本付き アズワン品番67-8756-23
1個
1,690 税込1,859
翌々日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

医療機器メーカーが提案する除菌消臭装置。高品質深紫外線LED「SumiRay」と光触媒の技術で空間を除菌消臭します。 定期的に交換が必要な消耗品はなく、簡単なメンテナンスのみでお使いいただけます。 軽量コンパクトでいろいろな場所で使えます。
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は385nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:10mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):385nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-72
1袋(10個)
639 税込703
8日以内出荷

ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機
エコ商品
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270 定格消費電力(W)43 本体質量(kg)6.8 交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積~22畳(36m2) 主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ダイキン工業UV加湿ストリーマ空気清浄機
エコ商品
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。 独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。 その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。 90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。 (本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます) UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。 抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。 フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。 浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。 タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。 タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2) 前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー 脱臭機能 主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転 電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760 本体質量(kg)12.5(水無し) タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水) 風量(m3/min)6.9 RoHS指令(10物質対応)対応 タバコモード 加湿機能 花粉モード センサーにおいセンサー
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

歯ブラシの保管を簡単清潔に「TS00」除菌キャップのUV-C LEDでの除菌機能はそのまま!ヒヨコのかわいいデザイン。 LEDの光が漏れないのでお子様にも安心してお使いいただけます!安全かつ高耐久マグネットセンサーで開閉を自動的に感知。 歯ブラシを入れて、蓋を閉めれば除菌開始。 3分タイマーで自動的に電源が切れます。 蓋を閉めないと光らない構造なので、紫外線がケース外にでることもありません。 100%オゾン/水銀フリー。 LEDの寿命も20,000時間以上。 スリムなキャップ型がスリムなので場所をとらず持ち歩きにも便利です。 キャップ式だからブラシ部分を除菌させ、柄の部分はあえて露出させ乾燥を促します。 軽量かつコンパクトでスタイリッシュなデザインを採用しました。 重量はたったの23g!デザイン性に優れおしゃれに歯ブラシを保管できます。 広い収納スペースあらゆるタイプの歯ブラシに対応。 排水孔付きで自然乾燥が出来るので衛生的です。 超強力な除菌 UVC-LED深紫外線を発生するUV-C LEDを採用波長275nmという除菌に適した波長をピンポイントで生成するLEDです。 細菌のDNAを破壊して、細菌の増加を防いでくれる役割をします。 ULTRAWAVEの除菌素子は厳選され、除菌効率の最もよい波長だけを出すことができ、余分な紫外線を出さないため安全性にも優れています。 USBケーブルで簡単充電。 充電時間1時間30分で、約30日間使用できます。 (1日2回/3分の動作)
仕様●本体サイズ:直径約50×約20mm●重量:23g●色・柄:ヒヨコ●材質:ABS、PCなど●内蔵バッテリー:内蔵リチウムポリマー●電池防水性能:日常な耐水対策●入力電圧:USB接Micr5pin/5(USB)●電池寿命:約500回充電(通常)●紫外線:UV-C波275nm●セット内容:本体・USBケーブル・取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国 アズワン品番67-9274-95
1個
2,898 税込3,188
欠品中

「ワンプシュッで除菌スタート、3分で自動停止」歯の隅々まで除菌、UV-C&UV-Aでしっかり除菌!毎日使うシェーバーを清潔に。生活防水でお風呂場など水回りに設置OK。本体も水洗い可能で衛生的。置き方を変えれば女性用の大柄なシェーバーも除菌可能。LED方式の深紫外線UV-Cにて雑菌をたった3分で99.9%除菌、さらに広範囲でUV効果を高めるために2つのUV-Aを搭載、スタンド式でお風呂で使える防水仕様、充電式で設置場所を選ばないセンサーでシェーバーの有無を感知、3時間半の充電でスタンバイが8ヶ月、3時間半の充電で約3ヶ月使用可能(1日1回の使用)、スタンドに立てられない大きなシェーバーは手動操作で使用可能、UV発生源を防止のため保護する透明板は水晶を使ってUVの減衰を防ぐ。検査機関にて除菌成果を確認済み 【UV-C LED】とは除菌に適した短波長200~280nmで最近にDNAを破壊従来のUVランプと比較して…水銀を含んでいない、長寿命、予熱無で瞬間的に除菌開始。発熱な
仕様●本体サイズ:幅60×奥行60×高さ37mm●紫外線波長:UV-C/260~280(ピーク270)、UV-A/405(nm)●充電電源:DC5V USB充電(Micro USB)●充電時間:3時間30分●使用時間:約3ヶ月(1日1回使用時の目安)●スタンバイ状態:約8ヶ月(電源ONの状態で除菌未使用時)●保証期間:1年
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊田合成UVC除菌装置
トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310 定格電圧(V)100~240 風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/min モード切替3段階モード(LOW/Middle/High) 適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h 騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9078-41 フィルター交換目安約6000時間 適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

パーティクルプラスUVC除菌ボックス
エコ商品
深紫外線光でボックス内の物を99.9%高速除菌します(90秒)。
用途身の回りの物の除菌 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)228×160×138 質量(g)970 光出力(mW)【深紫外線LED】105 波長(nm)【深紫外線LED】260~280 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
30,980 税込34,078
9日以内出荷