29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃棄物分別用の汎用標識です。
用途建設副産物分別標識に。 トラスコ品番738-3495 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 質量(g)250 取付方式ビス止め、両面テープ止め エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)450 表示内容混合廃棄物・MIXED WASTE 取付穴径(mm)4 エコマーク認定番号20118001
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

主に建築現場の廃棄物置場や容器表示に。最適な素材とサイズをご用意。 標識とステッカー、2種類の表示。設置場所に応じて選べる4つのサイズ。 コンテナやメッシュパレットにピッタリ
1枚
659 税込725
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

軽くて丈夫な高強度ターポリン製(防炎認定品)ですから取扱いも簡単です。現場で組まれた単管の上下にホックとナイロンバンドで留めるだけです。風抜き穴が付いているので屋外への取付にも最適です。
用途工事現場等で廃棄物保管場所への設置に、分別徹底の啓蒙活動に。 トラスコ品番286-9423 セット内容ナイロンバンド×6 材質ビニールターポリン(高強度防炎認定品) 寸法(mm)(絵柄部)600×860 質量(g)480 取付方式ナイロンバンド固定 縦(mm)1080 横(mm)930 表示内容混合廃棄物、他の品目に分別出来ないもの
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷

取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)400×400
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

必要表示が充実!。4スミの穴でしっかり固定、見やすいデザイン。くず入れ後方の壁面にも掲示すれば、ごみの分別がよりわかりやすい!
取付方式4隅穴 材質エコユニホード(4.2mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×1
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『廃棄物処理法』。生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様3mmΦ穴×4 種別産業 分別 材質ラミPET 区分廃棄物
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)200×200
1枚
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等 取付方式4隅穴 材質ポリプロピレン 仕様四隅に穴あり 厚さ(mm)0.8 寸法(縦×横)(mm)600×600 取付穴径(Φmm)3
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型サイズで、遠くからもよく見える。コンテナ等の後方掲示に。
材質カラー鋼板0.8mm厚/表面特殊プリント仕上げ(フックボルト4個・コーナーキャップ2個付) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)850×1200×30
1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

廃棄分別標識 グリーンクロス 動画あり
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄分別標識GHP用ステッカーになります。わかりやすく区別できます。ステッカー。
セット内容木くず、金属くず、コンクリート、もえるもの、もえないもの、空きカン、ダンボール、生ごみ、石こうボード、ロックウール吸音板、電線くず、塩ビ管、アルミカン、スチールカン、ビン、ペットボトル、発泡スチロール、管理型産業廃棄物、安定型産業廃棄物、廃プラスチック、アスコン、石綿含有産業廃棄物、紙くず、混合廃棄物、廃石綿等 材質塩ビシール 幅(mm)100 高さ(mm)100 縦(mm)100 横(mm)100 アズワン品番64-6554-40 メーカー商品コード136-4698
1セット
2,498 税込2,748
欠品中

産業廃棄物標識マグネット グリーンクロス 動画あり
マグネット仕様でスチール製の看板や壁に簡単に取り付けることができます。
用途産業廃棄物の分別用標識です。 材質マグネット(等方性) 厚さ(mm)約0.8
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

産業廃棄物保管場所への法的掲示必需品です。マグネット製なので、鉄製壁面へ貼り付けるだけで簡単に設置できます。平成11年4月1日より施行(掲示の義務)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部改正により、一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の積替えおよび処分するためのすべての保管場所に、サイズ600×600mm以上で記載内容を定められた掲示板を設置することが義務づけられました。
用途工場、一般事業所、物流倉庫、工事現場、産業廃棄物処理業者等、産業廃棄物を取り扱う全ての保管場所への設置に。 表示内容産業廃棄物保管場所 廃棄物の種類 数量(積替及び処分の為の保管の場合) 管理者 氏名(又は名称) 連絡先 保管の高さ(屋外で容器を用いずに保管の場合) 取付け方法マグネット固定 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 縦(mm)600 横(mm)600
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷

日本緑十字社廃棄物標識
文字内容プラスチック類 材質PET 仕様ラミネート加工3mmΦ穴×4 トラスコ品番814-8775 寸法(mm)200角×1 質量(g)62 日本緑十字社品番78112
1枚
929 税込1,022
当日出荷

1セット(2枚)
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)コンドル 分別シールD
ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
材質アート紙 トラスコ品番737-1161 寸法(幅W×高さH)(mm)77×22
1個
399 税込439
4日以内出荷

1枚
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超速乾二液型メタクリル系補修材です。 処理終了後、約1時間(気温20℃)でフォークリフトの運行が可能です。 樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(撹拌機不要) 密着力が強く、際からのはつれがない。 混合後の形状は樹脂モルタル状。 施行面積は、塗膜厚10mmで1m×26cmが目安です。
用途コンクリート、アスファルト、厚塗床材の剥離箇所の補修等幅広い用途に使用できます。 穴埋め・凸凹・大きな亀裂・段差修正 白っぽいグレー その他-使用方法-1.混合: 補修箇所を清掃後、缶に入った樹脂を骨材の入ったポリ袋に注ぎ込み、よくもんで混ぜ合わせて下さい。(1分程度)2.処理: 補修箇所に適量を流し込んで下さい。3.仕上り: 上部が平らになるようにコテ、ヘラ等で仕上げて下さい。-廃棄の方法-混合して余った材料は、硬化させた後焼却処分、又は産業廃棄物として処分して下さい。 トラスコ品番387-1673 セット内容樹脂容量(液状)1kg、骨材(砂のような状態)4kg 硬化時間(分)夏期(30℃): 約40分、春秋期(20℃): 約60分、冬期(5℃): 約120分 外観粗粒状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 混合比塗料:硬化剤=1:4 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)
6,398 税込7,038
当日出荷

取付方式裏面両面テープ付 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×300
1枚
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムにさらにコロナ処理を施しました。また、混入された炭酸カルシウムの効果により、使用後の焼却などの産業廃棄物処理が容易にできます。
厚さ(mm)0.01 テープ幅(mm)15 材質(シート)コロナ処理タンカルフィルム テープ種類和紙(243J) シート長さ(m)33
1箱(5巻)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質ステッカー 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)300×300
1枚
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

廃棄分別標識になります。わかりやすく分別できます。
用途廃棄分別の為に。 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テラモトLAULU(ラウル)
これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。 木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。 天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。 お客様組立商品。 アジャスター付。
材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座・背面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装 幅(mm)1800 質量(kg)約45 高さ(mm)788(座面の高さは422) 奥行(mm)564
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

テラモトTOPOET(トポエ)
これまで焼却処分されていた廃材や間伐材などの木材と、産業廃棄物の樹脂を原料に、リサイクルウッドとして再生された素材を使用しています。 木材と樹脂を混合しているため水に濡れたり、長期間湿気などにさらされても腐食しにくく、メンテナンスの手間はありません。 天然木を思わせる豊かな質感が魅力。光を反射しない落ち付いたカラーと自然で優しい素材感が特徴です。 お客様組立商品。 アジャスター付。
材質脚部:アルミ鋳物にアクリル焼付塗装、座面:リサイクルウッド材(人工木)、補強材:スチールにアクリル焼付塗装 幅(mm)1800 質量(kg)約25 高さ(mm)405 奥行(mm)486 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 材質(座面)リサイクルウッド材
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

日塗化学BOメジコン#10S
エコ商品
エポキシ樹脂系 土木建設用弾性接着シール材。二液型パテ状手作業充填タイプ。従来のエポキシ樹脂接着剤に成し得ることができなかった伸び、復元性に優れたエポキシ樹脂系弾性接着シール材です。地盤沈下や振動、温度差等による動きのあるコンクリート構造物及びコンクリート二次製品の目地材及び亀裂部の補修シールに大きな成果を発揮いたします。弾性接着シール剤なので、コンクリート、鉄の膨張・収縮に追従性があり、接着もある為、耐久性に優れます。夏型、冬型の2タイプがあり、施工性が優れております。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れております
用途用水路、道路、橋梁、下水道、雨水排水路、レジン管防火水槽等ボックスカルバート、トラフ等接合目地部。その他鉄構造物とコンクリート構造物の間隙シール 特性耐水性、耐酸性、耐アルカリ性 使用方法(1)下地処理:接着充填部のゴミ、脂分、泥等を十分に除去し、養生処理を行う。必要に応じてV(U)カット処理を行う。湿潤面の場合は、BOメジコン#300を塗布する。(2)材料混合:ビニール製手袋を着用したうえに軍手を着用し、水に軽く濡らした後、主剤と硬化剤を同量(重量比)取り出し、ヘラを用いて均一な色になるまで十分に手で混ぜる(3)充填:BOメジコン#10Sを棒状に伸ばし、可使時間内に充填部分に手で詰め込み、表面をヘラ或いは濡れた軍手で平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(10kg)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)