1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48 容量(L)50 ドラム容量(L)70 出力(kW)0.4 電源(V)単相100 電源コード(m)3 ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム 全長(mm)690 全幅(mm)680 全高(mm)730 質量(kg)57 トラスコ品番465-3441 対応材質モルタル
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷