スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48
容量(L)50
ドラム容量(L)70
出力(kW)0.4
電源(V)単相100
電源コード(m)3
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム
全長(mm)690
全幅(mm)680
全高(mm)730
質量(kg)57
トラスコ品番465-3441
対応材質モルタル
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)0.9
対応材質コンクリート、モルタル
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード