こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ガラス
質量(g)34
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
Ace 用のNDフィルターセット。・ND8、ND16、ND32、PLフィルターが付属し、4段階の減光が可能。
セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、PLフィルター
対応製品Ace
材質アルミニウム、ガラス、シリコン
寸法(mm)44×44×5.1
質量(g)9.7(単品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Ace Pro用の潜水ケース。・ND8、ND16、ND32、PLフィルターが付属し、4段階の減光が可能。
セット内容ND8フィルター、ND16フィルター、ND32フィルター、PLフィルター
対応製品Ace Pro
材質アルミニウム、ガラス、シリコン
寸法(mm)44×44×5.1
質量(g)10.7(単品)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
ND8、ND16、ND32、ND64の各フィルターが付属し、さまざまなレベルの減光が可能。シネマティックな雰囲気やモーションブラー効果を簡単に作ることができます。さまざまな照明条件下で、完璧なショットが撮影できます。
セット内容ND8フィルター、ND16 フィルター、ND32 フィルター、ND64 フィルター
対応製品GO 3S
材質アルミニウム合金、ガラス、シリコン
寸法(mm)20.7×20.7×4.1
質量(g)1.5(1枚あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
出力電流 = 30mA。入力電圧 = 2.7 → 5.5 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = デジタル。用途 = バックライト、携帯電話。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 6。定格電流 = 5 → 30mA。ディスプレイドライバ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
出力電流 = 1A。入力電圧 = 8 → 30 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 3W。用途 = LED照明。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。定格電流 = 0 → 1000mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥819,800
税込¥901,780
5日以内出荷
出力電流 = 1mA。入力電圧 = 7 → 30 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-23-5。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 30V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥729,800
税込¥802,780
5日以内出荷
出力電流 = 1.6A。入力電圧 = 3 → 5.5 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = ビルボードディスプレイ、汎用ディスプレイ、機器ディスプレイ、大テント用ディスプレイ。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 24。出力電圧 Max = 5.5V。出力電圧 Min = 0.4V。定格電流 = 150mA。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
出力電流 = 20mA。入力電圧 = 45 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 460mW。用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2。出力電圧 Max = 7.5V。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
8桁英数字ディスプレイ、Avago HDSP-210x、HDSP-211x、HDSP-250x. 8桁、5 x 7ドットマトリックス、プログラマブルな高さ5 mmのLEDディスプレイで、標準的な28ピンDILパッケージに収められています。. Xスタッキング可能 128 ASCII文字セット 16のユーザー定義可能文字 プログラマブル機能 複数段階の減光/点滅 マイクロプロセッサバスインターフェイス. 産業用計装機器、テスト機器、通信機器、コンピュータ周辺機器、携帯型データ入力機器、医療機器などの用途向けです。
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 8LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.7mm文字高さ = 4.8mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.3mmデコーダ含む = あり光度 = 7.5 mcd表面色 = 黒動作温度レンジ = -45 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
出力電流 = 1.25A。入力電圧 = 6 → 60 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 1W。用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 60V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
テレビ&ナビをより快適・便利に!ドライブを楽しみながらスムーズに目的地へ。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込むタイプなので、目立たずスマートに取り付ける事が可能です。スモールランプのON/OFFに連動し、夜間時アイコンの点灯、スイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。目に優しい安心設計です。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると、自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状、サイズが異なる場合があります。※品番によってはTVコントロールユニットとナビコントロールユニットが別体の場合があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板に実装された5個のLED、ユーザーガイド(DS51665)、アナログ及びインターフェイス製品デモンストレーションボードCD-ROM (DS21912). MCP1630 Boost Mode LED Driver Demo Board. MCP1630 Boost ModeLED Driver Demo Boardは、高性能LEDアプリケーション用のステップアップ、スイッチモード、DC-DCコンバータです。 このデモボードは、ジャンパの選択によって350 mA又は700 mAの定電流ソースとなります。 動作供給電圧は9 Vdc → 16 Vdcで、このボードは、一連のLEDに30 Wを供給できます。. 高出力電力のコンパクトサイズ 作動入力電圧範囲全体にわたる高い効率性 350 mA又は700 mAの出力電流を選択可能 最高30 Wの出力 ソフトウェア減光制御(オプション) 500 kHzのスイッチング周波数は、ファームウェアで変更可能 その他のアプリケーション機能をファームウェアで追加可能
仕様LEDテクノロジー = LEDドライバキットの分類 = デモンストレーションボード対象機器 = MCP1630Vキット名 = Boost Mode
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(。必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)。スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(。一部品番は非対応です)。ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
走行中でも純正ナビでテレビやDVDなどの映像鑑賞とカーナビなどの目的地設定の操作ができるようになる便利なアイテム。ビルトインタイプなら、純正パネルにスイッチを埋め込むので目立たずスマートに取り付けることが可能です。夜間・暗所ではスモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷わず操作可能です。また、ディマー機能を搭載しておりスモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。自動ノーマル制御復帰機能搭載。走行中のナビゲーション操作中は設定した時間(5分)を経過すると自動的にノーマル制御に復帰しますので、自車位置や距離に関する情報などのデータへの影響を最小限に抑えます。スイッチ操作ですぐにノーマル制御に戻すことも可能です。【重要】本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適正品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合品番検索にてご確認ください。
付属品TV&ナビコントロールユニット、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス(2m)、Eクランプ、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TV&ナビコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。ビルトインスイッチは品番により異なります。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。
張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。
太陽の光を約90%通します。
網の上から散水できます。
トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。
減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
遮光率約40% 網目約1mm 夏場の遮光に! 銀ライン入で太陽光線を反射し、虫の忌避効果をアップし、減農薬、無農薬栽培をサポートします。
使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付き
タイプP1
保護構造IP20/UL
適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020
制御方式PWM方式
保存温度(℃)-20~65
その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など
出力周波数(Hz)0~590
加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)
塗装色黒色
寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと
過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec
周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)
保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など
周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40
スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Net
ノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)
使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)
周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)
始動トルク200%/0.3Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3
アクセス方式USBMicro-B
キャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。
また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等
消費電力(W)9
全光束(Lm)660
電球の種類LED
電源コード(m)2
トラスコ品番833-8478
質量(kg)2.5
電源(V)AC100~120V
全高(mm)435
吸着力(N)800(マグネット)
保護等級IP67(ヘッドケースのみ)
光源LED×6灯
色温度(K)5700
照度(Lx)3700
使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
RoHS指令(10物質対応)対応
停電時、自動でライトが点灯します
持ち運べる充電タイプ
USB端子でスマートフォン等を充電できます
3段階の調光機能
時計・カレンダー・アラーム機能
夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)
本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)
定格入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310
定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5 (USBコード)
照度(Lx)強光:30cm直下:900
充電時間(時間)約4
充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh
充電池タイプリチウムイオン充電池
光束(Lm)強光:200
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式3段階
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWM
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:7 → 30 V●減光操作:PWM●最大出力電圧:30V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電流 = 165mA入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1Wパッケージタイプ = SOICピン数 = 16Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
Supertex汎用LEDドライバ
仕様入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = 0 → 1.5 V dc、PWM用途 = バックライト、充電器、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識パッケージタイプ = SOICピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電流:500mA●入力電圧:2.5 → 10 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:連続、PWM●パッケージタイプ:MLF●ピン数:8●出力電圧 Max:34V●定格電流:2A●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流: 750mA●入力電圧: 2.5 → 10 V●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: PWM●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入力電圧: 8 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●用途: 建築照明、バックライト、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識、街路照明●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ