カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(289)
    • 減圧弁(234)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
    • レギュレータ(47)
    • コンプレッサー周辺機器(19)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
    • スプレーガン部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(106)
  • 住設機器(46)
  • 溶接用品(33)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 医療(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 家電(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 農業機械(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
最高使用圧力(MPa)
材質
その他・アルミ・ゴム・ステンレス・樹脂・鋳鉄・青銅・黄銅(真鍮)
形式
パイロット式・直動式
バルブ種類
バタフライバルブ・ボールバルブ
ブランド
モノタロウ・ヨシタケ・ベン・TRUSCO・SMC・兼工業・カクダイ・近畿製作所・日本精器・日本イトミック・アネスト岩田・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・ダイキン工業・ノーリツ・INAX(LIXIL)・ヤマト産業・ファイコン・富士コンプレッサー・アイリスオーヤマ・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「減圧弁」の検索結果

786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(32件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下トラスコ品番382-3041材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム質量(kg)0.906材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形接続JIS Rc3/4使用流体冷温水取付方向水平・垂直兼用設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6適合流体冷温水材質(弁箱)青銅一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
減圧弁 ベン減圧弁ベン(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品低騒音形ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.20流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
減圧弁 カクダイ減圧弁カクダイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
減圧弁 ベン減圧弁ベン(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ質量(kg)1.0取付水平、垂直自由材質(本体)CAC406(青銅鋳物)接続方式ねじ込み形使用流体水・温水設定圧力(MPa)0.25流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40)適合流体水道水・温水弁前後の最小差圧(MPa)0.02端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
オートスプレー セフティー3オートスプレーセフティー3(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布種類蓄圧式型式手持式対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム面間寸法(mm)90材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750設定圧力(kPa)80(±6)
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
オートスプレーロングノズル セフティー3オートスプレーロングノズルセフティー3(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途植物の水やり、薬品の散布。種類蓄圧式型式手持式ノズル長(mm)235対応溶液薬剤、水材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン仕様360度可変ノズル、減圧力弁付
調圧ジョイント タカギ調圧ジョイントタカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単水やりシステムの基本パーツです。 かんたん水やりシステム利用時は必要商品 タイマー吐水口側に接続する
用途散水用トラスコ品番758-2498材質ポリプロピレン(PP)、ABS樹脂機能減圧機能(0.4MPa以下)、逆止弁機能、フィルター機能適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7使用限界水圧(MPa)0.7
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
オートスプレー 2L ロング セフティー3オートスプレー 2L ロングセフティー3
2,898税込3,188
1台
当日出荷
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレーです。ノズルより液だれしない構造です。軽い力でレバーを押すことができます。タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。23.5cmノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
用途噴霧作業。仕様360度可変ノズル付属品減圧力弁付材質本体・ノズル:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン ロングノズル:スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(mL)2000ノズル長(cm)23.5
上腕式血圧計 アイリスオーヤマ上腕式血圧計アイリスオーヤマ
4,898税込5,388
1台(1台)
4日以内出荷
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。 アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。 ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴムサイズ(カフ)約15.4×50.8cm質量(g)240タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内測定方式オシロメトリック方式表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68分類管理医療機器保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分排気方式電磁弁による自動急速排気方式保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa保証期間お買い上げ日から1年間保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)加圧方式自動加圧減圧方式定降圧自動排気弁医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000測定部位上腕式一般的名称自動電子血圧計上腕周り(cm)約22~32cm医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11
419税込461
1個
当日出荷
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮タイプフラット形状ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)ヤマト産業
39,980税込43,978
1個
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)
アスピレーター アズワンアスピレーターアズワン
67,800税込74,580
1個
翌々日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL38ベン
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から59日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)225以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
一軸型減圧弁いちじく 日本イトミック一軸型減圧弁いちじく日本イトミック(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
ガス置換対応携帯真空サンプリングボックス サンプラテックガス置換対応携帯真空サンプリングボックスサンプラテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外サンプリングにも便利。超小型のアクリル真空デシケーターで、持ち運びに便利です。バルブを標準装備することにより、減圧ガス置換が可能になりました。チェックバルブがリリーフ弁として作動するので、ガス置換時にボックス内部が陽圧になっても安心です。
用途土壌のサンプリングや微量試料の保管に材質(本体)アクリル樹脂方式ワンタッチ圧力(kPa)(チェックバルブ作動)10接続口外径(Φmm)(ボールバルブ)6チューブ、(チェックバルブ)6チューブ
上腕式血圧計 CHUG330シリーズ シチズン上腕式血圧計 CHUG330シリーズシチズン
5,898税込6,488
1台
当日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ測る人に優しく寄り添い、長く使い続けることをイメージしたカラーラインアップ。カフの青い帯を腕の内側に合わせて巻き、測定します。適用腕周範囲は22~32cmです。メモリースイッチを押すと、記憶されたメモリーの最新3回分の平均値を表示します。測定中の脈の間隔が不規則な場合、測定終了後に「脈間隔変動マーク」でお知らせします。測定中にからだや腕などが動いて、大きな圧力変化が検出された場合、測定中や測定終了後に「体動マーク」でお知らせします。測定された血圧値をWHO(世界保健機構)/ISH(国際高血圧学会)の血圧分類にもとづいて、6段階で表示します。繰り返し使えるニッケル水素充電池に対応し、環境に配慮しました。
仕様●測定方式:オシロメトリック法●測定部位:左腕(右上腕も可)●カフ(適用腕周範囲):ソフトカフ(範囲:22.0~32.0cm)●表示方式:デジタル表示●測定範囲●▼圧力:0~280mmHg●▼目量:1mmHg●▼脈拍:40~180拍/分●測定精度●▼圧力:±3mmHg●▼脈拍:読み取り数値の±5%●加圧:ポンプによる自動加圧●減圧:微速排気弁方式●排気:電磁弁による自動排気●定格及び電源:DC6V、単4形乾電池4本、または専用ACアダプター(AC-230CZ-J1)、または単4形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本●電池寿命●▼アルカリ乾電池:約300回●▼マンガン乾電池:約150回※モニター用電池をのぞく(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)●メモリー:60回分●質量●▼本体:約210g(電池含まず)●▼カフ(腕帯):約130g●寸法:約110(幅)×47(高さ)×104(奥行)mm●使用温湿度:10~40℃、相対湿度15~85%RH●保管温湿度:-20~60℃、相対湿度10~95%RH●付属品:腕帯(カフ)、単4形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/保証書、医療機器添付文書/EMC技術資料アズワン品番65-9032-28
プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)プレッシャーコントローラ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から24日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
3,967税込4,364
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37 ベン【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL37ベン
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプ密閉レバー付接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)150以下(225以下)設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11
629税込692
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
デジタル血圧計(スワンミニ) A&D(エー・アンド・デイ)デジタル血圧計(スワンミニ)A&D(エー・アンド・デイ)
1台
当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。 経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。 安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ヒーター付調整器 ヤマト産業ヒーター付調整器ヤマト産業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接鋳造関係ハウス栽培医療関係廃水中和用一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
ストップバルブ ヤマト産業ストップバルブヤマト産業
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧対応のストップバルブです。
用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
バルブ開閉片面表示板 長角型 ユニットバルブ開閉片面表示板 長角型ユニット(1件のレビュー)
689税込758
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式
乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パック アイリスオーヤマ乾電池 BIGCAPA basic 単3形10本パックアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1セット(4パック)
当日出荷
低コスト・5年保証付のアルカリ乾電池です。 ガスケット表面に、減圧弁を採用することにより破裂を防ぎ、ワッシャー(絶縁リング)の使用でショート・液漏れを防ぎます。 使用推奨期限は製造後5年になります。
質量(g)225タイプ単3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×14×50本数40使用推奨期限5年
業務用浄水器 キッツマイクロフィルター業務用浄水器キッツマイクロフィルター
44,980税込49,478
1個
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。交換目安1年仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
...