カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
    • レギュレータ(19)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(13)
    • コンプレッサー周辺機器(19)
    • エアフィルタ(1)
    • エアダスターガン関連商品(1)
    • スピードコントローラー(2)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
    • スプレーガン部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • 減圧弁(35)
  • 住設機器(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの種類
G・NPT・Rc
流れ方向
左→右
ボディサイズ
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「減圧弁 エアー」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T460AC 貯湯タンク460Lタイプ 水道直圧給湯 フルオートノーリツ
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)460水圧200~500kPa関連資料(0.19MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2
エコキュート 貯湯ユニット SE-T460A 貯湯タンク460Lタイプ フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T460A 貯湯タンク460Lタイプ フルオートノーリツ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)50(ふろ保温)タンク容量(L)460水圧200~750kPa関連資料(0.18MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170)待機時消費電力(W)4
エコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T370AC 貯湯タンク370Lタイプ 水道直圧給湯 フルオートノーリツ
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
高い水圧と豊富な湯量を提供する「水道直圧給湯」。プレート式給湯熱交換器で瞬間的にお湯を沸かして給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)60(給湯時)、50(ふろ保温)タンク容量(L)370水圧200~500kPa関連資料(0.19MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】190(減圧弁170)【給湯側】500待機時消費電力(W)4最小流量(L/min)2
エコキュート 貯湯ユニット SE-T370A 貯湯タンク370Lタイプ フルオート ノーリツエコキュート 貯湯ユニット SE-T370A 貯湯タンク370Lタイプ フルオートノーリツ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
給湯温度を調節するため、タンク内のお湯と水を混ぜてシャワー・蛇口に給湯する方式です。
付属品ヒートポンプ配管専用パッキン4枚、安全上のご注意チラシ、騒音トラブル未然防止チラシ、エア抜き銘板, 取扱説明書、工事説明書、カンタンご使用ガイト、アンカーボルト施工用型紙(梱包材に印刷)接続口径給水給湯 R3/4(20A)、ふろ(往き・戻り) R1/2(15A)、貯湯(往き・戻り) R1/2(15A)、排水 R3/4(20A)消費電力(W)50(ふろ保温)タンク容量(L)370水圧200~750kPa関連資料(0.18MB)設置形態屋外型グリーン購入法適合最高使用圧力(kPa)【タンク側】195(減圧弁170)待機時消費電力(W)4
アルミ製補助タンク AIRREX(アネスト岩田)アルミ製補助タンクAIRREX(アネスト岩田)
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
小型軽量、30Lの縦型アルミタンクです。減圧弁付き、エアー取り出し口2ヵ所。
材質アルミニウム
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ダイアフラムバルブ ヤマト産業ダイアフラムバルブヤマト産業
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
TR テイター レッド CAPTAIN STAGTR テイター レッドCAPTAIN STAG
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ロッカーの強いマイクロボートでダウンリバー・ラフティング。インナーチューブを美しいカラーアウターで覆ったタフなインフレータブルカヤック。
仕様最大収容量(約):124kg、本体の空気室数:2(メイン×1、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール質量(kg)約1.1幅(cm)96全長(cm)254チューブ径(Φmm)290空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
TR ソートゥース15 レッド CAPTAIN STAGTR ソートゥース15 レッドCAPTAIN STAG
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
先端のV字船底形状とスケグで素早く進む。たくさんの荷物を積んでも安定した船足のロングカヤック。池、湖の二人乗りパドリング。アウターチューブは太くタフな1000デニール。取外しできるスケグ。
仕様最大収容量(約):225kg 、本体の空気室数:3(メイン×2、フロア×1)、フロアのみ減圧弁付 ※空気ポンプは別売です。材質インナーチューブの材質:ビニル、アウターチューブの生地:ポリエステル+ビニル1000デニール質量(kg)約18.5幅(cm)82全長(cm)465チューブ径(Φmm)240空気圧(kPa[psi])最大17[2.5]
減圧弁 マッハ減圧弁マッハ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ストッパー機能で安全です。
用途圧縮空気の圧力調整トラスコ品番544-5123材質鉄、アルミニウム定格圧力(MPa)0.2~0.8圧力調整範囲(MPa)0.2~0.8使用流体圧縮空気入力圧力(MPa)2.5
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
減圧弁 AR20-02 扶桑精機減圧弁 AR20-02扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
用途エアーの減圧に。トラスコ品番138-4514
0.2MPa減圧弁 継手付 AR20K-02-1 扶桑精機0.2MPa減圧弁 継手付 AR20K-02-1扶桑精機
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
用途エアーの減圧に。トラスコ品番138-4525
0.4MPa減圧弁 継手付 AR20-02 扶桑精機0.4MPa減圧弁 継手付 AR20-02扶桑精機
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
用途エアーの減圧に。トラスコ品番152-4032
増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE Series SMC増圧弁/排気エア再利用タイプ VBAE SeriesSMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 排気エアを再利用して駆動工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! オールエアで電源不要簡単設置作動音65dB(A) 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)充てん時間最大50%短縮作動回数5,000万回以上 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)垂直水平取付が可能既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.8取付姿勢水平、垂直入口圧力(MPa)0.2~0.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.63MB)出口圧力(MPa)0.3~1.2
エアフレーム2 コンバーチブル CAPTAIN STAGエアフレーム2 コンバーチブルCAPTAIN STAG
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレームコンバーチブル。広い船室で警戒にカヤッキング。大型2人乗りインフレータブルカヤック。ポンプ付き。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング、ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)25容量(kg)247寸法(cm)全長458×幅80×艇高39cm気室数6(本体)
エアフレーム スポーツ ストライプ CAPTAIN STAGエアフレーム スポーツ ストライプCAPTAIN STAG
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
池、湖、湾内用エアフレーム仕様。機動性に長けたスポーツカヤック。1人乗りインフレータブルカヤック。チャンバータイプのフロア。減圧弁付。
材質ポリエステル・ターポリン、ビニルコーティング・ポリエステル、プラスチックパネル、ビニル(チャンバー)、アルミフレーム質量(kg)12ストライプ容量(kg)113寸法(cm)全長318×幅80×艇高33cm気室数4
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GSM2シリーズ(SUS製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
93,980税込103,378
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)SUS316最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)超小型・軽量化 二段式圧力調整器 GBM2シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
54,980税込60,478
1台
35日以内出荷
従来製品より小型化(手のひらサイズ)、軽量化(約0.9kg)しており、ボンベ交換が容易にできます。また、省スペース、小型容器等にも最適です。二段減圧方式を採用してボンベの残圧が低下した際の出口圧力の変動を抑えており、安定してガスを供給することが可能です。超小型製品で流量を確保するため、調整弁部を最適化し最大流量を実現しました。ガスの純度を維持するため、ダイヤフラムにはステンレス材を採用しており、ガスシール部はメタルシール方式となっているため、気密性や耐久性に優れています。GBM2シリーズは真鍮製、GSM2シリーズはSUS製です。
用途理化学・分析用、食品・飲料関連、標準ガス、混合ガス用。その他、配管工事現場作業、装置内など狭い空間。質量(kg)約0.9材質(本体)真鍮最大流量30L/minまで接続入口形状:W22-14山(右)袋ナット、出口形状:Rc 1/8(ストップバルブ付き)一次側圧力計(MPa)25入数1台関連資料(0.14MB)
コンプ チェック弁ASSY SK11コンプ チェック弁ASSYSK11
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。運転停止時に各配管内を減圧するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)17ねじの種類アンローダ3方パイプ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ3/8(R3/8)
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11
419税込461
1個
当日出荷
起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
用途起動時の各配管内の減圧用の弁。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮タイプフラット形状ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)
コンプ チェック弁Assy SK11コンプ チェック弁AssySK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダエルボ接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側:平行メネジ9/16-24UNF材質真鍮・ゴム・鉄六角対辺(mm)27(バルブ側)・26(本体側)
コンプ アウトレットバルブ SK11コンプ アウトレットバルブSK11
629税込692
1個
当日出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
減圧弁 ヤマダコーポレーション減圧弁ヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1個
61日以内出荷
エアー設定範囲0~1.5Mpa
用途1次側エアーの調圧
超小型ハンディ減圧弁 近畿製作所超小型ハンディ減圧弁近畿製作所
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。仕様G1/4ナット×プラグ材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮使用流体圧縮空気
エアクリーンユニット 3機能 SK11エアクリーンユニット 3機能SK11
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類PT呼び径(A)8ろ過度(μm)5適合流体空気推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32貯油量(mL)50
【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット 光明理化【レンタル】圧縮空気中不純物測定セット光明理化
5,498税込6,048
1台
翌日出荷から5日以内出荷
検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。
仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース質量(kg)7測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24%使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし)使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内寸法(cm)35×50×20変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年サービス分類レンタル
スーパーエアコンプレッサ AK-1310Eシリーズ マックススーパーエアコンプレッサ AK-1310Eシリーズマックス
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
内部のモータ、冷却ファンが新しくなる事で高圧域吐出量アップ!作業量が従来機の約2倍に。ハイパワーで62dB、静音モードで55dBと従来機よりすべての圧力レンジで静かに!操作パネルの刷新,横向き新レイアウトにする事で壁に寄せて置けるようになるだけでなく、そのままホースを挿し圧力操作が可能。お手持ちのスマホで、コンプが操作可能に。
用途高圧機種類静音最高回転数(min-1[r.p.m])静音モード運転時:最大1400/AIモード運転時:最大2450/ハイパワーモード運転時:最大2450モーターDCブラシレスモータ空気取出口高圧パージ機構付(2個)・高圧ワンタッチ式(2個)吐出量(L/min)静音モード運転時:111・AIモード運転時:194・ハイパワーモード運転時:194 (2.5MPa)モーター出力(W)1300負荷電流(A)静音モード運転時:最大12・Iモード運転時:最大15・ハイパワーモード運転時:最大15寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)339×351×573圧力制御範囲(MPa)静音モード:(ON圧 約2.5 OFF圧 約3.0)・AIモード:(ON圧 約2.5~3.9 OFF圧 約2.9~4.4)・ハイパワーモード:(ON圧 約3.9 OFF圧 約4.4)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数Φ60×28×1、Φ40×10×1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])減圧弁(H):高圧0.1~2.45×1(約1~25)
【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
32,800税込36,080
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2Aスピコン:AS220002SX581材質(本体)SCS13A方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/40/50使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB) (0.14MB)標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
30,800税込33,880
1台
11日以内出荷
標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。
付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10K関連資料カタログ資料(4.36MB)ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ 日本精密測器上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ日本精密測器
18,980税込20,878
1個
予約販売
Bluetooth(R) 搭載により、介護システム等の業務管理ソフトでデータ活用が可能。(業務管理ソフトとの接続可否は対象となるソフト会社へご確認下さい)安心測定ナビが正常な測定をサポート。測定中に体が動いた場合、体動マークでお知らせ。腕帯の巻き具合を「OK」マークでお知らせ。脈波に合わせて無駄な加圧を削減。洗える布腕帯。
測定方法オシロメトリック法測定方式減圧中測定測定範囲50-250mmHg(最高血圧)、40-180(最低血圧)、40-160拍/分(脈拍)測定精度±3mmHg(圧力)、±5%(脈拍)加圧方式自動(エアーポンプ)減圧方式自動(電子制御弁)弁仕様自動急速排気弁電源専用ACアダブタ(ADP・W5・03)または単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)電気定格DC6V/4W (単3型アルカリ電池使用時)メモリーM1/M2 60回分の測定結果と平均値×2、ID(送信用)1回分の測定結果保管環境輸送:-20~+60℃、相対湿度10~95%(結露なきこと)上腕周り(cm)測定可能:約22-32寸法(縦×横×高さ)(mm)162.3×127.3×96本体質量(g)約331(付属品含まない)保護構造電撃:内部電源機器およびクラスⅡ機器、クラスⅡ機器、BF形装着部保護等級外来固形物及び水の有害な侵入に対する保護:IP20一般的名称自動電子血圧計使用環境温度(℃)10~40アズワン品番63-5595-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00163000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセット ファイコン胃ろう交換セット GB胃ろうバルーンボタンセットファイコン
1セット
6日以内出荷から43日以内出荷
ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。
セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
スプレーノズル用取付キット ノズル2個用(ノズル別売り) 宮入バルブ製作所スプレーノズル用取付キット ノズル2個用(ノズル別売り)宮入バルブ製作所
24,880税込27,368
1個
11日以内出荷
付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 10m、ポリウレタンチューブΦ6 2m 2本、ハーフユニオン Φ6×R1/8 4個、フィルターAssy 2個、ワンタッチ継手チーズ流体水、空気
スプレーノズル用取付キット ノズル1個用(ノズル別売り) 宮入バルブ製作所スプレーノズル用取付キット ノズル1個用(ノズル別売り)宮入バルブ製作所
19,880税込21,868
1個
11日以内出荷
付属品カプラ付きボールバルブ、小型減圧弁Assy(ゲージ付)、ポリウレタンチューブΦ6 5m、ポリウレタンチューブΦ6 2m、ハーフユニオン Φ6×R1/8 2個、フィルターAssy流体水、空気
エアコンプレッサ マキタエアコンプレッサマキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(1.6MB)
エアコンプレッサ(黒) マキタエアコンプレッサ(黒)マキタ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&低振動。 可搬性に優れたコンパクトサイズ。
種類小型・軽量・低振動電流(A)15、(静音モード)12回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800運転方式圧力センサー式空気取出口一般:2、高圧:2減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(1.6MB)
内装エアコンプレッサ(赤) マキタ内装エアコンプレッサ(赤)マキタ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
種類小型・軽量電流(A)11回転数(min-1[r.p.m])最大2500運転方式圧力センサー式空気取出口一般:1、高圧:1減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)関連資料(4.1MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら