11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質【要部】SUS、【バネケース】ADC 材質(本体)SCS 形式直動式 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)SCS 形式直動式 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40) 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・温水・(空気・不活性ガス) 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS 10K FF フランジ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
259,800 税込285,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質(本体)SCS 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)液体:800以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SCS 接続方式ねじ込み 流体温度(℃)5~60 取付姿勢水平・垂直自由 適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの) 最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.05 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)液体:800以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

興研バイタスⅢ-A
エコ商品
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし 質量(kg)3.6(ボンベ除く) タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形 最高使用圧力(MPa)29.4 警報方式ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
249,800 税込274,780
60日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興研バイタスⅢ-P
エコ商品
背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。
最高使用圧力(MPa)29.4 仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし 質量(kg)3.6(ボンベ除く) タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形 警報方式ホイッスル式 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
219,800 税込241,780
30日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状ストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)