「減圧鍋」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン真空缶 アズワンステン真空缶アズワン
94,100税込103,510
1個
当日出荷
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
6in1低圧多機能鍋20cm ククナキッチン6in1低圧多機能鍋20cmククナキッチン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ふた要の突起が蒸気を鍋に戻すので、栄養やうまみが逃げません。 短時間で調理、余熱料理で省エネ 空気が場内で滞留するので、冷めにくく余熱料理が可能 圧力ではないので、蓋はロックを解除すればいつでも開けることができます。 圧力なべで煮崩れしやすい魚料理や豆料理などにも向いているお鍋です。 減圧解除ボタンを押すだけでフタの開け閉めがいつでも可能です。 料理の味見や味付けがいつでもできます。 お手入れ簡単、セラミックコーティングを両面にほどこしています。 汚れが付きにくく、いつもキレイに使うことができます。 遠赤外線効果もあり、中火以下でOK
容量(L)4質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×23.5×19
3層底ワンタッチレバー圧力鍋 パール金属3層底ワンタッチレバー圧力鍋パール金属(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスの優れた保温性とアルミニウムの熱伝導の良さを併せ持つ3層底構造です。
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)4.5
ステンレス製圧力切替式圧力鍋 パール金属ステンレス製圧力切替式圧力鍋パール金属(14件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
ビストニア 真空煮込み鍋トングセット 和平フレイズビストニア 真空煮込み鍋トングセット和平フレイズ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
鍋の中を「減圧」をして調理する料理鍋です。ひと晩寝かせたあのおいしさが簡単に!減圧による真空効果で味がじっくり染み込みます。便利なトングセットです。
仕様ガスコンロ可、100・200V電磁調理器対応付属品シリコーントング・レシピ付容量約3.3L(深さ約12.2cm)質量(g)1610寸法(縦×横×高さ)(mm)315×221×210原材料※本体=アルミニウム(内面セラミック加工)、底部=ステンレス、蓋=強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル・ツマミ=フェノール樹脂シリコーントング=ステンレス・シリコーンゴム
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
20,600税込22,660
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
ストウブ ピコ・ココット ラウンド STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット ラウンドSTAUB(ストウブ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付積み重ね式吊下げステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質容器本体、ツル、蓋、キャッチクリップ/SUS304、パッキン/PTFE表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
小型真空容器 アズワン小型真空容器アズワン
142,000税込156,200
1個
当日出荷
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303許容真空度(Pa)133
プロミドル 両手圧力鍋 ワンダーシェフプロミドル 両手圧力鍋ワンダーシェフ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
プロ仕様両手圧力鍋ミドルサイズ 業務用ミドルサイズです。
付属品取扱説明書・蒸しす・掃除ピン作動圧力(kpa)普通圧 98(2気圧)
クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋 パール金属クイックエコ 3層底切り替え式圧力鍋パール金属(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
こげつきにくく保温性に優れた3層底 圧力切り替え式。低圧・高圧の2段階に圧力が切り替えられるので、食材や調理に合わせて設定できます。 オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%・ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
真空ポリカデシケーター サンプラテック真空ポリカデシケーターサンプラテック(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
クリプソ ミニット イージー T-fal(ティファール)クリプソ ミニット イージーT-fal(ティファール)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ 圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。 圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)付属品中かご、レシピブック(39種)適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)厚さ(mm)底:4.9内径(Φmm)220
真空保存庫 VSタイプ 加藤産業真空保存庫 VSタイプ加藤産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高真空で鮮度をキープ!85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋 パール金属ホットクッキング アルミIH対応圧力鍋パール金属(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製で超軽量。 時間短縮で経済的。 オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂表面処理本体・ふた:アルマイト耐熱温度(℃)フェノール樹脂:150底面の厚さ(mm)3.4
洗面器 前川金属工業所(宝こづち印)洗面器前川金属工業所(宝こづち印)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
容量(L)4.5質量(g)210サイズ(cm)32深さ(mm)93板厚(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×327×95
シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)シール座付ステンレス吊下げ式汎用容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質容器本体・蓋・取っ手・ツル/SUS304、シール座【LZ】/SUS304・PFA約30μmコーティング表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
無加水鍋 アイリスオーヤマ無加水鍋アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1500(ふた込み)直径(Φcm)20本体寸法(mm)約270×240×103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×147(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約2.3
無加水鍋 24cm アイリスオーヤマ無加水鍋 24cmアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
素材が持つ水分を活かし、最小限の水の量で調理が可能です。食材から出るうまみを含んだ蒸気が、なべ本体とふたの間に膜を作り(ウォーターシール効果)内部が定温・定圧に保たれるため、余分な水分を使わない調理が可能となります。食材からでるうまみを含んだ蒸気が、ふた裏面にある凸面を伝って食材にまんべんなく降り注ぐウォータードロップ現象により素材本来のおいしさを引き出します。専用のふた取っ手に開閉可能な蒸気口があるため、蒸気を調節できます。栄養を逃しにくく、おいしく作ることができます。熱伝導率がよく、時短調理をすることができます。耐磨耗性試験50万回クリアしたセラミックコーティング加工により、こびりつきにくく、汚れもスルっと落ちます。丸みのある形状とくすみカラーでかわいらしいデザインです。
材質【鍋】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、底の厚さ:5.0mm(はり底含む) 【ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:シリコーン系樹脂焼付塗装、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:フェノール樹脂、ナイロン 【シリコーン取っ手】シリコーン(耐熱温度220℃)質量(g)1900(ふた込み)直径(Φcm)24本体寸法(mm)約321×280×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×280×178(ふた込み)対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)満水容量(L)約4.0
PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)PTFEパッキン付ボールバルブ付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
79,980税込87,978
1個
17日以内出荷
容量(L)10材質容器・ニップル・両ニップル/SUS304、ボールバルブ/SCS14、ねじ込みエルボ/SUS305、パッキン/PTFE質量(kg)2.2表面処理内外面バフ研磨内径×高さH(Φmm×mm)240×240使用条件大気圧 (加減圧不可)アズワン品番62-1369-36バルブサイズ1/4B