工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
端子形状フォーク形
使用周囲温度(℃)-40~+70(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、氷結および結露しないこと)
材質(導電部)黄銅/ニッケルメッキ
適合IDEC製:BNH15MW BN15MW、東洋技研製:PTU-20
材質(本体)黄銅
寸法t(mm)0.7
仕上ニッケルめっき仕上、絶縁コーティング(黒色)付
容量(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ホースやケーブルの上に置くだけで安全な現場に。ホースを跨ぐときのつまづき・転倒防止対策に便利です
材質鉄(縞鋼板)
質量(kg)13.5
表面処理溶融亜鉛メッキ
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)176×500×1023
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
用途各端子の渡り配線必要時に
仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。
対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様絶縁チューブを施しております
寸法t(mm)2
仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付
板厚(本体)(mm)2
好きなところから昇り降りできるタラップ。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ。通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:151
設置寸法昇降面(mm)601
最大使用質量(kg)200
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
トラック用渡り線
適合大ポール(D端子)
仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用
材質黄銅
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)3.5
容量(A)最大通電:20
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき、絶縁コーティング付
板厚(本体)(mm)0.7
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
コモン配線に便利な渡り金具です。
器具間の延長コード。
定格125V/5A
連結数10灯まで
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
調光・調色LEDモジュール用
PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000
質量(kg)0.001
定格DC24V・2A
品種接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
19日以内出荷
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。
電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
ホース長さ(m)3
付属品アーム、ベース
最大揚程(m)2
電源コード(m)1
吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
調光・調色LEDモジュール用
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001
定格DC24V・2A
品種延長コード
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A
品種延長コード
定格DC24V・2A
RoHS指令(10物質対応)対応
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します
サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A
品種渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500
品種接続コード
1個
¥35
税込¥39
4日以内出荷
材質銅板製
仕上ニッケルめっき仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
棚下照明マルチコンパクト (省エネタイプ)用の延長コードになります。
色白
取扱説明書(5.65MB)
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
質量(kg)0.033
定格DC24V・2A
品種調光信号接続コード
1個
¥1,098
税込¥1,208
19日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ