13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。 4極電動機駆動ですので低騒音です。 全閉外扇屋内形電動機を採用しています。 軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。 水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。 簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。 真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。 合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。
付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 寸法B(mm)360 接続JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm)3 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 取扱液液質/清水液温/0~80℃ 電動機形式全閉外扇屋内形 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック~カーボン) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500
1台
289,800 税込318,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (4極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
用途化学液、産業用、工業用水、給湯 材質ケーシング:SCS13羽根車:SCS13主軸:SUS304ガスケット:フッ素ゴムグランドパッキン:炭化繊維 形式全閉防まつ形 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)1500 構造羽根車:クローズド軸封:グランドパッキン軸受:密封玉軸受 寸法B(mm)360 寸法T(mm)3 取扱液液質:清水、油、化学液液温:0~100℃粘度:10mPa・s(cP)以下密度:0.7~1.0kg/L
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水 フランジ特殊フランジ
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

耐食性:完全赤水対策品です。耐熱性:100℃まで使用できるので給湯、温水循環に最適です。また、凍結によるケーシング割れもありません。耐衝撃性:繰返しの圧力変化にも耐えられます。耐候性:全閉外扇屋外電動機を採用し屋内・屋外兼用です。
1台ほか
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSS型ステンレス製渦巻ポンプ (2極形)
ステンレス製なので、化学液にも使用できます。吸込、吐出し配管や、保温、保冷材をはずすことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

汚水用水中渦巻きポンプ (バンクスシリーズ) PSF型 鶴見製作所 動画あり
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。特性の優れたクローズ形羽根車を装備し、このクラスの中では、高い揚程が得られます。
用途各種水処理プラントの消泡・排水用。各種産業における汚水の排水用。雨水・湧水の排水用。
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用 付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式 材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT 長さ(m)10 極数2極 適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類 構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 寸法D(mm)300 寸法D1(mm)150 寸法D2(mm)150 異物通過径(Φmm)8 始動方式じか入 絶縁階級E・F 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 潤滑油タービン油VG32 関連資料(0.35MB) 配管接続方式ホースカップリング モータ種類乾式水中形誘導電動機
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)FSD型片吸込渦巻ポンプ
極数2 フランジJIS10K形(並) 同期速度(min-1)3000 寸法A(mm)80 寸法D(mm)160 相対湿度85%以下(結露しないこと) 使用周囲温度(℃)0~40 液温範囲(℃)0~80 寸法PW(mm)115 寸法BY1(mm)290 寸法BD(mm)12 寸法FL(mm)125 寸法FB(mm)40 寸法FDM10
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)