16,972件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様外部温度センサー(Kタイプ) 適合本体サーマックス、ホットプレート(NDシリーズ)、デジタルホットプレート(CK0107シリーズ) センサー寸法(mm)Φ3.2×200 アズワン品番1-4601-11
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]温度センサー
科目理科 分野物理(電気・磁気)
1個
128 税込141
当日出荷

1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)



高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。 質量(g)約22 外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H 電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池) 測定範囲(℃)-40~95 コード長さ(m)約1.5 精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃) 温度測定範囲(℃)-40~95 精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃) 分解能(℃)0.1 寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB) 測定周期(秒/回)約2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)50 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付 電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A 開閉寿命(回)10万(定格負荷において) 動作温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付 電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A 開閉寿命(回)10万(定格負荷において) 動作温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル15±5(10~20)℃
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン温度センサ
材質シース部/インコネル、リード線被覆/テフロン(R) コネクタ形状オメガコネクタ リード線(m)2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

校正対応です。 シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。 温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番0580-70-23-21 材質(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316 温度範囲(℃)0~+200 抵抗エレメント白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式 感温部(mm)Φ4.0×200 リード線末端部:圧着端子(3.5Y) リード線長さM(m)2(±0.6)
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用 仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付 電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A 開閉寿命(回)10万(定格負荷において) 動作温度上昇でOFF、温度下降でON ディファレンシャル10±2(8~12)℃
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理 温度測定範囲(℃)内部センサー、外部センサーともに0~50 付属品外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番392-2057 質量(g)約170(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示温度/0.1℃、湿度/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲) センサケーブル長さ(m)約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~40℃)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
3,090 税込3,399
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)約155(電池含む)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

micro:bitに接続して使用することができる拡張パーツです。 Webソフト「MakeCode」に専用ブロックを追加することで簡単に使用できます。
1個
659 税込725
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排ガス用温度プローブは自由度のきく測定ができます。
付属品排ガス用温度プローブ(コーン付き) 測定範囲(℃)0~100 ケーブル長(m)2.2 シャフト長さ(mm)190
1個
23,000 税込25,300
8日以内出荷

Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。検出チューブの長さは 100 mm、ケーブルの長さは 2 m です。ケーブルはカプトン材製です。特長と利点曲げ半径は直径の 2 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 0 ℃ ~ 760 ℃ の温度検出用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+760℃●コード番号:178-8278 アズワン品番65-7311-07
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本 質量(g)約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 精度(℃)【表示】-40.0~200.0:±(0.1+1digit)、上記以外:±5digit 電池寿命(時間)約1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×171 表示機能HOLD、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
1個ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。感知チューブの長さは 120 mm で、ケーブルは 2 m です。このケーブルはガラス繊維製で、AISI 316 シース素材コーティングが施されています。特長と利点曲げ半径は直径の 3 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 80 ℃ ~ 600 ℃ の範囲で検出された温度用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+600℃●コード番号:178-8277 アズワン品番65-7310-77
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01 温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外) 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時) 主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 電源単4形アルカリ電池 4本 材質ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42 質量(g)約220(電池含む) 付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
1個ほか
88,900 税込97,790
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取り回しやすい仕様 (浸漬深度60 mm、ケーブル長さ2.2 m)。燃焼排ガス測定または微粒子測定における、燃焼空気温度を正確に測るプローブです。
付属品燃焼空気温度プローブ (60 mmプローブシャフト)、固定用コーン 測定範囲(℃)0~100 ケーブル長(m)2.2 シャフト長さ(mm)60
1個
23,000 税込25,300
8日以内出荷

仕様●プローブの長さ:50mm●プローブ材質:ステンレス鋼●実装タイプ:M12コネクタ アズワン品番65-7294-52
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個
71,980 税込79,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●プローブの長さ:250mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ アズワン品番65-7296-11
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。
用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時) 特性防水 センサーサーミスタ、熱電対(K) 音量(dB)約70 電源単4形マンガン電池(LRO3) 4本またはACアダプタ(オプション) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約66×175×25 質量(g)200(電池含む) 防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
1セット
38,980 税込42,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです
用途エアコン吹き出し口の温度計測、空調設備の温度管理 コード長さ(m)1 耐熱温度(℃)240 許容差±2.5℃(100℃における) 応答速度0.3秒 プラグ形状標準プラグ 被覆材シリコン
1本
9,498 税込10,448
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ径がΦ2と細いセンサです。
用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。 材質(感温部)SUS304 寸法(mm)感温部:Φ3×L150mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃ センサ形状先トガリ
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)1000 タイプグリップあり コード種類グリップあり標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306 アズワン品番65-7295-25
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサの先端径がΦ2と細いセンサです。
用途SK-270WPシリーズのオプションセンサです。 材質(感温部)SUS316 寸法(mm)感温部:Φ2×L45mm+Φ3×L55mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m 質量(g)約123 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃ センサ形状先トガリ
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ アズワン品番65-7308-07
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様●プローブの長さ:100mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ アズワン品番65-7307-93
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が標準センサより長いです。
用途SK-270WPシリーズのセンサです。主に食品の中心温度の測定に最適。 材質(感温部)SUS304 寸法(mm)感温部:Φ3×L200mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m 質量(g)約126 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃ センサ形状先トガリ
1本
10,980 税込12,078
当日出荷