【ロガー機能】最大16000ヶの測定データを記憶できます。
(温度2チャンネル、各チャンネル16000ヶの測定データを記憶します。)
【親機(中継器)と無線通信】無線通信を使用して、配線不要で各種設定。記憶したデータの回収が可能です。SDメモリカードにコピーした記憶データは、解析ソフトウェアで読み込むことができます。
【SDメモリカード】子機に記憶した測定データは、SDメモリカード(別売り)にコピーも可能です。
【記憶データの保持】電池が切れても、記憶した測定データは内部メモリに保持します。
電池交換時や電池切れなどの場合も、記憶データが無くなることはありません。
【キーロック機能】誤操作で記憶が停止することを防止するため、子機はキーロックが可能です。
【電源】電池・ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用可能です。
一体センサ、分離センサが最大2本同時接続可能です。※各センサは別売り
また、JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵・防水構造です。(無線温度ロガー用分離センサ接続時)
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
付属品単3形アルカリ電池2本、取扱説明書1冊
質量(g)約245(電池含む)
タイプ温度
電源単3形アルカリ電池2本、ACアダプタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×80×35(アンテナ・突起物含まず)
測定チャンネル温度2
記憶容量各チャンネル16000
記憶間隔1、2、5、10、15、30秒、1、2、5、10、15、30、60分(13通り)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
通信距離(m)約400(屋外見通し)、約100(屋内見通し)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。
部屋の温度・湿度の測定可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
材質ABS,ABS+PC
寸法(mm)幅73×高さ107×奥行31
色アイボリー
材質(本体)ABS,ABS+PC
質量(g)約111(乾電池含まず)
電源(V)DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%
精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%
湿度測定範囲(%)0.0~100.0(0.1単位)
通信方式特定小電力無線
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
使用温湿度範囲温度: -30.0~60.0℃湿度:0.0~100.0%
表示範囲(℃)-30.0~60.0
保証期間1年
防塵防水性能IP65
通信距離最大約50M(見通しの良い空間距離)
電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ107×奥行31
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途無線温度ロガー子機「SK-L700R-T」用温度一体型センサ。一般空気用センサになります。
TR71Aは温度2チャンネルを同時に測定、記録するデータロガーです。
スマートフォン・タブレットにはBluetooth通信(Bluetooth 4.2)で、パソコンにはUSB通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。
インターネットを使用できる無線LAN環境(IEEE802.11b/g/n)があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。
温度異常などの警報もメールやアプリでお知らせ。IoTに対応した新しい時代のデータロガーです。
温度測定範囲(℃)-40~110
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境温度(℃)-15~65(結露なきこと)
アズワン品番64-9109-13
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示
材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC
寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31
色アイボリー
材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC
質量(g)約330(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0
電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%
温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)
表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示
精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%
湿度測定範囲(%)0.0~100.0
通信方式特定小電力無線
使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%
湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0
保証期間1年
防塵防水性能IP65(子機のみ)
電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)
時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31
カレンダー月日・曜日表示
通信距離(m)最大約50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。
LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。
温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。
最大通信距離100m(見通し距離)
温度プローブは子機の本体に固定可能。
プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃
仕様無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz
付属品取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ
質量(g)約165(電池含む、温度プローブ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×2本
最小表示温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH
測定精度温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×112×31(アンテナ等突起部含まず)
表示範囲温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH
表示項目温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)
動作温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
表示間隔約20秒毎
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。
測定値を本体に記録出来るロガー機能。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。
記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。
本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。
専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様壁掛け用フック穴有
表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)
無線規格Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835
通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)
表示精度±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)
分解能(℃)0.1
表示サンプリング(秒)約1
防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電源単4形アルカリ電池×2本
電池寿命(時間)約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900
材質本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂
測定範囲(℃)-40.0~250.0
コード長さ(m)0.7
絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
感温部太さ×長さΦ3×100mm
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)
寸法(mm)約23.5×62
使用温度範囲(℃)0~40
電源USB駆動(5V) TypeA
周波数帯域(MHz)無線:920
使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コードレスタイプのLED(文字高57mm)温度表示器
配線が不要なため設置が容易
通信距離は見通しで約70m
上下限警報機能標準装備
※ブザー、回転灯等の接続が可能です。
指示計部とセンサ部は完全互換性で交換などのメンテナンスが容易
用途SK-M350R-TRH用一体型センサ
温度表示方式デジタル
アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
用途こんなお悩みありませんか?。・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…。・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…。・計器に近づくのが難しい…。・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…。・測定データの確認に何度も現場に行かないと…。・測定結果の手記入に間違いがよくある…。・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…。そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分
付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフト
タイプ電流入力タイプ
使用温度範囲(℃)0~+40
電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動
精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit
使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)
周波数帯域(MHz)920
アナログ入力範囲0-20 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)
通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)
グリーンマーク認定
1個
¥71,980
税込¥79,178
12日以内出荷
省電力で長距離伝送が可能なWi-SUN接続により無線での温度記録・監視が可能な温度管理システムです。
LTE-M通信を利用してサーバーに直接接続するため導入時の配線やネットワーク設定は不要です。
ゲートウェイは電源を入れるだけでクラウド接続し、センサとペアリングすれば、お手持ちのWindowsPCやスマホアプリから温度データの確認が行えます。
1台のゲートウェイに中継器を最大3台、1台の中継器にセンサを最大4台接続可能です。またゲートウェイは最大4台まで接続できます。中継機を使用しない場合ゲートウェイには最大4台のセンサを接続可能です。
温度が指定の上限を超えると通知が届くため、異常時もいち早く気付けます。アラート条件の温度範囲はパソコンやスマホから設定可能です。またアラート通知できるスマホに台数制限はありません。
全期間のデータをクラウドに保存します。ライセンス契約期間中は無期限にさかのぼってデータを見られます。データはCSV出力に対応しています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利
グラフィック表示により温度変化を素早く識別
測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信
最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能
スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。
フローと戻り温度の測定にも使用できます。
無線プローブタイプ
直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m
質量(g)127.4
タイプ無線プローブ
外形寸法(mm)90×30×183(H)
電源単4電池×3本(付属)
測定範囲(℃)-40~150
精度±1.3℃(-20~85℃)
分解能(℃)0.1
電池寿命(時間)150
動作温度(℃)-20~50
保管温度範囲(℃)-20~60
アズワン品番65-2176-79
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
無線LANに対応しており、測定データは専用クラウドに蓄積します。ソフトウェア不要で、データはパソコン・携帯端末で確認できます。
スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブDOV-25BTと専用温度センサのセットです。Bluetoothに加えて無線LAN機能を搭載し、インターネット経由で設定予約や履歴確認ができるようになりました。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定も可能。複雑な散水スケジュールにも対応できます。
付属の温度センサ(TSB-1351)を接続することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
【温度による制御の条件設定】
(1)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)が設定した温度以上/以下の場合にバルブを開く。
(2)タイマー設定した日時に、測定値1(センサ先端部)と測定値2(モジュール部)の温度差が設定値以上/以下の場合にバルブを開く。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式、温度センサ(TSB-1351・温度センサセットのみ)
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
センサーTSB-1351
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番62-2978-10
防水性防滴仕様
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
IP65の防塵・防水性 ※指示計接続時
用途無線温度ロガー子機 SK-L700R-T用 温度センサ
1本
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
汎用の温度センサ(熱電対 K)を接続して、無線で温度計測ができます。、コンパクトな電池駆動式 ※使用電池:CR2032
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプタ
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10
温度測定範囲(℃)-40~105
記憶容量16000データ/チャンネル
防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠 ※子機接続時(ただし子機はJIS C 0920 IP65準拠)
記憶間隔1・2・5・10・15・30秒、1・2・5・10・15・30・60分
通信距離屋外/見通し約400m、屋内/約100m
温度を測定するセンサ部は外出し構造です。
室内環境の温度測定だけでなく、水温測定、冷蔵・冷凍庫内の温度測定、地面に埋め込み地温測定など、幅広い用途で温度測定、記録が可能です。
専用アプリを使用して、記録データをCSV方式でパソコンなどへメール送信ができます。
用途倉庫、貯蔵庫、施設、工場、事務所などの温度管理に。/冷蔵庫、恒温槽などの装置内温度管理に。/ハウスや家庭菜園の地温測定、温度記録に。/アクアリウム、貯水槽、各種タンク、生けす、プールなどの水温管理に。
付属品取扱説明書 1部/単3形アルカリ電池 3本/スタンド 1個/ハンドストラップ:1本
材質ケース:ABS樹脂/ラバー(ケース上部):TPE樹脂/感温部:SUS304/コード(SK-320BT-Cのみ):シリコン
質量(g)194
電源単3形電池 3本
番号018-140077(無線認証)
コード長さ(m)2
寸法(Φ×高さH)(mm)本体:約68×98、感温部:約4×100(先トガリ)
温度測定範囲(℃)-50.0~150.0
精度(℃)±1.0 (0.1~40.0)/±1.5 (-15.0~-0.0、40.1~65.0)/±2.0 (-30.0~-15.1、65.1~150.0)/±3.0 (-50.0~-30.1)
分解能(℃)0.1
測定対象温度
コード径(Φmm)約3
サンプリング約60秒(通信は1.2秒毎)
使用環境条件-15~65(結露なきこと)
周波数(GHz)無線:2.4帯(2402~2480MHz)
防水性本体:JIS C 0920 IPX5準拠/センサ部:JIS C 0920 IPX7準拠
無線規格Bluetooth 5.1
通信距離(m)約30(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
校正ポイント-10,0,10,25,40℃
校正証明書付き
電池寿命(年)約1 (記憶間隔:60分、LED明るさ:設定3、常温測定、アルカリ電池使用時)
1セット
¥42,980
税込¥47,278
13日以内出荷
扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。
工具不要!簡単取りつけ。
本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。
用途扉の開閉による衝突防止に
文字内容ドアに注意
取付方式マグネット
関連資料(1.88MB)
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な、ロガー機能付き防水型無線温度計です。
無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
対応OSWindows 10
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠
機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)
使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)
表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)
アズワン品番64-6360-19
Bluetooth4.2
通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善
混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避
専用アプリで詳細表示や通知も
工事不要で設置が簡単
信頼性の高いCO2センサ搭載
コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。
アズワン品番65-2177-06
1組
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
仕様●子機最大数:4台
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
接続ねじG1/4"(オス)
表示フル4桁LCD表示
その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
通信距離見通し約20m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(GHz)無線:2.4
食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型無線温度計(ロガー機能付き)です。無線通信(Bluetooth(R))を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。パソコン1台で、複数台の本体から測定値の受信が可能です。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30mです。ロガー機能/測定値を本体に記録します。記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへ収集が可能です。また、記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えができます。連続記録/設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で測定データを本体に記録。また、無線機能を ON にすると、記録間隔のタイミングで測定データをパソコンへ送信。また、無線機能を ON にすると、キーを押したタイミングで測定データをパソコンへ送信。最大で8,000データの記録が可能。専用ソフトウェア/本体の各設定、および本体から無線で送信したデータを表示します。受信したデータは、表計算ソフトに読み込み可能な CSV 形式で保存できます。機器固有のシリアルナンバー、メーカーでトレーサビリティ校正を実施した年月を内部に記憶し、キー操作で液晶に表示します。現場での校正履歴管理が容易になります。またJIS C 0920 IP67に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(。表示部、キースイッチ部はPET樹脂を使用しています)。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー。本体側面の保護ラバーで落下による破損の軽減化、表示部背面に傾斜をつけることで台に置いた場合の視認性向上を図っています。食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用・指示計と各オプションセンサは完全互換。日本国内専用で海外でのご使用はできません。電波の通信状況は環境によって変動します。電波状況を確認したときに状態が良好でも通信を保証するものではありません。周囲の環境等の変化により通信が失敗することがあります。
材質本体:ポリカーボネート、センサ:ステンレス
電源単4アルカリ電池×2(付属)
精度本体:±(0.1+1digit)℃(-40.0~200.0℃)/±0.5℃(その他)、センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)
対応OSWindows 10
表示分解能0.1℃
保護等級IP67準拠
機能測定No.、時計、記録(REC/記録量)、オートパワーOFF、シリアルNo.表示、校正年月日表示
電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)
サンプリング0.5/1秒の自動切替(表示)
使用温湿度範囲-10~60℃/80%RH以下(結露なきこと)
表示範囲(℃)-50.0~300.0(本体)
アズワン品番64-6360-20
Bluetooth4.2
通信距離(m)見通し約30(使用環境により通信距離は異なる)
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。
付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式
質量(g)バルブ部 約 175 g制御部 約 150 g ( 電池含まず )
電源リチウム電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85
通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n
動作環境0~50℃(凍結しない環境)
電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)
液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他
アズワン品番65-1674-59
防水性制御部:防雨形IP33
流動水量1~100L/分
適合口径(A)25
適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「TX-M48」を採用(サイズ:W600×H800×D6mm「送信部除く」)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。マットセンサーと分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様空中線:内蔵型
質量(g)約1380
電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3
出力10mW以下
機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
電池寿命約2年(10回送信/日)※常温時、約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時、※電池寿命は常温時での運用における目安あり、保証値ではありません。
外観【送信部】樹脂:グレー、【検知部】軟質PVC:グレー
設置場所ベッドサイドの床面など
表示灯赤色/送信時:点灯(約1秒)、電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)、休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1秒点灯、休止タイマー終了約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
周囲温度(℃)-10+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります。
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
防水性簡易防水構造
使用周波数(MHz)426帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
・高性能な非接触式の体表面温度計です。・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!。・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。・測定対象が移動していても測定可能です。・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。
用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定
仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED
付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚
材質(本体)プラスチック
電源(V)USB 5
本体質量(g)約250 ※バッテリー含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170
防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし)
測定距離(m)通常1~3 (環境により4)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。
USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度2ch
温度測定範囲(℃)-40~+110
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2
消費電力(W)0.3
使用環境温度(℃)-10~40
適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用
ケースプラスチック
1個
¥37,980
税込¥41,778
31日以内出荷
マットセンサ「MA-48」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-48」を採用(サイズ:W800×H400×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサーです。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H355×W745
質量(kg)約1.1
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W)(mm)400×800
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
マットセンサ「MA-610」とジャック付送信機、フック付受信機、各種分配コンセントを同梱したセット商品です。病院や介護施設のナースコールに連動し、購入してすぐにご使用いただけます。マットセンサーは「MA-610」を採用(サイズ:W600×H1000×D5mm)。ベッドサイドに敷くことで、ベッドから人が下りた時に、人の重さを検知するセンサー。「マットセンサー(+ジャック付送信機)」と分配コンセント間を無線化することを目的とし、「断線による故障」や「コードによるつまづき転倒」を減少することができます。フック付受信機と分配コンセントをパネルで一体化にすることで、ヘッドボードやベッド柵に簡単に設置することが可能です。下記「分配コンセント一覧表」の1~14から、お客様のナースコールの形状に合った分配コンセントをご選択ください。
仕様感圧:3kg/10m2
材質表裏面共通:軟質PVC
厚さ(mm)5
寸法(mm)有効検知部:H545×W955
質量(kg)約3.2
出力無電圧a接点(受圧連動)
ケーブル長(m)3クリーム色、ピンプラグ付/コーナーより引き出し
外観表裏面共通:グレー色
設置場所ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く
周囲温度(℃)-10~+50
寸法(高さH×幅W)(mm)600×1000
防水性日常生活防水型(ピンプラグ部除く)
接点容量30V・100mA
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。
Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。
警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。
校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。
出荷時に温度25℃で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温度センサ(TR-0106)×2本
寸法(mm)58×78×26
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
チャンネル数温度2
温度測定範囲(℃)-40~+110(平均±0.3)
通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth
記憶容量8000×2ch
記録間隔15通り・1秒~60分
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。※校正証明書付きのレンタル機もご用意しております。
付属品温度センサー(TR-0106)×2本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
測定範囲(℃)-40~+110
チャンネル数温度2ch
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。また、検査成績書・校正証明書・トレーサビリティー体系図・基準器検査証明書の発行ができるので、検査用基準器として使用することも可能です。(別途お見積り)
仕様●子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源電池駆動(006P電池9V×1個)
精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
表示フル4桁LCD表示
その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
周波数帯域(MHz)無線:920
通信距離見通し約100m(電波障害のない環境下)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじサイズG1/4"(オス)
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
測定温度範囲(℃)0~55
湿度測定範囲(%)10~95RH
記憶容量8000×2
通信方式USB/LAN(無線)
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
スマートフォン、タブレット端末との通信に対応し、パソコンレスで使用できます。USBケーブル(別売)での接続でパソコンでのデータ管理が可能です。校正済ですので到着後すぐにご利用でき、冷凍冷蔵庫など機器の温度管理、定期点検に適しています。※出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
用途倉庫の温度マッピング/冷蔵庫、インキュベーターなどの温度管理が必要な機器の点検など
仕様試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付き
付属品温湿度センサー(THA-3001)×1本
寸法(mm)78×26×58
電源単3乾電池×2(付属・USB供給)
チャンネル数温度1ch/湿度1ch
温度測定範囲(℃)0~55
通信方式USB/LAN(無線)
記憶容量8000×2
湿度測定範囲(%RH)10~95
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ