757件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DINレールに取付可能です。
用途スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。 ディファレンシャル4℃ 温度表示OFF温度 設定温度(℃)0~90 絶縁抵抗(MΩ)DC500メガにて100以上 復帰温度差(℃)4
1個ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
寸法(mm)45×35 質量(g)約80(本体のみ) 保護構造前面/IP40、端子部/IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ 電圧許容変動電源電圧の85~110% 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 消費電力(VA)約3 耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h 耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度相対湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11 動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯 耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min 耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回 繰返し精度1%FS以下 電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間) 入力詳細素子互換式サーミスタ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でOFF
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
種別温度スイッチb接点 ライトグレー 質量(g)50 使用周囲温度(℃)-35~+80 接点方式バイメタル、ノーマルクローズ 使用周囲湿度95%以下(結露しないこと) 温度設定範囲(℃)0~+60 定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V) 適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)-34~356 測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間約1秒(90%応答) 測定波長(μm)8~14 距離係数D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子サーモパイル 温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと) 使用周囲湿度相対温度35~85% 使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別温度スイッチa接点 ライトグレー 接点方式バイメタル、ノーマルオープン 温度設定範囲(℃)0~60(±5)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EA スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) 電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷) ディファレンシャル3~6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃)-30~250 付属品キャップ、電池(1個) 材質(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g)21(キャップ電池含) 本体寸法(mm)220×26×15 文字高(mm)11 精度(℃)0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数4桁 使用電池アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。 正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。 4~20mAのアナログデータ出力付きです。
1本ほか
2,290 税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール温度計です。 マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。 また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
1個
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時) メモリー120000データ 保管温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 測定インターバル1秒~99分59秒(1秒毎)
1個
94,980 税込104,478
22日以内出荷

AM-9000シリーズは、測定したデータを本体内にメモリする事が出来る温度ロガーです
用途パストライザーの殺菌工程の温度管理と温度測定等 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレスサーモロガーTWS-100とワイヤレスターミナルTWS-1を組み合わせて使用することにより、無線でデータ収集を行うことができます。
入力種類温度…マルチ入力、電圧…V 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 抵抗(Ω)【信号源】500以下(測定インターバル1秒以上)、100以下(測定インターバル1秒未満) 測定精度電圧:±(指示値0.05%+0.003V) 表示方式モノクログラフィック液晶 128X64ドット 入力M3ネジ端子接続 入力点数12 分解能温度:0.1/1℃、電圧:0.001V 通信方式USB2.0(micro-B/PC接続時) メモリー容量120000データ 動作温湿度範囲0~40℃、15~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 温度係数±(0.04×Δt℃) 測定電圧(V)±20 印加電圧(V)同一チャンネル入力端子間:±30DC、相互チャンネル入力端子間:150p-p 温度補償精度±0.5℃(基準接点) 測定インターバル無線接続時…1秒~99分59秒(1秒毎)、無線未接続時…0.20秒~0.99秒(0.01秒毎)、1秒~99分59秒(1秒毎) リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
219,800 税込241,780
22日以内出荷

B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)0.3 スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません) 電気定格15A 230VAC、20A 115VAC ディファレンシャル1℃ max キャピラリーチューブ1200mm
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。ケーブル0.5mセンサをセットした商品です。ケーブルが短く使いまわしが楽で、ケーブルが垂れて食材に触れることがありません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品センサTSP-100-0.5×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(0.5mと短い) 材質抗菌ABS樹脂 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃)温度:-56~306 温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

IPX6の防水型デジタル温度計で、丸洗いも可能です。トレーサビリティ校正・書類発行可能(別途、有償)。大きな表示文字で視認性よい、充電式乾電池使用可能は環境配慮設計。made in Japan(日本製)修理可能。センサに耐熱被覆ケーブルセンサをセットした商品です。センサケーブルは熱い厨房機器に触れても溶けません。本体抗菌樹脂採用で衛生的です。
付属品耐熱被覆ケーブルセンサTSP-100SG×1本 単4乾電池×2本 本体ビニールカバー×1枚 センサケーブル長(約1m) 材質抗菌ABS樹脂 寸法(mm)54×40×172 質量(g)約150 電源マンガン単4乾電池×2本(アルカリ電池使用可能、単4充電池使用可能) 表示分解能±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 表示範囲(℃)温度:-56~306(センサ測定範囲は~200まで) 温度表示精度±0.1℃(at-9.9~199.9℃) ±1℃(それ以外) 防水性JIS C0320 保護等級6
1台(1台)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定したデータを本体内にメモリすることが出来る温度ロガーです。
付属品アルカリ単三乾電池×4本、取扱説明書、試験成績書、ソフトケース、USB通信ケーブル 電源アルカリ単三乾電池×4本(付属品)または専用ACアダプタ(別売品) 表示方式モノクログラフィック液晶 128×64ドット 温度係数±(0.04×Δt℃) 使用環境条件動作条件 …0~40℃、15~80%RH(結露なきこと)、保存条件… -10~50℃、10~85%RH(結露なきこと) 印加電圧(V)【許容】同一チャンネル入力端子間…±30DC、相互チャンネル入力端子間…150p-p リニアライザデジタルリニアライザ方式
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードサーモは-99.99℃~349-99℃まで表示分解能0.01℃で測定することが可能です。さらに、この広範囲を標準センサ一本で測定可能とします。本体はJIS C 0920に準拠した設計で保護等級IP6X、センサープローブはIPX7に適合しています。水気の多い環境でも高い耐久性と信頼性を発揮します。堅牢ボディで現場の常用標準機としても安心してご使用して頂けます。本体樹脂には抗菌効果を施しており、公的機関による試験で抗菌効果が実証されています。
表示分解能0.01~0.1℃ 表示範囲(℃)-99.99~349.99、350.0~850.0 温度表示精度±(0.1%+0.05)
1台ほか
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的な料理をする方に! オーブン内に取付OK!最高300度まで測定可能です。 オーブンレンジでのご使用の際は、電子レンジ機能で使用しないようご注意ください。
材質ステンレス、耐熱ガラス 寸法(mm)70×85×33 クロム 質量(g)約46 最小表示10℃ 温度範囲(℃)【表示】0~300
1個(1個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書 電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2 測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります) コード長さ(m)約1 精度±0.1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 温度測定範囲(℃)-56~306 温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃) 精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110 分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 耐熱温度(℃)200(センサー) サンプリング約1秒 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JIS C0920-2003 保護等級6 作動温度(℃)-10~+60 温度計の種類防水温度計
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめで見やすいアルコール温度計です。
グラデーション 測定範囲(℃)-30~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×53×14 温度測定範囲(℃)-30~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14×280
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

25cmの見やすい木製温度計です。丈夫で木目が美しい伝統的なデザインです。 色違いのイエローは、盤面を黄色くペイントして視認性を高めました。
測定範囲(℃)-30~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×40×17 温度測定範囲(℃)-30~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×17×250
1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内製造、設計、検査。。安心防水構造・丸洗いできます。保護等級6。。本体は抗菌樹脂で衛生的。。連続2000時間使用できる省電力設計。充電式乾電池も使用可。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。
質量(g)約150(電池含む) 電源単4乾電池2個 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±0.1(-9.9~+199.9℃)±1℃(左記以外) 表示範囲-56~306℃(-9.9~+199.9℃)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすく見やすいサイズ。人気商品です
仕様●サイズ(W×D×H):40×7×200mm●測定範囲:-30~50℃ アズワン品番65-8126-12
1個
569 税込626
6日以内出荷

お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃ 材質ステンレス 寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150 質量(g)約29
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計 温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 材質本体:ポリポリスチレン樹脂 寸法(mm)134×48×22 全長(mm)134 質量(g)46 精度(℃)±2 設置方式マグネット式 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」の先端部分を付けます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、先端部分が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度(%)±3 質量(g)18.1 直径×長さ(mm)15×129
1本
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)150 電源単3乾電池×2本(3V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1組
18,980 税込20,878
当日出荷

ワーク表面の正確な温度を手軽に、低コストで計測することができます。ワークに「サーモメルト」で印をつけておきます。加熱されたワークが「サーモメルト」の融解点に近づくと、印が瞬間的に融解して透明な液になります。この状態が「サーモメルト」の所定温度となります。
用途溶接の予熱温度管理、パス間温度管理などに。様々な現場やマシンの温度管理に。 測定精度±3% 寸法(mm)Φ15×129 質量(g)18.1
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

-60~50℃まで幅広い温度範囲で使用できます。冷凍機をON-OFFできるので投込みクーラーと接続して直接温度コントロールできます。
質量(kg)2.8 規格使用ヒータ出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用冷却器出力範囲:AC100V、300W~1.4kW、使用撹拌機出力範囲:AC100V、Max.50W 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 機能温度制御:ヒータ、冷凍機交互制御、温度設定・表示:ボリューム設定 構成温度調節器:液体膨張式、温度センサ:液体膨張式センサ 使用周囲温度(℃)5~40 入力電源15A、1.5kVA 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180(215)×150(178.5)×123
1個
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体部 型 式:TP-100MR サ イ ズ:54×40×H172 測定範囲 :-56~306℃ 分 解 能:0.1℃(‐10~+200℃)/1℃(その他の範囲) 精 度:±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃) 作動温度 :-10℃+60℃サンプリング:約1秒 防 水 性 :JIS C0920-2003 保護等級6 電 源 :単4乾電池×2、又はDC1.5V乾電池×2、 又は充電式乾電池DC1.2V×2 付 属 品:単4マンガン乾電池×2、本体ビニールケース、 ネックストラップ 表示機能:HOLD(表示値固定)機能、 :MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。 :ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。センサー部 測定範囲:-10~+200℃ 検知部形状:先端Φ1.3、 根元Φ2×100 コード長さ:約1m そ の 他:応答時間短縮 穴が目立たない 極細センサー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 TKG品番9-0613-0301 TKG品番(2017)6-0550-0301
1個
24,980 税込27,478
当日出荷