●IATA Temperature Control Regulations (TCR) の要求温度帯に対応したコールドチェーン監視用インジケーター●逸脱時に視覚的な色変化で簡易判定が可能●医薬品・ワクチン・検体・生鮮食品等の輸送時温度監視用途に最適●温度の管理が必要な貨物が指定された温度から逸脱した場合、即座に視覚的に警告を発し、適正温度に戻すことを促す●貨物取扱業者に温度の管理が必要な貨物を速やかに移動させることで、輸送中の温度逸脱を防ぐ●航空貨物輸送、特に航空運送状(AWB)番号で医療関連・温度管理貨物として指定された貨物にとって画期的なラベル●製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認でき、品質と効果を維持●本製品はIATAが認証するものではありませんが、IATA規定に基づく温度帯輸送に対応可能です
用途サイズ:H108mm×W108mm。入数:1リール(500枚入)。温度レンジ:2℃未満:黒、2℃~8℃:緑色、8℃以上:黄色。表示:1点表示。温度精度:±1℃。可逆性。重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1リール(500枚)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
フリーズセーフインジケーターは、設定温度逸脱はないかを一目で確認できる温度降下検知ラベル。適切な温度条件下で維持されているかが確認でき、一度変色すると元に戻らないためエビデンスを残します。0℃以下に降下するとインジケーターが白 → 赤(マゼンタ)に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品輸送や食品管理に最適。
予冷の必要なし。反応温度の±1℃の温度にさらされると変色を開始します。
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品に。
厳密な温度管理が必要となるワクチン輸送において、閾値以下の温度にさらされたことが記録として残ります。
温度精度±1℃
寸法(高さH×幅W)(mm)21×21
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.4MB)
グリーン購入法適合
ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。
【温度上昇インジケーターWM】
反応温度より0~2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。
【温度降下検知インジケーターFS】
反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。
表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。
用途要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認
医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認
コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック
使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、
美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、
トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。
温度精度±1℃
寸法(高さH×幅W)(mm)20×40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
温度逸脱を遠くからもひと目で把握。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認。コールドチェーンの品質管理に。精密な温度チェック。【2-8℃】冷蔵が必要な製品。(例:効力を保つために冷蔵は必要だが冷凍してはいけない医薬品)。-製薬業界: 医薬品、特にワクチンや生物製剤などの温度管理が重要な製品、検体。-バイオテクノロジー業界: バイオ製品や研究用サンプル。-食品業界: 一部の冷蔵食品や生鮮食品、特に医療用や高品質な食品、サプリメント。-化粧品業界: 一部の高品質な化粧品や敏感な成分を含む化粧品。-医療機器業界: 医療機器や関連消耗品(例えば、注射器、試薬、検査キットなど)冷蔵輸送管理。薬品やワクチンの温度モニタリング
用途サイズ:W50mm×H67mm。入数:1ケース(10枚入)。温度レンジ:2℃未満:青、2-8℃:緑、8℃以上:赤。表示:1点表示。温度精度:±1℃。可逆性。重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。RoHS指令/Reach適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm)600
高さ(mm)700
付属品アジャスター、鍵
材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
超軽量、軽作業用の簡易小型電動ウインチです。過負荷防止クラッチ内蔵。音の静かなDCマグネットモータを採用(温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付き)
用途重量物の昇降、牽引に使用
仕様ロープ収容能力(m):55
出力(kW)0.6
定格電圧(V)(単相)100
使用ロープ径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
0℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品または食品管理に最適。
温度降下を検知。
常温保管可能。
不可逆性。
読取り簡単、鮮明な結果表示。
アクティベーション不要。
高精度、高信頼性、有害成分不使用。
保存寿命1年。
ワクチンの輸送に
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品
寸法(mm)W29×30
寸法(幅W×高さH)(mm)29×30
変色温度(℃)0以下
変色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2℃以下に降下するとインジケーターが緑 → 赤に変色。
不可逆性なので永久記録。
医療品または食品管理に最適。
温度降下を検知。
常温保管可能。
不可逆性。
読取り簡単、鮮明な結果表示。
アクティベーション不要。
高精度、高信頼性、有害成分不使用。
保存寿命1年。
ワクチンの輸送に
用途ライフサイエンス領域、医薬品、ワクチン、血液製剤、生体由来製品、医療機器、食品
変色温度(℃)2以下
変色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高速2.5GbEに対応したネットワークHDDです。読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sのデータ転送を実現。外出先からのリモートアクセスにも対応し、どこにいても手軽にデータの保存・閲覧ができます。ファンレス設計により、稼働中も静音性を確保。2.5GbEに対応し読み込み時は最大238.7MB/s、書き込み時には194.7MB/sの高速データ転送を実現。デュアルコアCPUによりPCやスマートフォンなど複数デバイスからの同時アクセスでも、速度低下を最小限に抑えて安定したパフォーマンスを提供。PCに「LAN DISK CONNECT」をインストールするだけで、今まで使っていたエクスプローラーにランディスクがアイコンとして表示されます。また、リモートアクセス機能を搭載。アプリを使って外出先からPCやスマートフォンなどで写真や動画を手軽に閲覧・保存できます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料の遠隔管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
仕様●作成可能なグループ数:0(グループの作成はできません)●作成可能なユーザー数:300●作成可能な共有フォルダー数:400
付属品LANケーブル、ACアダプター、初回設定マニュアル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)
質量(kg)約0.9
使用温度範囲(℃)0~40
ポート数【転送規格】LAN ポート: ( 2.5GBASE-T / 1000BASE-T/ 100BASE-TX )× 1
消費電力(W)Typ:12、最大:30
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC 100 50/60 Hz
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 11~14、iOS 15~17、iPadOS 15~17、Android 11~14、Chrome OS
コネクタ形状【LAN ポート】RJ-45 8極
対応機種Windowsパソコン・Apple Macシリーズ・iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末
対応【LAN ポート】Auto-MDI/MDIX対応:○
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×142×171(突起部除く)
機能リモートアクセス(Remote Link 3) ・NarSuS(別途登録が必要) ・メール通知(NarSuSにご登録いただいた場合) ・バックアップ(履歴差分バックアップ、データコピー、ネットワークバックアップ) ・Active Directory Native ログオン(ユーザー数は最大1000名まで、グループには非対応) ・省電力モード ・メディアサーバー ・暗号化ボリューム(USBロックキー)
使用湿度範囲10~85%(結露無きこと)
HDDドライブ数: 1(SATA接続)
動作環境LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
保証期間1年
設置方式方向:縦置き
取得規格【各種取得規格・法規制】VCCI Class B、省エネ法、電気用品安全法(ACアダプター)
エネルギー消費効率(W/GB)0.00272
対応フォーマット動画:wmv、m2p、m2ts、ts、mpeg、mpg、mp4、avi、vob、divx、3gp、mpe、dvr-ms、xvid、m4v、mov、mkv、flv、写真:bmp、gif、jpg、jpeg、png、tif、tiff、音楽:wav、mp3、wma、m4a、m4b、ogg、flac、aac、mp2、ac3、mpa、aif、aiff、dff、dsf
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×1、USB 2.0コネクター:背面×1
接続台数同時(目安):25台
アクセス方式【LANポート】CSMA/CD
グリーン購入法適合
容量(TB)2
拡張性【拡張機器】外付けHDD接続:USB HDD×2台(最大)、UPS対応:○
対応ブラウザMicrosoft Edge 126以降、Google Chrome 126以降、Safari 1617
対応プロトコル●アプリケーション:SMB(1.012.02.13.03.0.23.1.1)、HTTP/HTTPS●通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
温度逸脱を遠くからもひと目で把握。信号機の様に温度変化を3段階で注意喚起。製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認。コールドチェーンの品質管理に。精密な温度チェック。【15-25℃】室温で保存する必要がある製品。‐化粧品業界: 化粧品やスキンケア製品。-食品業界: 一部の加工食品や保存食、スナック菓子、飲料。-飲料業界: 一部の飲料、特にアルコールや一部のジュース類、特定の無糖飲料。-医薬品業界(室温保存が必要な製品): 一部の医薬品やサプリメントは、冷蔵保存は不要ですが、15-25℃の範囲で保管することが推奨されています。特に、錠剤やカプセル型の医薬品やビタミンサプリメントなど。-パーソナルケア製品業界: シャンプー、ボディソープ、デオドラントなどの日用品やパーソナルケア製品。-テクノロジー関連業界(電子機器部品): 一部の電子機器部品やコンポーネント、特に感温性のある部品や製品。-印刷・紙製品業界: 印刷用のインクや一部の紙製品
用途サイズ:W50mm×H67mm。入数:1ケース(10枚入)。温度レンジ:15℃未満:青、15-25℃:緑、25℃以上:赤。表示:1点表示。温度精度:±1℃。可逆性。重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。RoHS指令/Reach適合商品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(10枚)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
3℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。5時間で完全に変色。変色後は元に戻りません。ボタンを押して貼り付けるだけ。常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。
用途サイズ:19mm×35mm。入数:1ケース(100枚入)。反応温度:3℃以上で変色。温度精度 ±1℃。時間精度 ±15% (定温環境下)。表示:1点表示。累積時間表示:2,4h。保存寿命:2年。不可逆性。ISO9001:2015に準拠。RoHS適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
5℃以上に上昇すると約2時間で青色に変色し始めます。4時間で完全に変色。変色後は元に戻りません。ボタンを押して貼り付けるだけ。常温保管が可能で使用前の予冷の必要がありません。コールドチェーンの品質管理、新鮮なシーフード、高級肉、新鮮な農産物の輸送管理から機内食ケータリング、学校給食、宅配サービス、食品小売り、レストランなどでの温度確認に。ラベルごとにシリアルナンバーを表記しており個別管理に便利です。
用途サイズ:19mm×35mm。入数:1ケース(100枚入)。反応温度:5℃以上で変色。温度精度 ±1℃。時間精度 ±15% (定温環境下)。表示:1点表示。累積時間表示:2,4h。保存寿命:2年。不可逆性。ISO9001:2015に準拠。RoHS適合
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1ケース(100枚)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。
柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。
・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適
・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能
・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開
・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現
・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載
・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応
・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働
・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力電圧(V)48DC
W数(W)【PoEポート供給】最大30
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
伝送速度1000BASE
給電方式PoE
関連キーワード