材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
タイプアルコール
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
測定範囲(℃)-20~105
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
収納ケーススライドパック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm)300
付属品転がり防止リング、ケース
1目盛1℃
被覆ポリオレフィン
アルコール温度計です。
マグネット付きですのでオフィスのパーテーションに貼り付けるととても便利です。
また、両面テープも付属しているので、冷蔵庫、温室、自動車内等どこにでも取り付けられます。
測定範囲(℃)-20~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×30×8
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0202
TKG品番(2017)6-0555-1602
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース
長さ(mm)180
1目盛(℃)1/1
本体棒状
目盛(℃)-5~+105
1本
¥780
税込¥858
当日出荷
一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)300
1目盛1℃
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
目盛が大きくてみやすい。
寒冷地でも使えます。収納ケース付。
材質ガラス
寸法(mm)Φ6×300
測定範囲(℃)-30~110
材質(液体)アルコール
準拠理科小学校3年・4年・5年
1個
¥291
税込¥320
当日出荷
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300
種別アルコール
1目盛1℃
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス
質量(g)約42
寸法(Φ×mm)約9×325
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9
適合寸法(cm)30
1本
¥889
税込¥978
欠品中
長さ(mm)300
径(Φmm)6
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
ビーカーにさしても倒れにくい、小型の温度計です。
付属品ケース
長さ(mm)150
1目盛(℃)1/1
目盛(℃)-20~+100
1本
¥780
税込¥858
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃)0~200
寸法a(mm)76
寸法b(mm)260
摺合せ15/25
アズワン品番64-8272-46
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~50
温度測定範囲(℃)-20~50
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0201
TKG品番(2017)6-0555-1601
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
温度測定と手指消毒が同時に素早く完了。
これ一台で場所も手間も取らず入口の混雑解消に
非接触温度計 アルコールディスペンサー K10は温度測定と手指消毒が同時にできます
温度測定と消毒を無人で運用できるので、感染リスクと人件費を抑えることができます
基準を超える体表面温度を検知した場合はアラーム音と画面表示でお知らせ
赤、緑のLED表示でお知らせ
体表面温度が高い場合の警告音は4段階で調整が可能
三脚、卓上スタンド、壁掛けの3パターンの使い方が可能
ご利用シーンに合わせた3パターンの使い方が可能
容量はたっぷり1リットル
大容量タイプなので、消毒液を度々補充する必要はありません
蓋はロック機能付きなので万が一倒れても安心
残量確認窓でアルコール消毒液の残量を確認できます
アルコール消毒液の噴霧量は細かく設定することが可能
噴霧時間を0.1~2秒までの20段階で設定することができます
余分な消毒液が床などに落ちるのを防ぐトレー付き
電源はUSB給電、または単3形乾電池4本で動作
コンセントから電源が取れる場合はUSB給電で、ケーブルがあると危険な場所では乾電池で利用できます
電池の入替が簡単になりました
用途オフィスや店舗、保育・教育機関などの設置に
セット内容非接触温度計 アルコールディスペンサー K10(3R-TAE01)本体・三脚・USB A to Type-Cケーブル・卓上スタンド・トレイ・カールプラグ 2本・卓上スタンド用ネジ 2本・ロックプレート・三脚用ネジソケット・漏斗・固定用面ファスナー・ネジ 2本
寸法(mm)本体:約280×119×90
質量(g)本体:約710
入力電圧(V)5
タンク容量(mL)1000
保証期間ご購入から1年間
使用環境温度(℃)0~50
入力電流(A)1.5
誤差計測誤差範囲:±0.3℃
距離センサー反応:約0~5cm
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途地中や液温を測定する場合など
長さ(mm)約300
1目盛(℃)1/1
本体棒状、ころがり防止ゴム付き
見やすい青液を使用しています。水温・地中温度の測定に向いています。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
ふく射熱を測るグローブサーモメーターのスペアパーツです。
用途グローブサーモメーター用アルコール温度計
質量(kg)0.021
幅W(mm)5
アズワン品番64-3880-87
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
気温・地温・液温などオールマイティに使えます
いろんな物の温度チェックにご利用ください。
シンプルで見やすい温度計です。
転がり防止ゴム付き。
材質本体:ガラス、感温液:着色白灯油
全長(mm)300
質量(g)約38
測定範囲(℃)-20~105
1目盛(℃)1
温度測定範囲(℃)-20~105
寸法(Φ×mm)約6×300
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6
1本
¥399
税込¥439
5日以内出荷
青液の一般的な温度計です。
全没式です。
全長(mm)300
1目盛(℃)1
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1本
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+110
1目盛(℃)1/1
長さ(mm)310
本体棒状
児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り
全長(mm)300
測定範囲(℃)-20~+50
1目盛(℃)1/1
1個
¥700
税込¥770
8日以内出荷
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00
温度範囲(℃)-20~50
寸法(mm)150
材質温度計:ガラス
外径(Φmm)7
1目盛(℃)1
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
児童でも開けやすいケース入り。便利な透明ケース付きのアルコール温度計。日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
仕様スタンドケース入り
全長(mm)300
測定範囲(℃)-20~+105
1目盛(℃)1/1
1個
¥650
税込¥715
4日以内出荷
水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
寸法(mm)Φ55×335
質量(kg)0.3
温度範囲(℃)-10~+50
目盛1/2℃
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。
・測定範囲は-10~+50℃。
・取り付け用のコルク栓付きです。
質量(kg)0.1
寸法(Φ×mm)15×290
アズワン品番64-3880-98
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
規格0~200℃ 40cm
1本
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)275
電圧(V)DC5
測定範囲(℃)34~45
測定速度(秒)約0.5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
警報設定値37.4℃
検知距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ