広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
質量(g)95(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-5~50
本体寸法(mm)70×102×18
測定間隔6秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
水まわりでも安心して使用できるIP65準拠の防塵防水モデル。センサーは長さ150mmで先端部は応答速度の速い極細(Φ2.5mm)仕様。センサーは磁石で本体側面に固定可能。
用途液体や中心温度の測定に。
付属品プローブキャップ、テスト用電池、取扱説明書
質量(g)150
電源単四×2
測定範囲(℃)-50~+300
プローブステンレス鋼(SUS304)、Φ3.5×150mm(検知部:先端Φ2.5×20mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×135
分解能(℃)0.1/1(アラーム設定時)
機能データホールド、最大/最小値メモリ、Hi/Loアラーム
確度(℃)±1(-10.0~100.0)/±3(+200.1+300.0)/±2(左記以外)
サンプリング1回/秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。
データホールド機能付。
クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。
学校や実験室などでの実験備品等に。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
TGK品番219-70-23-79
トラスコ品番795-4816
質量(g)約94(電池含む)
電源単4形乾電池 1個
測定範囲(℃)-50~+150
プローブΦ3.5×115mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18
センサーサーミスタ
分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外)
温度測定範囲(℃)-50.0~+150
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度±1℃(0~+40℃)
コード長さ(cm)約100
電池寿命約1年間
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます
測定範囲(℃)-40~260
質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)
電源CR2032形ボタン電池1個
最小表示0.1℃
測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17
電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)
測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm
先端径(Φmm)2.2
防水性IPX7/JIS保護等級7相当
表示間隔1秒
保守用電池
仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4
アズワン品番68-0516-54
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 ペン型
モノタロウ
¥899
税込¥989
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質耐熱ABS、PET、ステンレス
色ホワイト
材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス
質量(g)約38(電池含む)
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
測定範囲(℃)-50~250
精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)
1目盛(℃)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
温度測定範囲(℃)-50~250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37
最小目盛0.1℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)-50~250
保証期間1年
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。
質量(g)約25(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合)
設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示温度/0.1℃、湿度/1%
本体寸法(mm)103×102×18
本体質量(g)135(電池含)
精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%
温度測定範囲(℃)-5~49
湿度測定範囲(%)30~95
測定間隔20秒
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84
分解能0.1
温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)3
感温部太さ×長さ4×12mm
温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70
付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1
質量(g)約40(電池含む)
測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5
表示分解能0.1℃
使用電池CR2032(コイン電池)×1
使用環境温度(℃)‐10~50
電池寿命約1年以上
ケーブル長(mm)800
防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)150(電池含)
電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)103×102×18
測定間隔10秒
センサケーブル長さ(m)3
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性温度センサー部/IPX7
高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。
ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。
用途電子部品などの表面温度測定に。
質量(g)約22
外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H
電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)
測定範囲(℃)-40~95
コード長さ(m)約1.5
精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)
温度測定範囲(℃)-40~95
精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)
分解能(℃)0.1
寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
測定周期(秒/回)約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計 プローブ付
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。
アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。
ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。
ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。
隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
設定温度になるとブザーが鳴るアラーム付き。
HOLD機能付き。
クリップと自立用スタンド付き。
用途工場や工事現場等での簡易温度確認用に。
使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
仕様クリップ、スタンド付き
付属品プローブ保護キャップ、取扱説明書
材質(本体・キャップ)ABS樹脂、(プローブ部)ステンレス[SUS304]
質量(g)約103
電源単4乾電池(1.5V)×1個(別売り)
測定範囲(℃)-50~+200
コード長さ(m)約0.97
プローブΦ3.5×100mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×107×13
分解能0.1℃
温度測定精度(-50℃~-25℃)±5℃ (-24℃~-5℃)±3℃ (-4℃~80℃)±2℃ (81℃~145℃)±5℃ (146℃~200℃)±12℃
温度表示方式デジタル
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。
防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。
材質ABS樹脂
質量(g)約60
電源アモルファス太陽電池
最小表示0.1℃
測定範囲(℃)-59.9~+99.9
コード長さ(m)約1
精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)
測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5
温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5
防塵防水性能IP65
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
測定周期(秒/回)約10
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。
電源1.5V LR44ボタン電池×2個
測定範囲(℃)-50~70
本体寸法(mm)48×30×16
精度(℃)±1
分解能(℃)0.1
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本
質量(g)本体:約155(電池含む)、センサ:123
電源単4アルカリ電池2本
測定範囲(℃)-40.0~250.0
電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)
表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外
表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)-30~150
特性防水
電源LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度±1℃(0~140℃) その他は±2℃
夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032 1個
最小表示0.1℃/1%RH
測定項目温度、湿度(相対湿度)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3)
表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻
温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃)
測定間隔20秒
湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時
使用場所屋内
温度表示方式デジタル
音量(dB)約70(10cm離れて)
WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)約120(箱含む)
電源単4電池1本付き
温度範囲(℃)-10~+50℃
精度(℃)温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)80×30×150
サンプリング10秒
表示単位0.1℃
設置方式壁掛け
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品収納ケース
寸法(mm)42×187×24
質量(g)128
電源006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)-99.9~+1200
分解能0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)0.1/1※(自動切替)
許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番1-6880-01
サンプリング速度3回/1秒
ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
設定温度をブザーでお知らせします
上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い!
鍋取付用クリップ付き
温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250
測定単位0.1℃
測定間隔約1秒
精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃
材質ABS樹脂・ステンレス
本体寸法(mm)108×34×190
本体質量(g)59
使用電池単4型乾電池×1
アズワン品番64-9288-22
防滴構造IPX4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、
最小表示0.1℃
温度センサーサーミスター
4項目でお部屋の環境の目安を表示。数値が一目瞭然の大きく見やすい表示。割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工。掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける
本体寸法(mm)120×99×23
本体質量(g)130
使用電池単4形アルカリ乾電池×2(推奨)
アズワン品番64-8887-09
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)約 W 30 × H 240 × D 16
質量(g)約41 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプサーミスタ
プローブΦ3.5 × 132mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)0.1
電源(個)CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング約 2 回/秒
防塵防水性能IP66準拠
オートパワーオフ10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
付属品テスト用電池付
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
センサータイプK熱電対
表示3.5桁LCD表示
温度測定範囲(℃)-50~1300
精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~+60
温度表示方式デジタル
サンプリング速度2.5回/秒
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ