曜日別特売

小型デジタル温度計

小型デジタル温度計 - Joman(旧:MCP)
(2件のレビュー)

非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。

電源1.5V LR44ボタン電池×2個測定範囲(℃)-50~70本体寸法(mm)48×30×16精度(℃)±1分解能(℃)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767014TM-01
660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72767014
2024-04-04
用途: 冷凍冷蔵庫の温度管理
社会福祉法人柏松会 医療・福祉・介護関連業

縦2.5㎝×横5cmくらいの大きさで思っていた以上に小さかった。

対象商品 : 72767014
2023-04-11
用途: 工場内温度
有限会社北吉水産製造業

6点買いましたが残念ながら1点接触が悪く使い物になりませんでした。小さいので邪魔にならないところに設置できるので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする