食品に突き刺して内部温度を測定する針状プローブK熱電対センサーです。表示部・センサー部一体型で握りやすい形状です。プローブ部は耐薬品・耐熱構造です。わずか2秒の応答で簡単測定できます。防水構造かつ落下などに強い耐衝撃構造です。電池寿命2500時間の長寿命です。品質重視の日本製です。大きく見やすい液晶表示です。
用途食品製造分野での食品の内部温度測定。
材質(センサー)SUS304
質量(g)60
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP67
電源内蔵式使い切りタイプ(約2500時間使用可能)
最小表示(温度)0.1℃
測定範囲(℃)-40~260
ケース色DIC G-146相当色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×183×45
材質(ケース)PBT
センサーK熱電対、金属保護管タイプセンサ先端形状:60°尖り
文字高(mm)12
センサー寸法(mm)Φ3.2、先端部25/Φ16
材質(キャップ)ABS
使用湿度範囲0~80%RH(結露なきこと)
電池寿命(時間)2500以上
表示桁数3(LCD)
センサー長130mm
キャップ色透明
オートパワーオフ30分(キー操作でもオフ可)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~60
保存湿度(%)80RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
特性防水
応答性2秒(90%応答)
温度計の種類防水中心温度計
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
大きな文字で太い針、広い場所でも見やすい温・湿度計
寸法(mm)140×140×29
質量(g)約210
温度精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方式壁掛け式
湿度精度±5%RH(35~75%RH)、±9%(左記以外)
温湿度表示0℃~+50℃、20~90%RH
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.95MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
電源単三アルカリ電池 3個(約1600時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0~200.0(付属の針状センサー使用時) ※本体表示は-50.0~1350まで可能
精度±0.2%F.S.
測定対象真空調理用
使用環境-10~50℃(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。
HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。
刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。
温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。
適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634
質量(g)約36(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1
材質(シース)金属:SUS304
温度測定範囲(℃)0~200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)
確度(℃)±2.5
材質(ケーブル)シリコン
熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.86MB)
シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
透明なクリアアクリルのアナログ温湿度計です。
温度計と湿度計の針先がハートのかわいいデザイン。
シンプルでモダンなデザインでお部屋のインテリアとしても最適です。
置き掛け兼用で様々な場所への設置が可能。
アナログ式ですので電池不要、操作不要でお使いいただけます。
安心と信頼の日本製。
材質アクリル・PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約106×106×25
設置場所置掛兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室内の温度と湿度を計測、表示する浴室用アナログ温・湿度計です。
特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という急激な温度変化が身体に加わることで血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。
TM-2640は浴室の設置が可能で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。アナログ式ですので電池不要で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、ヒートショック対策の目安としてお役立てください。
又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
材質PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×145×32
本体質量(g)145
温度精度±1℃(0~40℃)、±10%RH(常温)
保証期間メーカー:1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態本体:付属ヒモでの壁掛け
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
電源不要
本体質量(g)145
主材質PS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード