11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MF500Bは、食品内部温度を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。 IP67の防水構造で水洗いできるウォッシャブル構造です。 Bluetooth通信で測定したデータを転送 わずか2秒で測定 見やすい大きな液晶表示 落としても安心 1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
質量(g)70 測定範囲(℃)-40~260 表示分解能0.1℃(測定温度-9.9~99.9℃)1℃(その他測定温度) 材質(ケース)PBT樹脂 表示部LCD表示、3桁 センサー接地形K熱電対、金属保護管(SUS304) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×45×183 材質(キャップ)PP樹脂 通信方式Bluetoothバージョン4.1 or later 電池リチウムポリマ充電池(内蔵)充電時間:最大4時間※充電器 MV9500-B(別売) 精度定格測定温度-9.9~99.9℃・・・±0.5℃±1digit/その他温度・・・±1.0℃±1digit(周囲温度25℃において) オートパワーオフ5分(キー操作にてオフも可能) 電池寿命2500時間(25℃において) 特性防水、耐衝撃 応答性2秒(90%応答)
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗いしても壊れない防水防塵構造 (IP67取得) 高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造 音と光で知らせる上下限アラーム機能 99点データメモリ機能 消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂) 測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き 輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)非接触温度計
優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
放射率0.95、0.70 トラスコ品番250-5622 質量(g)200 電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属) 測定範囲(℃)0~500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160 温度表示(最小)1℃ 保護等級IP67 比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1 温度表示方式デジタル 特性耐衝撃、防水 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

IP67の防水防塵構造に加え、優れた耐衝撃性をもつ放射温度計です。 測定データを99件記録できるメモリ機能を搭載しています。
仕様【測定視野】D:S=約15:1(D:測定距離 S:測定視野)、【ポインター】1点レーザー(クラス2) 寸法(mm)44×42×160 質量(g)約200 電源006P(9V)電池×1(付属) 機能連続測定機能 データメモリ(99メモリ) オートパワーオフ 上下限アラーム バックライト 応答時間0.7秒(90%応答) 特性防水/防塵/耐衝撃性
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計 質量(g)本体:約155(電池含む) 電源単4アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-40.0~250.0 測定対象食品 電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500) 表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外 表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク 特性防水、耐衝撃 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品などの温度測定に最適なハンディタイプ防水型デジタル温度計です。(標準センサ S270WP-01付)。HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)。シリアルナンバー、校正年月を電源投入時に表示。防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。ゴミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすく堅牢なボディー
仕様●HACCP機能:〇●壁掛け用フック穴:〇●標準センサ付属:〇●表示サンプリング:約0.5~1秒(温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。)●表示制度:±(0.1+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±0.5℃/左記以外(測定環境が0~40℃の場合) ±(0.2+1digit)℃/-40.0~200.0℃、±1.0℃/左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合 ) 付属品試験成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器コピー、判定結果報告書 電源単4形アルカリ電池2本 測定範囲(℃)-50.0~300.0(測定範囲は、接続するセンサにより異なります。) 分解能0.1℃ 測定対象食品用 表示機能シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、MAX、MIN、HOLD、HACCP(温度/時間)、ブザー ブザー音約70dB 防塵防水性能JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時) 電池寿命約1000時間、約500時間(ブザー作動時) 設置方式壁掛け 使用環境条件-10~60℃、80%rh以下(結露なきこと) 特性耐衝撃、防水 校正ポイント0℃、100℃、200℃ 校正証明書あり
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95) 質量(g)252 寸法172×46×119mm 出力1mW以内(JISクラス2) 電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-60~760 精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃ 使用温度(℃)0~50 距離係数30:1 オートパワーオフ無操作状態で約60秒後 電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間) レーザー波長(nm)635~660 取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR C3-Xは、建物、施設メンテナンス、冷暖房空調設備、電気修理などのトラブルシューティングに最適な、お手頃な価格のプロフェッショナル向け調査ツールです。 サーモグラフィカメラ、調査用デジタルカメラ、LEDフラッシュライトを搭載したパワフルなFLIR C3-Xは、隠れた問題を簡単に特定できます。 FLIR Igniteクラウド接続により、直接データの転送、保存、バックアップを行えるため、お使いのどのデバイスでも常に画像を確認できます。 操作しやすい3.5インチの一体型タッチスクリーンから、素早く調査、修理内容の記録、顧客との証拠の共有を行えます。 ポケットサイズのFLIR C3-Xでは、高温のヒューズ、空気漏れ、配管設備の問題などをいつでも発見可能になります。
用途建物検査、施設のメンテナンス、HVAC、電気修理などのトラブルシューティング 質量(kg)0.19(バッテリー含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 測定範囲(℃)-20~+300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138×84×24 精度±3℃または±3%(環境温度15℃~35℃、対象物温度 0℃以上) 接続Wi-Fi:802.11 a/ac/b/g/n(2.4および5GHz)、USB:USB 2.0、Type-Cコネクター、Bluetooth:PAN、画像アップロード:FLIR Igniteクラウドライブラリおよびサービスに画像を直接アップロード 保存方法内蔵メモリーおよびオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi経由) 保護等級カメラハウジングとレンズ:IP54(IEC 60529) バッテリー充電式内蔵リチウムイオンバッテリー 測定機能スポット、ボックス(最小/最大) 解像度サーモグラフィカメラ:128×96(12288ピクセル)、デジタルカメラ:500万画素 視野角54°×42°、瞬時視野角(IFOV):7.9mrad 温度分解能(℃)(NETD)<0.07 充電時間(時間)2 モード(画像モード)赤外線画像、可視画像、MSX(TM)(熱画像上に可視画像のディテールを重ね合わせて表示)、ピクチャーインピクチャー(可視画像上に熱画像を表示) 記録ファイル形式標準JPEG、14ビットの測定データを含む 画面サイズ3.5インチ 保管温度範囲(℃)-40~70 特性防水・防塵、耐衝撃 計測機能(計測値補正)放射率補正:マット/セミマット/半光沢+カスタム値、反射見かけ温度補正、大気補正 バッテリー稼動時間4時間 焦点距離(最小)熱画像:0.1m、MSX(TM):0.3m 保存可能枚数5000枚を超える画像 カメラ仕様カメラ周波数:8.7Hz、焦点:フォーカスフリー、スペクトル範囲:8~14μm、デジタルカメラ:5MP、デジタルカメラ焦点固定:フォーカス、画像調整:自動レベル/スパン、手動レベル/スパン、ギャラリー:サムネイルとカスタムフォルダ構造、カラーパレット:アイアン/グレー/レインボー/レインボーHC、画面自動回転:有り 充電端子USB-C(1 A) タッチスクリーン静電容量式 落下耐久(m)2
1式ほか
93,980 税込103,378
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カスタムサーモキャプチャーIR
エコ商品
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ。従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化。熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能。2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠。Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途建物検査。施設のメンテナンス。漏水診断。電気設備の点検 仕様●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm)三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g)約 285 電源3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃)-20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃)0.1 メモリー4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm)7.5 ~ 14 表示器2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲-10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離0.1m 放射率補正0.01 ~ 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応)対応 特性落下耐性、防塵、防水 フレームレート25Hz 測定視野角(°)50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×196×78 測定精度(℃)±2 %rdg または ± 2 の大きい方
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式ほか
44,980 税込49,478
翌々日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テクトロニクス&フルークポケットサイズ・サーモグラフィー
Fluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~400℃。
仕様●データ保存および画像キャプチャ、Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)、非放射分析(.jpeg) ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア-フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ ~ 150℃●電池、バッテリー(充電式):充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし 質量(kg)0.233量(バッテリー含む) 精度ターゲット温度または 0℃:確度:±2℃ または ±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射) 温度補正:あり 温度測定範囲(℃)(-10℃ 未満では校正なし)-20~400 保護等級IP54 機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0cm、USB:PCへの画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり 相対湿度95%、結露なし 測定波長(μm)8~14 (長波) 言語表示対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語 保管温度(℃)-40~+70 アズワン品番64-0997-17 特性中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1: クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、画像品質、IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ、3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz、カラー・パレット、標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール) 作動温度(℃)-10 ~ +50 落下耐久(m)落下試験:1 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5
1台
88,980 税込97,878
33日以内出荷