4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 広角 ワイド照射 電球色
エコ商品
ステー角度は約180°調整可能で、設置しやすい形状のためステーを取り外さずに施工が可能です。色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 質量(kg)約0.95(本体) 使用温度範囲(℃)-40~60 適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 周波数50/60Hz兼用 発光色電球色(3000K) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>Ra80 照射角度(°)約120
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)