17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様吹止り圧力:92kPa以上 付属品保温ケース(自己消火栓) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 取付姿勢入口側を下にした垂直取付 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

小型温水ボイラや電気温水器用のダイヤフラム式逃し弁で、 熱膨張による圧力の逃しや減圧弁二次側の逃し弁として使用します。
仕様本体耐圧試験:水圧にて600kPa 付属品保温ケース(自己消火性) 材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み式 使用流体冷水・温水 流体温度(℃)5~100 圧力(kPa)吹始め:190、吹止り:180以上 取付姿勢入口側を下にした垂直取り付け 適合流体冷水・温水 端接続入口側:JIS R3/4ねじ、出口側:JIS Rc1/2ねじ 材質(ダイヤフラム)FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器に使用されています。 弁座部にステンレス材を使用していますので、耐腐食性に優れています。
質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)9 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa) 材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に使用圧力100kPa以下の温水ボイラや温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 出口接続に平行ねじを採用し、袋ナットで容易に配管できます。
質量(kg)0.3 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)22 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS G1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)45 圧力(kPa)(吹き始め)約95(+4、-6)、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 材質(弁箱)CAC
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33 材質(本体)CAC 種類温水機器用逃し弁 寸法L(mm)32 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 寸法H1(mm)47.5 圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン) 負圧性能(kPa)-12以下 材質(弁箱)CAC
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
材質弁軸:C3604 使用流体上水 最高使用温度(℃)不凍0~100 圧力(kPa)吹き始め:95(標準品) 材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム 材質(弁箱)CAC406 材質(調節ばね)SWPA
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ キャップ形式レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm)90 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

材質(本体)CAC406 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ(60メッシュ) 開放時流量(L/min)30以上 主な用途一般用 流体温度(℃)5~55 適合流体水道水 材質(ダイヤフラム)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)0.08
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易 水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰
仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番802-1262 質量(kg)0.916 材質(本体)CAC タイプ直動式 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。各種流体、蒸気・気体・液体に共用できます。(メタルシート形)シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。ソフトシート形は気密性に優れていますので、気体用など弁漏れを許容できない用途に最適です。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など 材質バネケース:CAC406 型式揚程式 材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) キャップタイプレバー無 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体)SCS 材質(弁座)SCS 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPa サービス分類オーダー・加工
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.20 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品保温ケース 材質(本体)CAC406 種類80kPa用 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 機構逆止め機構、負圧作動機構 開放時流量(L/min)30以上 ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵) 流体温度(℃)5~55 圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下 取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く) 適合流体水道水 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)NBR 材質(ディスク)NBR 面間寸法(mm)90 二次側圧力(MPa)【設定】0.08 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)