112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応
1個ほか
特価
49,980 税込54,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約285 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ 一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修 分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ 見やすい大画面(約幅128×高さ62mm) 気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1 壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています アズワン品番67-7235-35
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

センセカ(旧グライシンガー)温湿度・大気圧計
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定 測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa 仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換 寸法(mm)106×67×60 質量(g)約130(電池含む) 精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa) センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ 分解能大気圧0.1hPa センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー) 分解能(℃)0.1 応答時間(秒)10(t90) 電池9Vブロック電池 ディスプレイ4桁半 動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可) スケールスケール調整 オフセットデジタルオフセット インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度 分解能(%RH)0.1
1台
63,980 税込70,378
当日出荷


計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度、気圧、シリアル+アナログ出力 全機種RS232CまたはRS485のシリアより風速の測定表示も行えます。全機種RS232CまたはRS485のシリアル出力を備えており、複数ユニットのネットワーク管理も可能。さらに、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力に、全機種に上下限値が設定可能なオープンコレクターのアラーム出力も備わっています。
仕様【アナログ出力】0~20/4~20mA、DC0~10/2~10V【シリアル出力】RS232C・RS485 オープンコレクター セット内容本体(HD2001.1TV1)、電源ケーブル(本体取付済み)、RS232Cケーブル(本体取付済み)、センサーキャップ(本体取付済み)、CD-ROM(DELTAMET8)、収納ケース 測定範囲温度:-20~+80℃、湿度:5~98%RH、圧力:600~1100hPa 電源AC100V±10% 50/60Hz 精度温度:±0.3℃(0~70℃)、±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±2.5%RH、圧力:±0.5hPa(25℃にて) 動作温度-20~+80℃
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度補償機能付きの高精度な気圧計です。 hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ
測定範囲(℃)-30~50 最小目盛1hPa・1mmHg・1℃ 測定範囲(hPa)905~1055 測定範囲(mmHg)680~790 温度誤差0.1hPa以内(0~30℃)
1セットほか
74,980 税込82,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BA-654 予報官(気圧計) エンペックス気象計 動画あり
見やすいアネロイド式気圧計。 気圧の上がり下がりでお天気予測ができます。
材質金属 質量(g)約260(箱含む) 電源不要 精度±2hPa 本体寸法167×49×225 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約130×40 測定範囲(hPa)(気圧)950~1,050 表示単位2hPa 材質(外枠)金属 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.58MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:湿度/0~100%rh、気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●分解能:湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●外形寸法:105×185×36mm●質量:240g(バッテリ除く)●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-10~60 アズワン品番61-0104-44-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ
最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)
種別ソフトセット 精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH 温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0 湿度測定範囲(%)0~100.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ) アズワン品番62-4131-16
1セット
95,980 税込105,578
43日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
3,198 税込3,518
当日出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! BME280搭載 ボッシュ社のBME280を搭載したセンサモジュールで、温度、湿度、気圧の3つの環境情報を同時に測定できます 。また付属のジャンパワイヤによってBME280を熱源であるラズパイ本体から離して接続することも可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様測定レンジ及び測定精度:温度:-40~+85℃、 ±1℃/湿度:0~100%、±3%/気圧:300~1100hPa、±1hPa 本体重量:約14g 付属品ブレッドボード・ジャンパーワイヤ(オス-メス) 5本、ネジセットx1保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 分解能温度:0.01℃/湿度:0.008%/気圧:0.18Pa 本体寸法W65×D30×H23mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
3,798 税込4,178
欠品中

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

アズワン品番1-9822-01 付属品温湿度センサ (TR-3100)×1単3アルカリ電池 (LR6), USB通信ケーブル (US-15C), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 質量(g)約62(電池含む) 電源単3アルカリ電池 (LR6)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×78×18 本体質量(g)約40 センサータイプサーミスタ、高分子膜抵抗式、大気圧センサ 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~95RH インターフェースUSB通信/USB 2.0 (Mini-B コネクタ )、シリアル通信 (別途公開の通信プロトコルを使用し、お客様ご自身でソフトウェアを作成していただければシリアル通信が可能となります。その場合、オプションのシリアル通信ケーブルTR-07Cが必要です。) 測定範囲(hPa)750~1100 動作環境温度: -10~60℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと) 電池寿命約10ヶ月 液晶表示測定値 (巡回表示 / 固定表示), 電池寿命警告, その他 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性温度・湿度:90%応答/約7分大気圧:4秒または40秒(記録間隔10秒以上は40秒) 記録モードエンドレス (記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)ワンタイム (記録容量がいっぱいになると記録を停止) データ記録件数8000個×3ch 記録間隔1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 秒 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分 (15通りから選択) 測定分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH、大気圧:0.1hPa
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

測定したデータをSDカードに記録できるデータロガーです。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。温度・湿度・気圧を測定・記録する事が出来ます。壁面取り付けユニットが付属し壁掛けも可能ですので、設置用としてもお使いいただけます。
付属品SDカード(16GB) 壁面取付ユニット 寸法(mm)80×32×132 測定範囲気圧:10.0~1100hpa 分解能:0.1hpa 精度:±2hpa(10.0~1000hpa) ±3hpa(その他)、湿度:10~90%RH 分解能:0.1%RH 精度:±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上) ±4%RH(70%RH未満) 質量(g)約285 電源単4電池×6(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50 分解能:0.1 精度:±0.8 測定項目温度 湿度 気圧 記録媒体SDカード(1~16GBまで対応) 測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート
1個(1個)
29,980 税込32,978
41日以内出荷

・温度、湿度、気圧の変化を24時間グラフで見れる。・当日を含む7日間の過去メモリーが見れる。・常に「24時間履歴」とカレンダーによる「日ごとの履歴」を 。 選択して見れる
仕様【グラフ】温度:―9.9~50.0℃、、1目盛:0.5/1/2/3/4℃(自動切替)、湿度:20~95%、、1目盛:1/2/3/4%(自動切替)、気圧:850~1100hPa、、1目盛:0.5/1/2/5/15hPa(自動切替)、【過去メモリー】当日含む、7日間 その他フック穴付き 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(3V DC 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 測定範囲(℃)温度:‐9.5~50.0、(-9.9未満のとき「Lo」、50.0を超えるとき「Hi」)、 湿度:20~95%、(20%未満のとき「Lo」、95%を超えるとき「Hi」)、 気圧:850~1100hPa、(850hPa未満のとき「Lo」、1100hPaを超えるとき「Hi」) 精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20-95 電池寿命約1年 時計機能24時間 カレンダー月・日・曜日 表示周期約20秒に1回 測定精度(℃)温度:0.0~40.0 ±1.0 それ以外±2.0 、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%、気圧:850~1100hPa ±2hPa 最小表示(℃)温度:0.1単位 、湿度:1%単位、気圧:1hPa
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。食用油の劣化度を測定します。1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。
用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。 仕様湿度:静電容量式 付属品単3型乾電池×3、出荷検査書 トラスコ品番819-3721 材質ハウジング:ABS樹脂 外形寸法(mm)220×74×46 圧力絶対圧・大気圧 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 ハウジングABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 寿命約200時間 動作温度(℃)-20~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)
1台
79,980 税込87,978
24日以内出荷

Aqara(アカラ)温湿度計 T1
エコ商品
温度、湿度、気圧をリアルタイムで検知、配線不要、温湿度通知、2年間のバッテリー寿命
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
翌日出荷

エンペックス気象計ウェザーガイド気象計 ギフトボックス
エコ商品
気圧計・温度計・湿度計を天然木に納めた掛型タイプ
寸法(mm)425×160×40 質量(g)1210 電源不要 精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×425 設置方法壁掛け用 アズワン品番61-6864-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。 付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書 寸法(mm)96×108×20 質量(g)118(本体) 電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本 温度範囲(℃)-30~65 精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃) 分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa 温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他) 気圧(hPa)300~1100 防塵防水性能IP20 サンプリング周期5秒 温度分解能(℃)0.1 設置方法卓上式・壁掛け 湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他) 特性防じん 使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

コード長1.6m 一次側入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
用途温湿度変換器 SK-RHCシリーズ、ベーン式風速計 SK-93F-Ⅱ、デジタル気圧計 SK-500B 用ACアダプタ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途乾燥工程に。 トラスコ品番255-4487 セット内容testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~180 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~180 湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100 分解能(%RH)0.1
1式
319,800 税込351,780
21日以内出荷

温度記録ができます。 オンライン測定もできます。 データ分付属の専用ソフトで、データの管理・解析が可能です。 計測データを、計測場所ごとに割り当てて保存ユーザープロフィール機能で、操作がより効率的です。
用途環境温度測定、校正、実験での温度測定 仕様大気圧、絶対圧 トラスコ品番819-3722 セット内容本体、電池、出荷検査書、ソフトウェアCD、USBケーブル 外形寸法(mm)220×74×46 測定項目温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧) 方式静電容量式 温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS樹脂/TPE/金属 バッテリー単3乾電池×3 電池寿命(時間)約200 データメモリ(点)約10000(testo635-2のみ) 計測頻度2回/秒(表示更新間隔、メモリ間隔とは異なります) 動作温度範囲(℃)-20~50
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途クリーンルーム、インキュベーターに。 トラスコ品番255-4480 セット内容testo400本体、無線高精度温湿度プローブ 幅(mm)39 奥行(mm)210 温度測定範囲(℃)-20~70 温度分解能(℃)0.1 測定温度範囲(℃)-20~70 湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100 分解能(%RH)0.1
1式
299,800 税込329,780
21日以内出荷

自分が望む表示が作れるカスタマイズ可能ワイヤレスコンピュータ。 基本8機能のデータに加え、個別にスタートストップできるストップウォッチが付属(オートモード使用時)。時刻は常時表示します。 常時表示の上段に好みの機能を割り当てできるプログラマブルディスプレイ。 状況に応じ必要のない機能を非表示にできるファンクション選択機能を搭載。機能を絞って素早いデータ確認が可能。非表示のデータもバックグラウンドで計測するため再表示時にはデータ確認も可能。 ナイトモードを搭載し、夜間のデータ確認も容易に。ショートカットで簡単に起動可能。 マニュアルスタートストップも選択可能で、ボタンによるスタートストップ操作が可能。 コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。 装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー。 ステムやオーバーサイズハンドルバーに手早く確実に固定できるFlexTightブラケット付属。
質量(g)26 バックライト
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度・湿度・気圧を高精度に計測。計測値が一目でわかります。温度・湿度・気圧の計測値と日付・時間を表示します。大きくて見やすいディスプレイを採用。
仕様計測範囲:気圧/300~1200hPa●精度±1digit:湿度(25℃時)/±2%rh(10~90%)、±3%rh(その他の範囲)、温度/±0.4℃(25℃時)、気圧/±3hPa●単位:℃、%rh、td(露点)、wetbulb(湿球温度)℃、hPa、mbar、kPa、inHG、inH2O2、psi●計測頻度:10秒●バッテリ:単3乾電池×4●バッテリ寿命:約1年●校正ポイントは温度25℃・湿度50%・気圧5Pです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 質量(g)240(バッテリ除く) 外形寸法(mm)105×185×36 分解能湿度/0.1%rh、温度/0.1℃、気圧/0.1hPa 温度測定範囲(℃)-10~60 湿度測定範囲(%)0~100rh アズワン品番61-0104-44-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
94,980 税込104,478
14日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計ウェザーパル・1台4役
エコ商品
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。 「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。 就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。 気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。 冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質天然木 電源単3乾電池×3(付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45 表示方式アナログ 湿度計 設置場所壁掛け用 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計ルームガイド気圧計
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。気圧の変化を知ることで、これからの天候変化や台風の接近など気象観測の目安に適しています。近年では主に気圧の変化によって「頭が痛い」「古傷が痛む」「身体がダルい」など様々な体調変化が起こるとされている気象病対策の
仕様●本体サイズ:約147×140×40mm●本体質量:約400g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-2184-98
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

屋外使用可能な耐水性、耐候性
仕様●測定範囲●▼温度:-30~+70℃●▼気圧:100~1100mbar●精度●▼温度:±0.5℃±5dgt●▼絶対圧±1.5mbar(+25℃)●▼相対圧力±1.0mbar(0~+50℃)●▼相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)●長期安定性:<1.0mbar/年●出力:4~20mA●電源供給:9~32VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約210g アズワン品番67-4752-06
1個
96,980 税込106,678
6日以内出荷

センセカ(旧デルタオーム)温度・相対湿度・大気圧表示計
エコ商品
AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧の計測、制御 温度測定範囲(℃)-20~80 測定項目温度・相対湿度・大気圧 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa) 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて) センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型 保護等級IP67(プローブを除く) 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと) 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) 電源AC100V(50/60Hz)±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。安心と信頼の日本製。卓上用です。
仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-2185-01
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

エンペックス気象計カスタム気圧計 BMシリーズ
天然木を使用した卓上タイプの気圧計です。電池を使わず計測をしますので、地球にやさしく、経済的です。シンプルでクラシカルな文字盤と本体には暖かみのある天然木を使用しインテリア性も高い逸品となっています。安心と信頼の日本製。卓上用です。
仕様●本体サイズ:約130×130×45mm●本体質量:約350g●外枠材質:天然木●電源:不要●製造:日本●気圧計精度:±2hPa(980~1020hPa)●設置:卓上●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-2184-99
1台
5,798 税込6,378
6日以内出荷

AC100V給電にて温度、相対湿度、大気圧の3要素測定可能なトランスミッタです。HD2001.1およびHD2001.3はデジタル出力に加え、出力タイプが変更可能なアナログ出力を備えており、出力の選択は内部基板上のディップスイッチとジャンパーの切替えによって簡単に行えます。
用途室内の温度、相対湿度、大気圧、風速の計測、制御 測定範囲0~100%RH、600~1100hPa (600~1100mbar 60.0~110.0kPa)、0~5m/s 出力RS232CおよびマルチドロップRS485 電源AC100V(50/60Hz)±10% 測定項目温度・相対湿度・大気圧・風速 精度温度:±0.3℃(0~70℃) ±0.4℃(左記以外の範囲)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.0%RH(左記以外の範囲)(温度範囲15~35℃にて)、圧力:±0.5hPa(25℃にて)、風速:±0.15m/s(25℃にて) プローブ下方プローブ アナログ出力0~20mA/4~20mA/DC0~10V/2~10V センサー温度:NTC10kΩ、湿度:静電容量型、風速:熱線式 温度測定範囲(℃)-20~80 保護等級IP67(プローブを除く) アラーム出力オープンコレクタ(NPN、アクティブ”L”) RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~90(結露なきこと)
1台
259,800 税込285,780
32日以内出荷

コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサーはヒーター付です。コンパクトで複合気象要素を計測できるセンサーです。風向風速と雨量センサはヒータ付です。
用途風向風速、温湿度、気圧、雨量を計測。 トラスコ品番455-6666 質量(kg)1.2 電源(V)DC12/24 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×287 測定範囲(℃)-50~60 ケーブル長(m)10(出力用) 精度(風向)3度、(風速)0.3m/sまたは3%、(気温)0.2℃、(湿度)2%、(気圧)1.5hPa 分解能0.1m/s(精度) 風速測定範囲(m/s)0~60
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷