快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
材質プラスチック枠
サイズ38×113×81
質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)
品名COMFOMETER
機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替
使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24
質量(g)約69(電池含む)
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
温度測定範囲(℃)-20~80
湿度測定範囲(%)0~99
通信方式Bluetooth
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)
精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)
温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)
湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40
アズワン品番4-793-01
1個
¥16,700
税込¥18,370
当日出荷
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
質量(g)約140(SDカード、電池含まず)
電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80
機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応)
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃)
メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻
設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分)
温度測定精度±1℃
保存形式テキストファイル
電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時)
湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃
WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で
インテリアにもなる温湿度計です。
常時、最高最低温湿度を表示します。
スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH
エスコ品番EA742CA-3A
質量(g)135(電池含む)
電源単4電池×1本
精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17
センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー
分解能(℃)1
機能最大最小温湿度表示
サンプリング周期毎10秒
電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用)
設置方式卓上・壁掛け
温度表示方式デジタル・アナログ
バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH
分解能(%RH)1
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
寸法(mm)Φ71×21
質量(g)33
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で簡単で安心できるロガーです。温度・湿度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途付属またはオプションの温湿度センサ使用で温度と湿度を同時に記録
付属品温湿度センサ(LR9504)×1、スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
トラスコ品番408-4195
質量(g)105
電源電池残量が少ない場合、電池交換時に記録を中断します。電池交換後、自動的に記録を再開します。電池交換により交換前のデータが消えることはありません。
測定項目温度1ch、湿度1ch
測定精度温度/±0.5~±2.0℃、湿度/±5%RH~±10%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40~85
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×57
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約3ヶ月(記録間隔1分/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)、約20日(記録間隔1秒/省電力モード/瞬時値記録/環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防滴防塵
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
室内の快適温度・湿度をわかりやすく表示しています。
種別壁掛け専用
材質(外枠)PS(ポリスチレン)
サイズ約Φ140×29mm
質量(g)約230
精度(温度/湿度)±1℃/±3%RH
アズワン品番0-6188-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
12日以内出荷
適温を一目で見ることができるシンプルなアナログ式温湿度計です。使用シーン・用途によって適温の設定が可能です。
用途温度、湿度の計測に。
トラスコ品番160-6372
幅(mm)160
材質/仕上アクリル樹脂、ABS樹脂
高さ(mm)160
質量(g)134
奥行(mm)19
最小表示2%
測定項目温度、湿度
測定対象温度、湿度の計測
温度設定範囲(℃)-10~50
最小表示(℃)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
液晶表示付きです。
ロガーとパソコンにUSBケーブルを直接差込設計です。
温湿度を同時測定可能です。
低消費電力・長寿命設計(3年)です。
置くだけ簡単操作です。
スイッチレス構造です。
データ改ざん防止です。
用途医療分野関係物流に、食品関係物流に、倉庫の温湿度管理に、工場などの作業環境設定に
電池リチウム電池 CR2477 1個
測定要素温度 湿度
電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
デシケーターなどに取り付けて扉を開けずにデータを取り出すことが可能です。
NFC対応スマートフォンやNFC通信用リーダー(RC-S330/S)でデータを読み取ることが可能です。
大型液晶表示ですので、庫内の温度管理が容易です。
オプションのホルダーを使用すれば窓の内側に取り付けが可能です。
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)-40~70
仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)70
電源リチウム電池CR2 1個
最小表示0.1℃
測定項目温度
精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OSWindowsXP/Vista/7
測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23
インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能テキストファイル
印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命約1年
測定間隔1秒から12時間まで設定可能
通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード
防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式デジタル
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約107
精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛1℃、2%RH
使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式壁掛け/卓上式
保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)Φ129×34
温度表示方式アナログ
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
設置方式壁掛け
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
家族全員の健康に、お部屋に合わせたカラーで。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ130×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約130
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30×130
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ130×30
温度表示方式アナログ
温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。
高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。
指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質PS
寸法(mm)Φ140×30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90%
材質(本体)PS
質量(g)約120
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4%
1目盛温度1℃/湿度2%
分解能温度:1℃、湿度:2%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×140
最小目盛1℃
最小目盛(℃)1
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ140×30
温度表示方式アナログ
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ
質量(g)150
本体寸法(mm)Φ156×30
精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%
1目盛(温度)2℃、(湿度)5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
設置方法壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
表示が大きく、見やすい
用途学校の体育館に多く実績有
測定範囲0~50℃/0~100%
直径(Φmm)300
質量(g)約750
奥行(mm)41
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃、湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
設置方法壁掛け
1個
¥7,798
税込¥8,578
欠品中
材質プラスチック枠(PS)
1目盛温度2℃/湿度5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
文字盤上に4段階の注意ゾーンをカラーで表示!
温度計と湿度計の針の交差点や▲(三角)矢・指針を読みとり、どの色の注意ゾーンにあるかにより注意度の目安がわかります。
通常の温度計・湿度計としても使えます。
熱中症の指標としてWBGT(湿級黒球温度)が使用されていますが、室内用で輻射熱の影響が少ないことから本製品は家庭でも馴染みの深い温度・湿度から暑さの指数を想定し、その注意レベルを文字盤上に表示したものです。
温度測定範囲(℃)10~40
温度表示方式アナログ
壁かけ・卓上両用
花粉・ダニ・カビ・熱中症・インフルエンザ
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体寸法(mm)117×120×30
本体質量(g)75
1目盛(℃)1
設置方式卓上式
アズワン品番64-8891-96
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
夏の熱中症・冬のインフルエンザに視点をおいた温湿度計。取り外しスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)0~100
質量(g)55
精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)
寸法(Φ×mm)100×25
設置方式壁掛け/卓上式
温度表示方式アナログ
電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)
測定方式バイメタル方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127
精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%
表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
適切な温湿度管理で省エネを。
大型で目盛が見やすい。
付属品インテリアサーモのしおり(保証書付き)
材質ABS、PS
寸法(mm)Φ182×32
色ホワイト
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約230
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×32×182
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)Φ182×32
温度表示方式アナログ
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
世界でも最高水準の温湿度計。世界中の美術館や音楽家たちの信頼を得ている小型の精密温湿度計です。木製楽器用、美術館用、シガー用、低湿度用と用途に合わせたインジケーター。温度湿度は様々なものを管理する上で大変便利な指標となります。センサー部分は温度・湿度も日本国内で手作業にて微調整を行っています。
材質本体:ABS、表面:アクリル
質量(g)(約)15
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
表示分解能(%)1メモリ2℃ 2
寸法(縦×横×奥行)(mm)約28×48×14
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%
材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ
寸法(mm)Φ106×30
質量(g)73
精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)
1目盛温度:2℃ 、湿度:5%
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
WBGT目安付きのアナログ温湿度計です。熱中症対策に参考となるWBGT値の目安を色で表現しており、温度針と湿度針の交点の位置で視覚的に判断できます。2025年6月1日改正の労働安全衛生規則に沿った熱中症になりやすい作業場のリスク(WBGT28℃以上または気温31℃以上)を、文字盤色でわかりやすく表示しています。
用途熱中症対策
材質【ケース】ABS【フロント】ガラス
電源不要
本体質量(g)約660
温度精度±2℃
湿度測定範囲(%)20~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×300
設置方法壁掛け
測定温度範囲(℃)10~40
湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ユニークなデザインに見やすい目盛り。
材質ABS、PS
寸法(mm)幅100×高さ146×奥行30
測定範囲(温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)10 ~ 90%
材質(本体)ABS、PS
質量(g)約110
タイプ掛けタイプ
精度温度:-20~40℃±2.0℃、それ以外±4.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%
1目盛温度2℃/湿度5%
分解能温度:2℃、湿度:5%
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×146
最小目盛2℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)-20 ~ 40
保証期間1年
設置方法壁掛け式
設置方式壁掛け
主材質ABS、PS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×146
温度表示方式アナログ
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
ショーケースにも置ける!小型の精密温度計
卓上用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ卓上
本体寸法(mm)28×48×14
本体質量(g)10
1目盛(℃)2
設置方式卓上式
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け
イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます
アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等
材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂
質量(g)約680
電源無
精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)
分解能温度:1℃湿度5%
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)(常温時)±5
精度(℃)±2
湿度測定範囲(%)35~85(常温時)
寸法(Φ×mm)約300×D49
設置方法壁掛け
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
GRUSの大型温湿度計は、300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス
厚さ(mm)41
直径(Φmm)300
質量(g)700
精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
壁かけ・卓上両用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)75
1目盛(℃)2
寸法(Φ×mm)120×30
設置方式壁かけ・卓上両用
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
温度と湿度を同時に測定できます。やわらかいフォルムで、どんなお部屋にもマッチします。裏面スタンド付きで、壁掛けだけでなく卓上にも置けます。本体ケースに抗菌剤入りプラスチックを使用しています。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計
温度測定範囲(℃)-28~48
湿度測定範囲(%)15~100
材質本体:ABS樹脂(抗菌剤配合)
寸法(mm)Φ120×30
質量(g)100
1目盛温度計:2℃、湿度計:5%
温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃
設置方式壁掛け/卓上式
湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド&壁掛け穴付
健康管理目安計
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)163
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)155×35
設置方式壁掛け・卓上
アズワン品番64-8891-95
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け・卓上
本体質量(g)157
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)155×35
設置方式壁かけ・卓上両用
アズワン品番64-8891-78
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
壁掛け用
湿度計付
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
本体質量(g)25
1目盛(℃)2
寸法(Φ×mm)67×22
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)5
壁かけ用
湿度測定範囲(%)0~100
材質プラスチック
タイプ壁掛け
本体質量(g)18
1目盛(℃)1
寸法(Φ×mm)58×18
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
1目盛(%)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途温度、湿度の環境測定に。
トラスコ品番160-6377
幅(mm)55
高さ(mm)56
質量(g)40
奥行(mm)21
電源単4乾電池×1個(付属)
最小表示1%
測定項目温度、湿度
測定対象温度、湿度の環境測定
最小表示(℃)0.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ