おうちでぽっかぽか。肩・腰・脚部・腹部など温めて癒す、温熱治療で健康生活始めましょう!
材質本体マット/PU・PVC、付属カバー/ポリエステル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外寸:本体マット/約65×38×1.6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)80
オートタイマー(分)2段階(約30/約60)
温度調節3段階(高50度/中45度/低40度)(※温度は目安です。使用状況や環境温度により変化します。)
寸法(幅W×奥行D)(cm)付属カバー:約67×40
一般的名称家庭用温熱治療器
アズワン品番62-8252-44
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX000246A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
¥21,980
税込¥24,178
33日以内出荷
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
充電式で、場所を選ばず使える
温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
「温治療」と「低周波」の2つの治療コース
患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。
治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)
色ブラウン
消費電力(W)10(ヒーター部7含む)
本体質量(g)190
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
2つのモードでフェイス・ボディをトリートメント 振動モード/振動+温熱モード
仕様●使用電池:リチウム電池3.5v350mAh●電源:充電式(USB5V1A)
アズワン品番65-1332-68
1個
¥2,271
税込¥2,498
3日以内出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
点刺激で安全に鍼・灸を再現、煙やゴミが出ず、繰り返し使えて経済的です。○温熱刺激の間は微弱な音が出て自動停止、また3種類の温度設定変更、連続発熱等の機能もあります。
仕様【刺激温度(±2℃)/刺激時間(連続)】低温60℃/約0.2秒、中温65℃/約0.4秒、高温70℃/約0.8秒
付属品携帯用ポーチ
種別温灸器
寸法(mm)180×Φ26
質量(g)92(電池込み)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番7-2304-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:220AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥81,300
税込¥89,430
6日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質ABS
寸法(mm)435×93×105
色ホワイト
質量(g)660(付属品含む)
電源AC100V10W
電源コード(m)1.8
定格時間20分
振動数約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
遠赤外線放射率の高いセラミックボールを使って 足を温める温熱健康器具・指圧代用機です。 お湯を使った足湯と違い、面倒なお湯張りや、 靴下を脱ぐ必要もありません。 15分程度温めれば、岩盤浴のように体中が温まり、 出た後も2~3時間ポカポカとした 気持ち良さが続きます。 また、毎日のメンテナンスも不要なため、 使われる方にもやさしい商品です
用途主な設置場所として、福祉施設(ディサービス、特養、リハビリ施設など) 接骨院、スポーツジム、病院待合室、ホテルロビー、企業(休憩室、事務所) 商業施設など幅広く活用いただいております
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)100
電源コード(m)1.8
温度設定が可能なダイヤル式のICオートヒーターです。 やけど防止の難燃性樹脂カバー付です。
コード長さ(m)1.2
温度範囲(℃)15~35
機能淡水・海水両用、W通電遮断機能(サーマルプロテクタ―+温度ヒューズ)
ヒーターに特殊面状発熱体を使用した、消費電力が極めて少ない経済的なホットパックです。
発熱面は均一な温度分布により軸射熱の波長が長く、適切な暖かさが得られます。
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
どこにでも持ち歩きやすい、スリムで軽い美顔器です。
マイクロカレント ・温熱効果 ・赤色LED ・マイクロ音波振動で、お肌のキメを整えてハリツヤを与え、疲れた肌や目を癒してくれる4つの機能を搭載。
乾電池を使わないUSB充電式なので、約27gの超軽量。
リモートワークや毎日のPC・スマホ操作でお疲れの目元に。
あたたかで優しい刺激がお肌のこわばりや目の疲れを癒してくれるので、男女問わず、贈り物としても最適です。
材質アルミ合金+ポリカーボネート
寸法(mm)約150×14×12
本体質量(g)27
バッテリー容量(mAh)350
充電時間(分)約120
連続使用時間(分)約60
入力電圧(V)5
電流(A)0.2
出力(W)1.5
付属品ソフトケース、充電ケーブル(リチウムイオン充電池内蔵)
1個
¥3,590
税込¥3,949
6日以内出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
43℃、5ミクロンの霧でやさしく温め、潤して、のど・鼻が スッキリ!
超音波振動によって水を霧化するので、やけどの心配がありません。
生理食塩水が使え、スムースに吸入することができます。
本体と水タンク部が分かれるセパレート型だから、給排水、お手入れが簡単です。
のどの加湿に。風邪・花粉の季節の新習慣に。
超音波温熱方式だからミストが違う。
付属品吸入マスク、マスクカバー、計量スプーン、吸入ノズルセット、口ノズル、鼻ノズル、霧化カバー、ヒーターガード、吸入液カップ、本体保護カバー、取扱説明書、クイックガイド
質量(g)約1100
電源AC100V 50/60Hz、消費電力約90W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×188×286
霧化能力[強]約1.8mL/分 [弱]約1.2L/分
タイマー1回約5分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AHBZX00022000
霧化粒径(μm)約5
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ZENDURE SuperBase Proは大容量で高出力なポータブル電源です。1456Whの大容量は多くの電気機器を十分な時間利用可能で、ACポート2000W出力は温熱器具や調理家電を含む高消費電力製品も利用可能です。大容量を2時間以内に充電する高速充電(1500W入力)と、キャスター/ハンドルによる持ち運びやすさにより、どんな場面でもすぐにご利用いただくことが可能です。4G回線を搭載しており、専用のZENDUREスマートフォンアプリからリモートでの管理・操作が可能です。高いデザイン性は日本国内のGood Design賞およびグローバルの権威であるiF Good Designを取得しています。防塵ケースはSuperBase Proに完全フィットするように作られており、利用中もファン部分を塞がないため、ケースをしたままご利用いただくことが可能です。
USBポート数5
充電端子AC
給電端子Type-C、AC、DC
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
温熱脚用EMS運動器「もてケアFOOT EX」。足先を温熱で温めて筋肉運動をより効果的に。足裏だけでなく、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能。土踏まずの筋肉トレーニングもサポート。温度レベル3段階。2つのトレーニングモード、4つのリラックスモードを搭載。ポーチ付きで持ち運びも便利、ゲルシート不要、薄くて軽い素材を使い折りたたんで収納できる。リモコン付き。
電源充電式
本体質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×25×330
充電時間(時間)約2.5
動作時間約10分
プログラム機能6モード
RoHS指令(10物質対応)対応
電極数6
1個
¥15,990
税込¥17,589
4日以内出荷
毎日気になる部分にあてて動かすだけの簡単ケア。理想の表情へと導きます。お肌のたるみやほうれい線のお悩みに、かっさプレートでお肌をすくって引き上げて表情筋にアプローチ!。かっさ効果を高める2つの機能搭載。青色モード:振動で固まったお肌を少しずつ整えます。赤色モード:振動と温熱で、お肌への美容成分の浸透を促します。色んな曲線が顔や体にフィットします。伝導部分に手を触れていないと起動しないという省エネ設計です。2分間使用しない状態が続くと自動で電源がOFFになる、便利機能付きです。週に3回、1回に10分間を目安にご使用ください。
用途・表情筋ケアだけでなく、腕回り、手、お腹周り、脚周りなどの全身などにも。
仕様●バイブレーション頻度(RPM):9000●最大使用時間(時間):温熱モード無/約10、温熱モード有/約30分間
セット内容本体、USBケーブル、取扱説明書
消費電力(W)3
電源充電式(USB5V)
寸法(cm)13.4×6.2×2.3
充電時間(時間)2
バッテリー容量(mAh)400
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
本品は、キャビテーション、マイクロカレントEMS、振動(バイブレーション)、RF(ラジオ波)、2色LEDフォトフェイシャル6in1一体型の新型商品です。見た目は、いわばミロのヴィーナス誕生を思わせる、貝殻のかたちをイメージ。 美の探求の意を込めて、「ヴィーナスの貝殻=ヴィーナス・シエル」としました。体はもちろん、顔にもお使いいただけます。USB充電式のコードレスタイプなので、持ち運びが簡単でどこでも使用できます。操作機能は液晶ディスプレイ付きでシンプルな構造となっております。
用途・ボディメイクのサポートに。
仕様●RF周波数(MHz):1●超音波速度:1,000,000回/秒
質量(g)300
出力DC5.0V・1.0A
入力AC100-240V50/60Hz
寸法(cm)9×9×12
充電時間(時間)2.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
一台三役。デリケートな目元や口元、フェイスの細部専用。
高速パッティング(振動)
温熱ケア
高速パッティング(振動)+温熱ケアのダブル機能
オートオフ機能で安心安全(約10分)
ホーンヘッドでプッシュケア
気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。
しっかりフェイスケアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはいかがですか?
フェイスケアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。
忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。 乾燥しがちな目元や、こわばりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。 高速パッティング(振動)や温熱機能が、今ある美容液や化粧水の役割をさらにサポート。
小さなハンディータイプ、軽量約41gなので、洗面所においても邪魔にならず、ポーチにもサッと収まってくれます。
身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。
セット内容本体×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・鉄
消費電力(W)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約123×43×20
本体質量(g)約41
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池3.7V/250mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約1.5
1台
¥5,390
税込¥5,929
翌々日出荷
一台三役。毎日のシンプルケアでクリア肌。
電動洗顔(極細シリコンブラシつき)
温熱ケア
高速パッティング(振動)
オートオフ機能で安心安全(約10分)
IPX5の防水機能
毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。
シンプルなボタン操作、軽量設計。
USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。
手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。
1回のフル充電で約50分の使用が可能。(工場出荷時の測定による基準)
セット内容本体(シリコンブラシ付き)×1、ベース×1、本体充電用microUSBケーブル×1、取扱説明書・保証書(本書)×1
材質ABS・クロムメッキ・シリコン
消費電力(W)約3.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約58×60×76(シリコンブラシを除く)
本体質量(g)約117
入力DC5V/0.5A
連続使用時間(分)約50(モードにより前後します)
使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh
保証期間1年
充電時間(時間)約2
1台
¥7,490
税込¥8,239
翌々日出荷
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
超音波温熱吸入器ホットシャワー5対応吸入ノズルフルセットA。(吸入ノズル/口ノズル/鼻ノズル)
アズワン品番65-3867-34
1組
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
超音波温熱吸入器ホットシャワー5対応吸入ノズルセット。鼻ノズル、口ノズルの前に装着する。
アズワン品番65-3867-37
1組
¥799
税込¥879
6日以内出荷
超音波温熱吸入器UN-135用吸入マスクセット。(1)吸入マスク(2)マスクカバー(3)計量スプーン
アズワン品番65-3867-33
1組
¥799
税込¥879
6日以内出荷
UN-135超音波温熱吸入器ホットシャワー5対応本体保護カバー。UN135本体を清潔に保つための保護カバーです。
アズワン品番65-3867-29
1枚
¥399
税込¥439
6日以内出荷
超音波温熱吸入器UN-135(ホットシャワー5)用交換パーツ吸入マスク。標準付属品の吸入マスクと同じもの
アズワン品番65-3867-35
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
超音波温熱吸入器UN-135(ホットシャワー5)用交換パーツ吸入液カップ。標準付属品の吸入液カップと同じもの
アズワン品番65-3867-30
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250
材質トメ金:ステンレス(SUS303)
色スモークブラウン
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚段数4
棚板間隔(mm)43
棚板耐荷重(kg)5kg/段
材質(棚板)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
総耐荷重(kg)15
UN-135超音波温熱吸入器ホットシャワー5対応霧化カバーA。本体付属の霧化カバーAと同様の商品です
アズワン品番65-3867-36
1枚
¥499
税込¥549
6日以内出荷
UN-135超音波温熱吸入器ホットシャワー5対応計量スプーン(3個)。標準で1本付属している計量スプーンと同じものが3本
アズワン品番65-3867-31
1セット(3個)
¥299
税込¥329
6日以内出荷
超音波温熱吸入器UN-135用霧化カバーセット。本体付属の霧化カバーと同様の商品です。霧化カバーA(AXP-UN13X211)と霧化カバーB(AXP-UN13X212)のお得なセットです。
アズワン品番65-3867-32
1組
¥699
税込¥769
6日以内出荷
温め+細かいシリコン毛の振動で毛穴の汚れをオフ。入浴時の洗顔におすすめの洗顔美顔器。約40℃の温熱プレートで肌を温めて、7000回/分の振動と細やかなシリコンブラシが肌の汚れを落とします。防水規格IPX6相当なので入浴中にお使いいただけます。USB充電式、スタンド付き。
仕様可動時間:約60分
付属品充電ケーブル、スタンド、取扱説明書(保証書付)
電源USB充電式
本体質量(g)107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×40×106
保証期間1年
充電時間(分)約140
1個
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ