場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
色ホワイト
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【速暖】【人感センサー】【省エネ】【軽量】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックヒーターです。
人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
送風口が大きめで広範囲まで暖かく、温風2段階切替で800W(強)・400W(弱)の切り替えができます。
使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
自動電源OFF機能つきで消し忘れ時も安心。転倒時も自動で電源が切れます。お子様にも安心のチャイルドロック付。
消費電力(W)50Hz:760、60Hz:710
トラスコ品番859-7495
寸法(mm)175×280×145
色ホワイト
質量(g)1800
コード長さ(m)2
安全装置転倒OFFスイッチ
モード切替2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
センサー感知範囲上下方向/約60°・左右方向/約90°・2m
1台
¥5,580
税込¥6,138
当日出荷
機能はシンプル、大きさはコンパクトに。年中使える送風対応ミニ暖房。温風・送風で切替が可能。本体裏面にはスタンドが付いており、立ち上げれば風向きの変更が可能。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元暖房 電気ヒーター 卓上 デスク上 小型 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
どこでも使えるコンパクトサイズの速暖ミニセラミックヒーター。机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。
用途暖房器具、セラミックヒーターとして。トイレや洗面所、脱衣所などヒートショック対策に。ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/小型/コンパクト/軽量/小型ヒーター/省スペース/足もと暖房/手もとヒーター/手元ヒーター/シンプル/暖房機器
質量(kg)1.4
色ホワイト
消費電力(W)600
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
運転モード入/切
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
色グリーン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター(温調付)
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色カーキグレー
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。手元、足元に使えるコンパクトセラミックヒーター。角度調整機能付きなのでピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、手元ヒーター、足元ヒーターとして。暖房小物/ヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/セラミックヒーター/コンパクト/小さい/おしゃれ/手元/足元
質量(g)820
消費電力(W)最大300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×10.2×15.7
温風機能3段階
人感センサーON/OFF切替可能
【2WAY】【人感センサー】【速暖】
電源ONですぐに暖かい。人感センサー付きで人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付セラミックファンヒーターです。
コーナーなどの狭いスペースには縦置き、温風を広範囲に広げたいときは横置きと、2通りの置き方が出来ます。
コンパクトサイズでスペースを取らないので、オフィスのデスク周りやキッチンなどでも足元から温めます。
人の動きを感知して自動運転するので節電に効果的です。
温風2段階切替で強・弱の切り替えができます。
使用目的に応じて人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。
連続運転モードは安全のため2時間で自動で止まります。
お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。
消費電力50Hz/1100W・60Hz/1150W
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
センサー人感センサー感知範囲:上下方向/60°・左右方向/90°、人感センサー感知距離:2m
安全装置電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・転倒OFFスイッチ
温風機能温風切替:2段階(強/弱)
関連資料セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×159×400
1台
¥7,990
税込¥8,789
欠品中
ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53
色オレンジ
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【速暖】【大風量】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】
電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。
人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。
・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。
・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準)
ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。
コンパクトなサイズ感で足元から暖か。オフィスのデスク下やパーソナル暖房としてもオススメです。オフシーズンの収納にも困りません。
3つの安全設計
・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。
・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。
・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
質量(g)2400
安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ、温度過昇防止用サーミスタ、傾斜センサー
運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト)
テクノイオン搭載で消臭除菌効果
冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄
人感センサーで電気代節約
トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700
本体質量(kg)1.48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
机の下に置いて使えるミニサイズ。持ち運びやすくてすぐあたたかい。発熱したセラミックスに風を当てることで温風を送る電気暖房。省スペースで扱いやすく速暖性に優れている。トイレや脱衣所など、比較的狭いスペースでの使用がおすすめ。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒OFFスイッチ機能あり。運転は低から高の範囲で切替が可能。無段階で温度調節ができるので、温まり具合に応じてお好みのパワーでお使いいただけます。
用途脱衣所、洗面所、トイレなど、足元暖房として。暖房/暖房器具/ストーブ/ヒーター/ヒータ/ファンヒーター/電気ストーブ/温風/冬物家電/ミニタイプ/ミニセラミックファン/ミニヒーター/セラミックファンヒーター/トイレ/脱衣所/おしゃれ/コンパクト/省スペース/ミニ/軽量/手元/手もとヒーター/足元/足下/足もとヒーター/デスク上/卓上ヒーター
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット(温度過昇防止装置)、電流ヒューズ、温度ヒューズ
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×12×26
温度調節低-高(無段階)
運転モード入/切
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
取扱説明書(0.57MB)
付属品温度計1本、棚板2枚
材質AS樹脂
電源AC100V 50/60Hz
温度範囲(℃)室温+5~45
外寸(mm)250×250×250
内寸(mm)215×215×150
ヒーター容量(W)200
調節方式サーモスタット式
1個
¥64,000
税込¥70,400
8日以内出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対無し
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター
温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W)
5時間オートオフ
温度センサー搭載
温度設定5段階:20/22/24/26/28度
左右首振り
メモリー機能搭載
低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所
質量(kg)1.7
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様。脱衣所やトイレなど狭い場所におすすめのセラミックヒーター。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房。従来品に比べて、温風が吹き上がるよう設計されたモデル。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。人感センサー搭載:人がいる時だけ運転し、いない時は自動停止します。ムダな運転をしない省エネ機能です。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル
仕様運転切替:送風、弱、強
質量(kg)2
色グレージュホワイト
消費電力(W)(温風強)1200、(温風弱)600、(送風)16
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.6
安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
温度センサー5段階設定(16/19/22/25/28度)
保証期間1年
オートパワーオフ5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×14×31.5
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター
温風調整:3段階
電波式・レーダー人感センサー搭載
8時間で自動OFF
デザイン性にこだわったコンパクトヒーター
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。
温度範囲(℃)15~40
定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まず
ヒーター容量(W)300
温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。
用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に
仕様複線タイプ
電源(V)単相100
消費電力(W)125
ケーブル長(m)10
関連資料関連資料(2.05MB) 関連資料(2.56MB)
1巻
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
温風ヒーターとちがい、植物の嫌う「乾燥した風」をださず「やさしく、ムラなく」あたためます。電気を使用した安全でクリーンな暖房。別売りの農電サーモを併用すれば自動温度管理でき、手間がかかりません。園芸ケーブルの配線密度を調整することで、温室内の温度分布を変えることもできます。通常の「水やり」や「かん水」などの園芸作業でも安心です。園芸ケーブルを並列接続することで、1~5坪程度の小型温室に使用できます。その場合に必要な電気量(W数)は、おおよそ1KW/坪程度です。とくに「ラン」などの冬季加温設備として、大変好評をいただいております。
用途・洋ラン/東洋ラン、その他・家庭園芸用小型温室の暖房設備として。・サツマイモのキュアリング貯蔵に
静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 。温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに。5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ
質量(kg)3
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)1.8
風量強弱2段階切替
保証期間(メーカー)1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44
温風機能強弱2段階切替
切タイマー1/2/3/4時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階
仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
質量(kg)4.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39
送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
パワフル大風量!
遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。
しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。
活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果!
便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。
小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。
切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。
消費電力(W)1200/1100
質量(kg)2.4
電源AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360
温度調節2段階+送風
切タイマー1・2・4時間
人感センサー〇
フィルター活性炭フィルター:〇
仕様チャイルドロック:〇
関連キーワード