10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研計器ガス採集棒GF-275
エコ商品
●ガス検知器本体との接続のために、別売品の「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」をガス採集棒と併せてご使用ください。※「ガス採集チューブ溶剤仕様カプラ付」は、745mm/5m/10m/20m/30mのラインアップがございます。
用途●GX-3R及びGX-3RProポンプユニット:RP-3R(S)・RP-3R(Pro/S)/GX-2012/GX-6000/GX-Force/GX-9000に使用可能です。 質量(g)200 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ニューストロング販売マグネットバー用磁棒 (1本入)
エコ商品
頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。 トラスコ品番837-9917 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱
1,698 税込1,868
当日出荷

質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
10,980 税込12,078
32日以内出荷

ニューストロング販売高硬度Vブロック
エコ商品
丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。 トラスコ品番194-9142 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1組(2個)
69,980 税込76,978
翌々日出荷

●各種溶剤・毒性ガスのサンプリング時に最適。●本チューブとガス採集棒(「GF-275」または「GF-277」)を併せてのご使用を推奨致します。
材質テフロン 質量(g)200 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75
エコ商品
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。 トラスコ品番838-1630 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50
エコ商品
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。 トラスコ品番838-1629 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ニューストロング販売M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100
エコ商品
V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
用途丸物の測定、ケガキとして最適。 トラスコ品番838-1631 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

中部精機検相器(高圧用)
エコ商品
相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース 使用電圧(V)電路:3300~6600 使用周波数(Hz)50/60共用 使用電池006P形(6F22 9V)×1個 動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間) グリーン購入法適合
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

腕時計型(装着型) GW-3 理研計器 動画あり
理研計器腕時計型(装着型) GW-3
エコ商品
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。) 電源コイン型リチウム電池 (CR2450) 付属品ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ 質量(g)約45 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 外形寸法(mm)約63(W)×42(H)×22(D) 音量(ブザー)80dB以上(30cm) 機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 動作(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション サンプリング方式拡散式 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)