適合ピーク・スケール・ルーペ10×(No.1983)用
適合本体No.1983用
タイプNo.7
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。
ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96
材質PS(ポリスチレン)
寸法(mm)127.76×85.46×14.35
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックに合わせ易い透明タイプです。
用途コンクリートのヒビ割れの測定に
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
質量(g)4
目盛精度(mm)±0.02
測定範囲(mm)0~150(スケール)
材質SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。クラックがわかり易い半透明タイプ。
トラスコ品番274-8711
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)70×120
タイプ黒目盛/半透明タイプ
測定範囲(mm)0.10~2.20
目盛精度(mm)±0.02
マイゾックスコード82801
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×450×450●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6368
アズワン品番67-5641-10
1枚
¥209,800
税込¥230,780
32日以内出荷
材質ポリエステル
サイズ75×105mm
精度図形精度:±0.004mm以内(寸法値は線幅中心)
線幅(mm)0.006~0.008mm
ステンレス製のクラックスケールです。
用途壁等のコンクリートのひび割れ確認に。
材質ステンレス
本体寸法(mm)110×55×0.3
目盛精度(mm)±0.1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
洗浄不要なディスポタイプです。
1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番2-6997-01
材質ポリスチレン(PS)
寸法(mm)76×26×2
目盛5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
15倍の高倍率ルーペ。
アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。
用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認
倍率(倍)15
レンズサイズ(mm)34×34×27
材質(本体)ABS樹脂・アクリル
質量(g)15
種類スケールルーペ
目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)
材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)
ウェル数8×12
仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温
保存方法2~8℃
種類フィルム培地
輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。
通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。
接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。
同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。
ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。
帯電電位測定用。
イオンバランス測定用。
仕様●測定範囲(kV):0~19.99●使用温度範囲:10~30℃●使用湿度範囲:80%RH以下の屋内●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定距離:25.4mm●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV●セット内容/付属品:センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート●原産国:アメリカ●コード番号:338-0565
アズワン品番67-5529-60
1式
¥398,000
税込¥437,800
12日以内出荷
SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。
イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。
キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加
トラスコ品番217-3530
セット内容本体、測定用プレート、ケース
測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28
寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):19×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9638
アズワン品番67-5640-97
1枚
¥439,800
税込¥483,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×300×300●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9627
アズワン品番67-5640-93
1枚
¥119,800
税込¥131,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9645
アズワン品番67-5640-95
1枚
¥239,800
税込¥263,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×600×600●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9640
アズワン品番67-5640-98
1枚
¥369,800
税込¥406,780
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計されたプレートです。
三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製ベースプレートです。
M8 ねじ穴の配置間隔は15mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
ベースプレートの三次元測定機への取付けに使用するプレートクランプ(R-CPC-190)は、別売りです。
ベースプレートに取付け穴が必要な場合は、購入時に担当者にお申し付けください。
仕様●ねじサイズ:M8●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×450×450●プレートを定盤に固定する為のプレートクランプ(R-CPC-190)は別途ご注文の必要が御座います。●原産国:イギリス●コード番号:324-9622
アズワン品番67-5640-96
1枚
¥199,800
税込¥219,780
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×250●原産国:イギリス●コード番号:324-9599
アズワン品番67-5641-04
1枚
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×150×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9602
アズワン品番67-5641-02
1枚
¥78,980
税込¥86,878
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
M4 マルチホールアクリルプレートは、多種多様な形状やサイズのパーツを、最大限一緒に固定するためのベースプレートです。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
また、プレート中央の 35mm×35mm の範囲が透明になっており、小型パーツも鮮明に確認できます。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×200×200●原産国:イギリス●コード番号:324-9618
アズワン品番67-5641-03
1枚
¥99,980
税込¥109,978
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
透明なウィンドウを 7 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。
複数のパーツを鮮明に確認できます。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×400×400●原産国:イギリス●コード番号:324-9615
アズワン品番67-5641-07
1枚
¥229,800
税込¥252,780
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
透明なウィンドウを 3 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。
複数のパーツを鮮明に確認できます。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×250×150●原産国:イギリス●コード番号:324-9598
アズワン品番67-5641-06
1枚
¥80,980
税込¥89,078
32日以内出荷
位置決めピンを組込んだアクリル製ベースプレートです。
透明なウィンドウを 5 箇所配置した M4 マルチウィンドウアクリルプレートです。
複数のパーツを鮮明に確認できます。
M4ねじ穴の配置間隔は10mmです。
側面にはスチールピンが埋め込まれており、レニショーの QuickLoad コーナーに繰り返し同じ場所に配置できます。
左下用 QuickLoad コーナーのみ装着可能です。
仕様●ねじサイズ:M4●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):13×200×200●原産国:イギリス●コード番号:324-9583
アズワン品番67-5641-05
1枚
¥81,980
税込¥90,178
32日以内出荷
アズワン品番2-7237-21
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
材質ポリエステル
寸法(mm)75×105×0.175
タイプサークルゲージ
目盛(mm)Φ1.10~2.14
精度(mm)(図形) ±0.004以内(寸法値は線の外径基準)
線幅(mm)0.006~0.008
アズワン品番2-5607-09
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×150×150●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-6377
アズワン品番67-5641-08
1枚
¥61,980
税込¥68,178
32日以内出荷
あらゆるワークを固定できる様に設計された三次元測定機用の高精度研磨加工アルミニウム製M6ベースプレートです。
M6 ねじ穴の配置間隔は12.5mm で、フィクスチャをさまざまな構成で構築できるようになっています。
ハードコートアノダイズコーティングが施してあり、摩耗や傷への耐性を高めています。
QLR専用のプレートで、側面には磁石と位置決め用の溝が付いており、QLRにワンタッチで着脱可能です。
レール(QLR)は付属しませんので、QLRを追加でご購入頂く必要が御座います。
三次元測定機用
仕様●ねじサイズ:M6●プレートサイズ/高さ×幅×奥行(mm):12×300×300●このプレートはQLRシステム用のプレートになります。●併せてQLR(型番:R-QLR-。。。)をご購入の上、併せて御使用頂く必要が御座います。●詳細はレニショーのFixtureカタログを参照願います。●原産国:イギリス●コード番号:346-7863
アズワン品番67-5641-09
1枚
¥129,800
税込¥142,780
32日以内出荷
土壌水分の検出と給水を制御するM5Stack用ユニット。土壌水分の検出とポンプの水量を制御するためにウォーターポンプと測定プレートを統合したM5Stack用のユニットです。植物の育成用として、湿度検出と灌漑制御を簡単に実現できます。測定プレートは抵抗感知式センサーに比べて腐食しにくい静電容量式センサーを採用しています。静電容量式測定プレート(耐腐食性)。5W 給水ポンプ。LEGO互換穴。【セット内容】。給水ユニット ×1。吸水パイプ ×2。Grove(HY2.0-4P)ケーブル ×1
仕様●ポンプ電源:5W●重量:78g●サイズ:192.5×24×33mm●【ピン配置】●M5Core(PORT B):GPIO26:GPIO36:5V:GND●給水ユニット:ポンプ:入力:5V:GND●【資料】●製造元ドキュメント●回路図1●回路図2●サンプルプログラム●Arduino IDE(GitHub)●UI Flow(GitHub)
アズワン品番67-0394-28
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。
材質PET
寸法(mm)55×90
測定範囲(mm)0.05~3.50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
リーズナブルな価格で、さらに使いやすくしたDZ4型です。日々の静電気管理に欠かせない静電気測定器です。
メーカー独自のロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測ができます。
明るく大きな液晶で見やすくなりました。
簡単なボタン操作で幅広い静電気測定が可能です。(0.00~±19.99kV)
HOLDボタンで測定値の保持が可能(通常モード、I.Bモード時)
別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)とイオンバランス測定モード(I.Bモード又はI.B+MAXモード)でイオナイザのバランスチェックができます。(0.000~±1.999kV)
MODEボタンで、通常モード、MAXモード(最大値測定)、I.B+MAXモード(イオンバランスの最大値測定)、I.Bモード(イオンバランス測定)の4種類の測定モードに切り替え可能。(I.B+MAX、I.Bモード時は別売りのバランスプレートODZ4-PLTが必要)
別売りの人体帯電測定プレート(ODZ4-HPLT)で人体帯電が測定可能です。
変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。
センサーのエラー表示機能がつきました。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)
測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV(分解能0.01kV)I.Bモード時:0.000~±1.999kV(分解能0.001kV)※I.Bモード使用時には別売りのバランスプレート(ODZ4-PLT)が必要
付属品9V電池、収納ソフトケース、アース線、ストラップ
質量(g)160(電池含む)
電源DC9Vアルカリ角形電池006P
測定精度±10% ±2digit
表示部バックライト内蔵LED表示
モード切替MODEボタンにて切換
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138
表示更新レート0.5秒
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:20~70%RH(結露なきこと)
測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm)
極性表示+極性・-極性表示
信号検出方式振動式チョッパ方式
ローバッテリー表示表示部に残量表示
回転角度(°)(ヘッド部)180(各45°で停止)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ