カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 共栄プラスチック(5)
  • 中央自動車工業(5)
  • 山本光学(1)
  • 東明テック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,371)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFA-01 マスクフィットアドバイザー 山本光学MFA-01 マスクフィットアドバイザー山本光学
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)測定項目圧力(絶対値)温度(℃)操作:0~40、保管:室温寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料専用リーフレット(0.6MB)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・ネオ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ中央自動車工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ソシアックの「多機能・高品質」に、精緻を極めた電気化学式センサー搭載 ハンディタイプ 据置型 回転式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単操作とパソコンによる的確な管理 抗菌仕様 本体には3000件の測定履歴が記録可能 スマホアプリ(無料)と連動し、管理PC (ソフト別売)に測定結果をリアルタイム送信 長寿命で優れた反応精度を実現する日本製をリーズナブルに提供
付属品単3アルカリ電池2本、ストロー5本、本体取扱説明書(保証書)材質本体ケース:ABS樹脂(抗菌物質 含有)質量(g)190(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC3V(単三アルカリ電池2本)、AC100V(別売)/DC24V・12V(別売)測定範囲(mg/L)0.00~1.00、100段階数値表示または、0.00、0.05~1.00 の選択可能表示方式LCDデジタル表示機能センサーメンテナンスのお知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、回転式アタッチメントで点呼者やカメラに測定結果が見える、市販ストロー使用可能、使用回数カウンター表示有、パソコンで簡単管理、専用スマートフォンアプリで結果を管理者のパソコンへ自動送信、抗菌仕様形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約2500回/センサー:購入使用後1年半または10000回使用検知方式電気化学式センサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・プロ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・プロ中央自動車工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
運送事業者様対象の法令に的確に対応したデータ記録型のプロ仕様タイプ ハンディタイプ 据置型 吹きかけ式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 4タイプの電子音 簡単管理 測定者等の登録が可能 データ記録型 センサー交換も簡単
付属品単3アルカリ電池3本、専用点呼記録管理ソフト、ACアダプター、DCアダプター、USBケーブル材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)200(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)160×55×20電源DC4.5V(単3アルカリ電池3本)、AC100V/DC24V・12V、USB電源(パソコンとの通信時のみ)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示機能センサー交換お知らせ表示、測定タイミング電子音、測定エラー検知表示機能、電子音・アルコール○×判定音、4タイプ電子音採用で電話点呼も可能、センサーカバースライド一体式採用、2WAY測定方式採用で市販ストロー吹き込みも可能、使用回数カウンター表示有、センサーは自分で交換できるユニット式、パソコンで簡単管理、運転者・点呼執行者・車輌番号それぞれ3000件登録可能形態据置型及びハンディ型電池寿命電池:約1000回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.6MB)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファネクスト中央自動車工業(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 自宅や出張先でのチェック可能 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音 データ記録型
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.5MB)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・アルファ 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・アルファ中央自動車工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷
アルコール成分以外への反応低減!ハイグレードなパーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 マウスピース式 ストロー式 デジタル数値表示 不正防止機能 ハイブリッドセンサー 4タイプの電子音
付属品単3アルカリ電池2本、マウスピースアタッチメント1個材質本体ケース:ABS樹脂、マウスピースアタッチメント:PP樹脂質量(g)約110(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)135×48×23電源DC3V(単3アルカリ電池)、ニッケル水素充電電池使用可能測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、センサー断線故障表示機能、測定タイミング電子音、測定エラー通知表示機能、電子音・アルコール〇×判定音、センサーカバースライド一体式採用、マウスピースアタッチメント対応で市販のストローも吹き込み可能、使用回数カウンター表示有、呼気濃度の「mg/l」のほか「%BAC」「‰」表示に仕様変更可能、海外向けの対応可能、0.05mg/l未満を0.00mg/lと表示する仕様も可能形態ハンディ型電池寿命電池:約2400回使用(アルカリ電池)・約1500回使用(ニッケル水素充電電池)/センサー:購入使用後1年半~2年または5000回使用検知方式ハイブリットセンサー(MEMS 半導体ガスセンサー)保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.7MB)再生紙使用マーク適合
アルコール検知器 ソシアック・エックス 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・エックス中央自動車工業(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
1人に1台。最もスタンダードな自己管理型パーソナルタイプ ハンディタイプ 吹きかけ式 デジタル数値表示 不正防止機能 測定タイミング電子音
付属品単3アルカリ電池2本材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)85(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~35(結露なきこと)外形寸法(mm)120×45×22電源DC3V(単3アルカリ電池)測定範囲(mg/L)0.00~1.00(100段階数値表示)表示方式LCDデジタル表示、LED2段階表示(緑・赤)機能センサー交換お知らせランプ機能、測定タイミング電子音・測定エラー検知表示機能+電子音(ソシアック・エックスのみ)形態ハンディ型電池寿命電池:約1200回使用/センサー:購入使用後1年~1年半または5000回使用検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-10~60(結露なき事)関連資料関連資料(0.4MB)再生紙使用マーク適合
家庭用食品乾燥機 プチマレンギ 東明テック家庭用食品乾燥機 プチマレンギ東明テック(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約5.7消費電力(W)約530使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)再生紙使用マーク適合
カラーバールーペ ピンク 共栄プラスチックカラーバールーペ ピンク共栄プラスチック
589税込648
1本
当日出荷
再生紙使用マーク適合
ブロックルーペ DOME 75mm 共栄プラスチックブロックルーペ DOME 75mm共栄プラスチック
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
再生紙使用マーク適合
ブロックルーペ DOME 50mm 共栄プラスチックブロックルーペ DOME 50mm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
再生紙使用マーク適合
カラー分度器 共栄プラスチックカラー分度器共栄プラスチック(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度の測定は左右どちらからでもできるので左利きの方にも使いやすい分度器です。 余白がないゼロスタート分度器になっているため正確に角度を測れます。アクリル樹脂製なので透明度に優れて美しく、丈夫で長持ちします。5度毎にドットがついた目盛があり30度毎に文字が大きくなっているため読取りやすくなっています。45度と135度の目盛が黒ベタ抜き文字になっているため、角度を素早く把握できます。
規格9cm材質アクリル樹脂長さ(mm)90厚さ(mm)1.5再生紙使用マーク適合
カラーバールーペ 共栄プラスチックカラーバールーペ共栄プラスチック(7件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍)2材質アクリル樹脂製再生紙使用マーク適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら