緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
軽量タイプです。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定力(N)1.4以下
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
仕様バランス目盛/ショックプルーフ/防塵・防滴/1回転未満
寸法H(mm)55
シリーズ2
寸法A(mm)43.2
寸法F(mm)21
本体質量(g)70
寸法D(mm)16.5
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
関連キーワード