カテゴリ

  • 測定用品(7)
    • 測定子/補助用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • Peacock(尾崎製作所)(3)
  • テクロック(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • エスコ(1)
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(7)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.001(1)
  • 0.01(6)
  • 0.05(2)
校正証明書
  • -(4)
  • 付き(5)
測定力(N)
  • 3
  • 0.15(6)
  • 0.2(6)
  • 0.3(18)
  • 0.4(19)
  • 0.5(14)
  • 0.63(6)
  • 0.7(8)
  • 0.8(8)
  • 1(11)
  • 1.2(14)
  • 1.3(8)
  • 1.4(21)
  • 1.5(85)
  • 1.8(23)
  • 2(21)
  • 2.2(10)
  • 2.5(19)
  • 3.5(16)
  • 5(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定子」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストローク大形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
29,980税込32,978特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ロングストロークダイヤルゲージ SK(新潟精機)ロングストロークダイヤルゲージSK(新潟精機)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に目量(mm)0.01材質測定子先端:鋼材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼材質(本体)スチールタイプ標準目盛0~100目盛仕様0~100主な用途測定範囲の長い測定に長針1回転(mm)1繰返し精密度(μm)5特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。文字盤寸法(mm)58
ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
リミット針を装着。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色。ショックプルーフ機構によりスピンドルのL急激な押し上げから歯車を保護します
用途測定範囲の長いダイヤルゲージ目量(mm)0.01測定範囲(mm)0~30材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)124質量(g)210寸法(Φmm)ダイヤル:58測定力(N)3.0以下目盛仕様0-100ステム径(Φmm)8測定子長さ(mm)38戻り誤差(μm)7アズワン品番64-2258-16
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
リニヤゲージ Peacock(尾崎製作所)リニヤゲージPeacock(尾崎製作所)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
スピンドル引戻しバネを取外しますとスピンドル自重のみの測定力になります。(正姿勢のみ可能)
測定範囲(mm)50測定力(N)3.0以下付属品スピンドル引上げ用フィンガーレバー1個適合(カウンタ)C-500、C-700、CM-5B質量(g)450使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)2測定子直径(Φmm)2.4(鋼球付X-2)出力信号90°位相差、20μmピッチ(コネクタR03-PB8Mタジミ製)
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック内側 ダイヤルキャリパゲージテクロック
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
ダイヤルシートゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシートゲージPeacock(尾崎製作所)
71,980税込79,178
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
紙、ウレタン、ビニール、ゴム等の厚み測定に適した測定器です。 測定深さ(差込深さ)が300mm、500mm、690mmと3タイプ用意してありますので大きいワークでも簡単に厚み測定ができます。
測定子特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら