海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査
仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目海水用 低濃度硝酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)
測定方法比色法
電源自動OFF10分間の未使用後
光源(nm)LED /525
測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)
使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アズワン品番65-1920-37
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
肥料養液向けの分析項目を測定。アンモニア態窒素、カリウム、カルシウム、硝酸態窒素、マグネシウム、硫酸塩、リン酸塩、pH(デジタル電極にて)
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。
バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、活性炭50回分、脱塩用ボトル10L分、蓋付プラスチックビーカー、ピペット、シリンジ、メスシリンダー、スプーン、ろ斗、ろ紙、セル面清浄用布、USBケーブル、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書
質量(kg)1
測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃
電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97
精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)
分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)
波長(nm)(吸光度)420、466、525
動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
仕様測定再現性±0.50@10.00g/L
セット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース
測定範囲0.00~5.0g/L
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目酒石酸
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
現場向きのポータブル型
測定時に使用するタイマーは本体内蔵
測定値は見やすく表示
初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定
仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nm
セット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲0.00~50.00g/L(ppt)
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃
測定方法フェーリング法
電源自動OFF15分間の未使用後
使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
検出単位0.25g/L
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
セット内容測定用ガラスセル6組、バリデーター1セット、ベントチェック液、シリコンオイル、1000μL自動ピペット、25mLガラス瓶4組、1mLシリンジ、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、タグ5個、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース
測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1200NTU
質量(g)512
電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター
測定項目濁度/ベントナイト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77
精度測定値の±2%+0.05NTU
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)
光源発光源:タングステンランプ、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF15分間の未使用後
校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて
測定原理90°散乱光方式
使用環境温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
繰返し再現性測定値の±1%+0.05NTU
PC接続RS232、またはUSB
ロギング200データ
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
関連キーワード