吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。
直径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
HI 96、HI 95シリーズ用です。
適合HI96、HI95シリーズ
直径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アズワン品番1-9737-01
材質光学用白板ガラス
容量(mL)3.5
外寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面2
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質テンパックス
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
仕様光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
HI 735用標準液セット。液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
アズワン品番65-2080-06
1箱
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
二面透明・パイレックスガラスセル。曲底型
光路幅(mm)10
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで)
材質ES石英ガラス
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
1セット(10個)
¥600
税込¥660
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,698
税込¥4,068
42日以内出荷
2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃
電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル
付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書
測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1
測定項目遊離塩素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃
分解能0.01ppm(mg/L)
機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
光源(発光波長)LED@525nm
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち
運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
質量(g)64
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppb ±測定値の4% @25℃
分解能1ppb
光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
試薬を使わずに素早く測定できます。測定には90°散乱光方式を採用。 色による影響はなく、様々なビールの測定が可能。測定結果を199データまでメモリー可能。RS232 によるPC接続が可能。ガラスセルは測定時に常に同じ位置にセットされます。
仕様データ保存:200データ、受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED @580nm
質量(g)512
電源単三アルカリ電池 4本
測定項目ビールの濁度
精度±0.05 FTU±測定値の±2%(10.00EBCまで)
分解能0.01(0.00~9.99 FTU); 0.1(10.0~99.9 FTU); 1(100~1000 FTU)
測定原理比濁法
使用環境温度(℃)外部:0~50
測定範囲(FTU)0.00~1000
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USB
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
超低濃度全塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-37
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高濃度銅用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9633-96
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
カルシウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-30
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
モリブデン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-73
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
リン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-06
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
タイプ782用標準液セット
アズワン品番65-1920-42
1箱
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
液体の入った2種類のガラスセルを使用し、測定値が基準内にあるかを検証します。
タイプ781用標準液セット
アズワン品番65-1920-39
1箱
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-53
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
超高濃度全塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-49
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
超低濃度遊離塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-40
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
中濃度・低濃度カリウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-24
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
二酸化塩素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-96
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
高濃度アンモニウムイオン用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-82
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ