ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)-60~200
仕様測温抵抗体
材質保護管SUS304
測定電流1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングルエレメント
関連資料寸法図
階級(級)A
電線口G1/2
エレメント種類Pt100Ω
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
規格JIS C 1604
電流(mA)1
温度係数0.003851
抵抗値Pt100
クラス許容差JISクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数シングル
測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 50mmプローブ径 = 8mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2配線数 = 3精度 = クラスBPt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,590
税込¥29,249
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M20配線数 = 4精度 = クラスBPRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,360
税込¥15,796
当日出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +250℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/4配線数 = 3精度 = クラスARS Proヘッド、Pt100プローブ付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,680
税込¥12,848
当日出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)316
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)216
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合(素子)TC、RTD
材質(保護管)SUS304
タイプ一般形防滴処理
寸法L(mm)166
外径(Φmm)12
寸法l(mm)50
金具R(PT)1/2
適合径(Φmm)3.2~22
素子(測温抵抗)Pt100
クラスクラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
素子数1
1本
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +70℃精度 = クラスB屋内気温センサ. 屋内で使用する壁面取り付け成形ケース入りのPT100センサ 2、3、4本のワイヤ接続 通気孔付きの構造 標準の電線用導管に取り付け可能 85 x 85 x 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,010
税込¥12,111
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最低検出温度 = -100℃最大検出温度 = +450℃ターミナルタイプ = 接続ヘッドプローブ材質 = ステンレス鋼プロセス接続 = BSP 1/2適応ケーブル径 = M16配線数 = 4精度 = クラスB小型KNSヘッド付きPRT. 小型KNSヘッド付きのPT100 4線クラスB抵抗温度計です。. 多様なプローブ長さを用意 直径6 mm、316ステンレススチール製 IP67アルミ合金製の耐候性のある接続ヘッド センサの温度範囲: -100 → +450 ℃ IEC751に適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,650
税込¥19,415
当日出荷
金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。
低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB
RoHS指令(10物質対応)対応
リモートI/Oシリーズ
用途R7D シリーズ
取付DINレール取付(35mmレール)
使用温度範囲(℃)-10~+55
耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)
通信方式DeviceNet
コーティングなし
保存温度範囲(℃)-20~+65
端子台ねじ端子台
雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと
絶縁抵抗100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
関連キーワード