デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。
材質本体:アルミジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
アルミ製簡易スタッフ。表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます。目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付。精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛
幅(mm)39
厚さ(mm)25
段数3
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定
全長(m)5
段数5
トラスコ品番735-7460
材質アルミ
幅(mm)50
全長(mm)1245~5000
質量(kg)1.7
マイゾックスコード217630
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60
仕様5点セット(ケース付)
セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1
長さ(mm)300・500・700・1000
厚さ(mm)6
質量(g)1248
マイゾックスコード21007
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
縮長(mm)645~2000
段数5
付属品吊り下げ式収納ケース、ボタン保護シール
トラスコ品番102-8467
材質アルミ
質量(g)900
マイゾックスコード221495
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
表面は左右1mmピッチの目盛で細かく測れるので室内の測定に便利です。裏面は手元で目盛が読み取れる内寸測定目盛付です。端部(底)に水抜き穴があるので屋外の作業にも使用できます。
用途水準測量、高低測量、内寸、高さ測定に使います
材質本体:アルミ、突き当て部:ABS樹脂・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。
用途横断測量
目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり
表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー
測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
幅広く測定。沿岸沿い、丘陸など高低差の大きい所での測定に便利です。
5段式1650mm。車載できるサイズです。
便利な目盛仕様。【表】10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。また、50mm毎に赤い目盛線になっています。【裏】基準からの通し目盛を1mmピッチにしたので、外構工事などの測定もこれ1本で可能です。
全長(m)7
段数5
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
質量(g)2100
測定範囲(m)7(5段)
収納寸法(mm)1645×50×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。
用途測量作業に。
材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂
幅(mm)50
タイプ5段
目盛(mm)表面:10、裏面:1
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
仕様耐電圧試験成績書付
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。
用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。
材質アルミ、スチール
質量(g)290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
トラスコ品番740-2562
材質アルミ
質量(kg)1.7
段数3
全長(m)5
全縮(mm)1245
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
用途ルミスタッフの収納に
適合MST-55、MST-33、ALG-55Y、ALG-55、SUN-33、SUM-33
マイゾックスコード219948
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しに
トラスコ品番735-6617
材質アルミ
幅(mm)65
全長(mm)145
質量(g)70
外径(Φmm)45
バンド長(mm)(伸縮)220
マイゾックスコード218860
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
山岳・森林・河川など起伏の多い場所での測量に威力を発揮!
高度の絶縁体ですので高圧電流をシャットアウト、
安全に作業ができます。
軽くてコンパクトな伸縮ロッドで、携帯に便利。
高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウト、作業は安全です。
グラスファイバー製なのにローコストを達成。
金属に代わる軽量、丈夫で耐薬品性に優れた素材。
温度に対しても安定した寸法精度を保ちます。
持ちやすいダ円タイプ。
使用後水洗いができるので、いつまでも清潔です。
ジョイント部分は確実なピンロック式。
付属品ケース
用途レベル出し、高低差の測定、測量全般
仕様ボタン保護シール/5枚入
タイプスタンダード
マイゾックスコード218385
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
MST-53・MST-54用専用ケース
タイプMST-53・MST-54用
マイゾックスコード221577
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様アダプター
マイゾックスコード210407
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
携帯用として開発されたコンパクトな下水管用スタッフです。マンホール口が狭い場合に便利です。大きなインバートでも使用できます。持ち運びに便利です。
検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納
アズワン品番65-9273-31
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
スタッフの任意の高さにプリズムの固定が可能。
横断測量に最適。(プリズムMG-1504は、取り付け不可。)
用途2.5inchプリズムをアルミスタッフに固定
仕様スタッフ側面用
有効幅(mm)約75
マイゾックスコード102524
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
地形測量・横断測量・起工測量などに。
反射スタッフ使用時に障害物・角度等の条件で計測が制限される場合の補助用として。
高低差がある場所でも便利なチルト機能付。
左右の赤ラベルで視認性抜群。
寸法(mm)83×120×37
質量(g)160
適合サイズ(mm)【スタッフサイズ】幅:30 ~ 52/厚み:10 ~ 28
俯角19°
仰角(°)19
プリズム径(inch)1
プリズム高(mm)ゴム枠上部から-10
プリズム定数(mm)5
マイゾックスコード222697
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数3
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
用途下水管の管底高の測定
仕様管底用アーム50cm
マイゾックスコード220857
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ピンポール設置時の垂直の目安に
ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に
クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。
視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。
測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。
スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。
バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。
ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm)
アズワン品番65-2170-23
1個
¥1,200
税込¥1,320
取扱い終了
関連キーワード
1
2
次へ