185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)TT用1.5インチプリズム
トータルステーション用プリズム
用途土木測量用アクセサリー 仕様プリズム定数/0mm トラスコ品番828-9293 タイプ水準器付プリズム 外形寸法(mm)縦54×横82×奥78 本体質量(g)187
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量 仕様【定数】0mm、-30mm兼用 付属品専用バッグ トラスコ品番807-2522
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。 仕様プリズム定数±0mm 付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター トラスコ品番410-6652 質量(kg)0.2
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスミニプリズム単体
用途マイゾックスのプリズム交換用定点観測に
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)360°ミニプリズムセット
7個のプリズムが全方位をカバー。スライドもできて上下の位置調整が可能。
用途自動史準、自動追尾のトータルステーションを使用してのワンマン測量に。 セット内容360度プリズム、9Φmm精密ピンポール(紅白5cm間隔)L30cm×3本・L25cm×1本、精密ピンポール用収納ケース、データコレクタアダプタ、収納ケース 気泡管精度40′ 使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9 プリズム定数(mm)2
1式
89,980 税込98,978
14日以内出荷

用途定点観測 付属品アンカーボルト(L=70mmΦ14mm) 取付ねじM10
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。 9mmΦポール対応。 プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
仕様視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm 付属品ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書 寸法(mm)93×82×60 質量(g)196 測定距離(m)5~600(観測条件による) マイゾックスコード221646
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

<堅牢設計>靭性(粘り強さ)に優れた軸芯素材を採用。建設重機専用として設計された耐強振動タイププリズムです。<優れたメンテナンス性>プリズム部が独立構造・接着剤不使用のため万が一破損した場合、割れた部分のみの交換修理が可能です。<ロスト軽減>6つのプリズムを継ぎ目なく配置することで、トータルステーションからの光を逃すことなく捉えます。
関連資料(3.63MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 材質ステンレス
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイゾックスM-1500GPプリズム
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40&#x27;/ 2 プリズム径(inch)1.5
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。 固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。 裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。 コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2540 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)89
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

回すだけのリングロック。
用途山岳・森林測量でのプリズムポールとして
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)測量用反射シート シールタイプ
シールタイプの反射シート。好きな場所に貼って使用できます。
用途プリズムの設置が難しい場合や設置個所が多い場合に便利 仕様反射距離:5-100m
1枚(16シート)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフセット0mmで間違え防止。広く使用されるΦ9mmポールに対応。任意の高さに簡単スライド調整。シームレスなプリズム配置でロストを軽減。独立構造のプリズムは個別交換可能。
関連資料(0.82MB)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
用途狭い場所・壁際等の測距、測角 質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む) オフセット0mm ストラップ長(mm)約450(二つ折時) プリズム径(inch)0.7 マイゾックスコード220333
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。
用途測量に トラスコ品番807-2537 材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ 質量(g)67
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

「近距離」「狭小地」をテーマに開発された従来モデルから、さらに近距離での使用を可能にしたシリーズ。 市街地測量にて高い評価を得たコンパクトボディ、壁角・壁際使用時のオフセット設定に加え、可動仰角を1.6倍に拡大。 より近く、より狭い場面での使い勝手を向上しました。 壁面測定に最適! リバーシブルで使用可能 コンパクト
気泡管40’/2mm 仰角(°)(壁際)33(通常)26 プリズム径(inch)1
1個ほか
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8 外径×内径(Φmm)30×25 全縮(mm)1180 タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスSSプリズム三脚
狭い場所での測量に最適
クランプ可能外径(Φmm)2.2~9ポール マイゾックスコード221594
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 全長(mm)600 質量(kg)1.1 頭部形状回転グリップ 全縮(mm)459 マイゾックスコード220872
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

1箱(6脚)
87,980 税込96,778
当日出荷

回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に 全長(mm)900 全縮(mm)620 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.55 頭部形状回転グリップ スライド幅(mm)140 マイゾックスコード217197
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280 全縮(mm)800 セット内容ナイロンケース 材質アルミ 質量(kg)1.2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

プリズムとピンポールが収納できるケース クッション入りでプリズムを衝撃から守ります
トラスコ品番807-2595 サイズ710mm×155mm
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250 全縮(mm)800 トラスコ品番807-2519 質量(kg)1.5
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ピンポールプリズムセット用の専用ケースです。
用途測量に トラスコ品番807-2533 材質ナイロン 質量(g)94
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的 トラスコ品番807-2483 セット内容ケース 材質本体:アルミ、石突部:ステンレス 質量(g)110
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2539 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)95
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に 仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー トラスコ品番807-2542 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)91
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

適合MG-1500MPⅡ、MG-1500GPⅡ、MG-1000SP、MG-1000MP マイゾックスコード218911
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

ミニプリズムが入る大きな収納ポケット2個付き。
用途ミニプリズムピンポール等の小物収納に
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
用途測量に トラスコ品番807-2538 材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂 質量(g)260
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
用途測量に トラスコ品番807-2536 材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ 質量(g)27
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスプリズム三脚
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援 全長(mm)1230 全縮(mm)760 仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式 付属品ケース 材質アルミ 質量(kg)1.45 頭部形状回転グリップ マイゾックスコード41021
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

上部伸縮式プリズムポールひねるだけの簡単ロック 手元で高さが読み取れる逆目盛
付属品専用ケース 全長(mm)2000 質量(kg)0.75 段数2 全縮(mm)1133 マイゾックスコード217948
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ポールにパチッと押し付けるだけの簡単取付。 プリズム背部からプリズム高の確認が可能。 0.7インチ(約18mm)プリズム採用で狭小地の測点に限りなく近づけることが可能。 壁面測定時は、測距値に4.5mmを加算。 従来のパチプリからプリズム仰角が21°から34°に広がり、より近距離での測量が可能に。 構造の見直しを行ったことで、仰角が21°から34°に拡大し、プリズムを正対させて測距できる距離が約3.65mから約2.1mと、より近距離で測定できるようになりました。
付属品水準器(PC-40L)、コーナーアダプター、専用ケース、レンズキャップ 寸法(mm)約50×32.8×27.6 角度(°)チルト:仰角34°/俯角21° 本体質量(g)約26.5 オフセット0mm 適合ポール径(Φmm)9 プリズム径(inch)0.7(約18mm)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷