1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
現場で地形図を作成するために便利なセット
現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。
材質ステンレス
1袋(10個)
¥695
税込¥765
翌日出荷
コンパクトサイズで、工具箱の中でも邪魔になりません。針を取り替えられます。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針
タイプD(ペン型)
仕様替針式
材質本体:真ちゅう
寸法(mm)Φ10×127
質量(g)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
下げ振り保持器、交換用止針
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥559
税込¥615
8日以内出荷
針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140
タイプペン型針先超硬チップ付
トラスコ品番332-6136
種別本体
材質本体:ABS樹脂
軸径(Φmm)8
質量(g)12
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
仕様検知可能深さ:針:35mm、マグネット:壁厚13mm、天井裏12mm
付属品替針2本(本体内部)
全長(mm)214
質量(g)72
アズワン品番64-2228-67
1個
¥3,570
税込¥3,927
翌日出荷
DMピンポールを取付けると、プリズム単体での使用時に手で持つことなく、高い所でも設置可能。(MG-1500シリーズ用)
用途手のとどかない狭い場所・壁際等の測距
仕様0mm用、DMP-9取付可
全長(mm)30
マイゾックスコード210792
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
仕様替針:EA566P-16A検知可能深さ:針:35mm、磁石:壁厚13mm、天井厚12mm
材質本体:ABS樹脂、可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石、針:ステンレス
寸法(mm)189×28×22
全長(mm)189
質量(g)41
アズワン品番64-7870-41
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様平板単品
寸法(mm)500×410×26
マイゾックスコード102403
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様2点セット
セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。
マイゾックスコード220401
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。
チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。
粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。
ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。
粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)1
トラスコ品番432-6946
材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)165×88×58
質量(g)162
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1.5インチのスライド可能なプリズム。プリズムと測針器で手持ち用としても使用可能。
用途トータルステーションを利用しての測量する時のターゲット。
気泡管精度40′
プリズム径(inch)1.5(38mm)
使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9
プリズム定数(mm)0
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
アズワン品番65-9266-53
1箱(2個)
¥800
税込¥880
翌日出荷
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-PKALTH●サイズ:28(W)×18(D)×56(H)mm●重量:8g●針:先細針●材質:外装/ABS樹脂●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●入数:2個
アズワン品番65-9266-52
1箱(2個)
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維
質量(g)185
本体寸法(mm)180×76×45.5
自動巻取糸長さ(m)8
タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維
寸法(mm)160×76×45.5
質量(g)120
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)115×70×20
オフセット0mm/-30mm
プリズム径(inch)1.5
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
アズワン品番65-9266-43
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸替え時に便利な糸通し棒付。墨漏れを徹底解消。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-JUST-R●糸太さ:約0.6mm●糸長さ:20m●色:赤●自動巻取り:7.5m●サイズ:205×80×40mm●重量:145g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:20ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-41
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
チョークライン用リールセット。 内容:糸ドラムセット。
用途チョークライン用リールセット
仕様糸ドラムセット
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)62
材質(針)鉄
材質(糸)ナイロン
手巻き式。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。ゴムパッキン開閉蓋付。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-46
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-42
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン
糸の長さ(m)20
材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂
寸法(mm)185×90×40
質量(g)138
糸の太さ(mm)0.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-45
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率24倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率28倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
こんなお得な商品も!

ケガキ針 ペンシル型
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)132
タイプペンシル型
トラスコ品番377-6409
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)真鍮(黒アルマイト処理)
先端チップ径(mm)Φ1
本体径(mm)Φ8
材質(先端)超硬合金材質G2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率24X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±2.0mm
繰返し精度(°)0.5
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ