墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ

墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ 墨つぼ(赤)20m EA581DAシリーズ エスコ

付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸替え時に便利な糸通し棒付。墨漏れを徹底解消。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-JUST-R●糸太さ:約0.6mm●糸長さ:20m●色:赤●自動巻取り:7.5m●サイズ:205×80×40mm●重量:145g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:20ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売) アズワン品番65-9266-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64175705 EA581DA-4
オープン
4,040
4,444 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする